カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「3b1420」の検索結果

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B50-1420
SMC¥109,800税込¥120,7801個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)1420作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-1420)
SMC¥62,980税込¥69,2781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)1420作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-14~)
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個当日出荷から10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
AMSアルミプレート AMS-4050-7050 (テストピース用)
白銅¥28,980~税込¥31,878~1枚当日出荷7050の航空宇宙材料規格商品です。7075の焼入材を改善した合金で、耐応力腐食割れと靭性に優れた高強度合金です。7050は特に3インチ以上の厚いところで多用されており、疲労試験をしています。用途航空機構造部品、人口衛星関連部品用テストピース。材質7050-T7451長さ(mm)150幅(mm)150規格AMS-4050、検査規格:AMS-STD-2154 ClassA BSS 7055 ClassA、適合付帯規格:BAMS 516-003B、DMS 2459D、DMS 2233G、MMS 1420G
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B32-1
SMC¥84,980税込¥93,4781個9日以内出荷から10日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B5
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷から10日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B40-1
SMC¥73,980税込¥81,3781個9日以内出荷から10日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-14~)
SMC¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷から10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
CY3RG4
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-14~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B63-1420
SMC¥199,800税込¥219,7801個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)1420配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-1420HZ)
SMC¥109,800税込¥120,7801個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)1420配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-1420Z
SMC¥83,980税込¥92,3781個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)1420配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-1420HZ
SMC¥98,980税込¥108,8781個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)1420配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-1420Z)
SMC¥83,980税込¥92,3781個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)1420配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-1420Z)
SMC¥109,800税込¥120,7801個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1420