カテゴリ
- 自動車補修部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(2)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「3bh-03l」の検索結果

ロングボールポイントヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥899税込¥9891個当日出荷角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です。全長が長いロングタイプのため、奥まった場所の締め付けに便利です。トラスコ品番119-7444材質構造用鋼全長(mm)125差込角(mm)9.5対辺(mm)3対辺寸法(mm)3ビット全長(mm)98RoHS指令(10物質対応)対応
ロングボールポイントヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,798税込¥7,4781セット欠品中角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です。全長が長いロングタイプのため、奥まった場所の締め付けに便利です。付属品ソケットホルダトラスコ品番323-5050セット内容3BH-03L、04L、05L、06L、08L、10L質量(kg)0.38差込角(mm)9.5先端形状ボールポイントヘキサゴン
サラコネジ(+) M6X16
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161セット(10個)8日以内出荷規格M6X16図解NoMK048-20 ポンプ部品_No.3、MSC5-100Uクミタテ 噴霧ホース部品 サラコネジ(+) M6X16_No.2、SSA-Z500DX フレーム 座席部品_No.21、MX-502 ホースマキ(スタンド テンション)部品_No.56、SSA-Z601S フレーム、座席部品_No.22、SSA-Z500-1 フレーム 座席部品_No.22、MSC1-102DW 噴霧ホース部品 サラコネジ(+) M6X16_No.16、SSA-Z500 フレーム 座席部品_No.21、MSC1-104 ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 サラコネジ(+) M6X16_No.27、MSC5-100Uクミタテ 走行駆動 リヤ部品 サラコネジ(+) M6X16_No.22、MS048-20 ポンプ部品_No.3、CBM-520BH-1 オプション3 ホース巻装置、クラッチ部品_No.24、MSC1-104L-GH ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 サラコネジ(+) M6X16_No.30、SSA-Z500DX-1 フレーム 座席部品_No.22など