カテゴリ

  • 作業工具(27)
  • 切削工具(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 制御機器(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 電動工具(1)

「3bt-20」の検索結果

51件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三相ベンリータップ SUZUKID(スズキッド)

    三相ベンリータップ

    SUZUKID(スズキッド)(17件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    同時に複数の機械を作動できます。 タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。
    用途乾燥機、もみすり機、精米機農事用臨時作業所、展示会場、工場等定格電圧(V)250コンセント個数3コード長さ(m)約1定格電流(A)20寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×55×270電線太さ(mm2)3.5
  • 三相ベンリータップ逆転付 SUZUKID(スズキッド)

    三相ベンリータップ逆転付

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    欠品中
    3相電源を手軽に増やせます。 お手元のコンセント(接地3P-20A-250V)から電気工事なしで3台の機械を同時使用できます。 タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので・壁・柱等への取付けが簡単にできます。 差込みのプラグを差し替えるだけで、モーターの正逆回転も簡単に選ぶことができます。
    用途乾燥機・もみすり機・精米機・農事用臨時作業所・展示会場・工場等での三相電源タップ。仕様コンセント:正回転用×2・逆回転用×1定格接地3P-20A-250Vコード長さ(m)約1(SVCT3.5SQ×4芯黒コード)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)72×270×55
  • 金太郎 ビッグイージーコーター(ミドルローラー) PIA

    金太郎 ビッグイージーコーター(ミドルローラー)

    PIA
    ¥629税込¥692
    1本
    3日以内出荷
    塗料の含み・吐き出しが良く、外装塗装に最適! 大面積をスイスイ塗ることが可能! 中毛から超長毛までの充実したバリエーションにより様々な外装部位に対応!
    用途外装用サイズミドルローラー適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル主な用途外装用ローラーサイズ(inch)7
  • 減圧弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    減圧弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    油圧回路の一部の圧力を、主圧力よりも低い圧力にて設定する場合に使用します。 特に、低圧力から高圧力設定でのガスケット・スレッドタイプのバランスピストン形の商品です。
    最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
  • リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)の利用からアンロード回路・遠隔操作への発展も可能です。
    呼び4最高使用圧力(MPa)21流量(L/min)(最大)80/(定格)40バルブ種類圧力制御弁
  • リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)の利用からアンロード回路・遠隔操作への発展も可能です。
    構造バランスピストン形呼び6最高使用圧力(MPa)21流量(L/min)(最大)190/(定格)120バルブ種類圧力制御弁
  • 3カ-W クランプノブBT(D20 大阪魂

    3カ-W クランプノブBT(D20

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    <特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ねじ部 : 鉄SWCH(三価クロメート) ステンレス(XM-7)
    用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)14寸法d(mm)10寸法S(mm)5.5寸法D(Φmm)20ねじ径MM5
  • 特専黒刃替刃(小) オルファ

    特専黒刃替刃(小)

    オルファ(59件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1ケース(10枚)ほか
    当日出荷
    種別小刃長(mm)80刃幅(mm)9適合替刃・カッター2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、142BB、142BW、144B、154K、166BY、166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、170B、184B、184BS、188BS、191B刃厚(mm)0.38材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(22個)
    当日出荷
    小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
    トラスコ品番389-3413質量(g)250質量(g/セット)250ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
  • 一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機

    一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷から81日以内出荷
    種類一般配線用(瞬時固定)過電流引出方法完全電磁式使用電圧範囲(V)80~264(可能)外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン有逆接続不可外形寸法d(mm)84使用環境条件汚損度2定格使用電圧(AC V)100-230共用アイソレーション適合適合メガテスト切換スイッチ無遮断容量区分経済形漏電表示方法機械式ボタン
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    ¥688税込¥757
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ショートT型トルクス ビットソケット(差込角9.5mm) KTC

    ショートT型トルクス ビットソケット(差込角9.5mm)

    KTC(12件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ショートタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
    差込角(mm)9.5先端形状T型トルクス
  • 導電性アルミ箔テープ AL-50BT 3M(スリーエム)

    導電性アルミ箔テープ AL-50BT

    3M(スリーエム)(56件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
  • ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(29個)
    当日出荷
    組み合わせで様々な場面で活躍!。ビットラチェットからT形ラチェットに可変が可能!。プッシュボタン式首振りビットラチェット。使用頻度の高いビットを27個セット。専用の延長ビットホルダーのマークと早回しダイアルのマークの位置を合わせるとスライド可能で、T形ハンドルとしてもお使い頂けます。
    付属品メタルケースセット内容首振りビットラチェット/ビットホルダー/ドライバービット(プラス):BT-P1、P2、P3(各2個)/ドライバービット(マイナス):BT-M5.5、M6、M8/ヘキサゴンビット:BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H8/T形トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H/ビットアダプター:BTA2(1/4" 6.35mmソケット用)サイズ+ドライバービットNo.1・No.2・No.3各2個、-ドライバービットM5.5・M6・M8各1個、ヘキサゴンビット2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm各1個、T形トルクス(いじり防止タイプ)ビットT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40各1個、ビットアダプター(6.35mmソケット用)1個質量(g)520差込角(mm)6.35セット商品数29点(ビット:27/ハンドル:2)機能手工具用、マグネット付き、ビット交換ビット二面幅(mm)6.35アズワン品番65-1978-33ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×95×35
  • T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥769税込¥846
    1セット
    当日出荷
    差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)になります。
    全長(mm)25先端形状トルクス本数3差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
  • T型トルクスビットソケット用交換ビット KTC

    T型トルクスビットソケット用交換ビット

    KTC(6件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    T型トルクスビットスタンダードタイプ
    両頭機能片頭
  • ショートT型トルクスビットソケット交換ビット KTC

    ショートT型トルクスビットソケット交換ビット

    KTC(2件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    T型トルクスビットショートタイプ
    両頭機能片頭
  • 9.5sq.T型トルクスビットソケット KTC

    9.5sq.T型トルクスビットソケット

    KTC(8件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    仕様パワーフィット先端形状T型トルクス差込角(sq.)9.5
  • T型トルクスビットソケットセット(差込角9.5mm) KTC

    T型トルクスビットソケットセット(差込角9.5mm)

    KTC
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番307-8191セット内容BT3-T20S・T25S・T27S・T30S・T40S・T45S・T50S・T55S質量(g)610タイプショート先端形状T型トルクス
  • 9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット KTC

    9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット

    KTC(4件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    仕様いじり止めパワーフィット先端形状T型いじり止めトルクス差込角(sq.)9.5
  • 9.5sq.ロングT型いじり止めトルクスビットソケット KTC

    9.5sq.ロングT型いじり止めトルクスビットソケット

    KTC(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    仕様パワーフィット寸法L(mm)128先端形状T型いじり止めトルクス差込角(sq.)9.5
  • ロングT型トルクスビットソケット交換ビット KTC

    ロングT型トルクスビットソケット交換ビット

    KTC(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    T型トルクスビットロングタイプ
    全長(mm)108両頭機能片頭
  • FIRST GAUGE プラスチックケースSUS製 第一計器

    FIRST GAUGE プラスチックケースSUS製

    第一計器
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富で耐食用途の製作も可能なため、幅広くご使用頂ける製品です。
  • T型イジリドメトルクスビット用交換ビット KTC

    T型イジリドメトルクスビット用交換ビット

    KTC
    ¥909税込¥1,000
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    T型いじり止めトルクスビットスタンダードタイプ
    両頭機能片頭
  • (9.5SQ)ロングT型トルクスビットソケット KTC

    (9.5SQ)ロングT型トルクスビットソケット

    KTC(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    全長L(mm)128寸法l(mm)99先端形状T型トルクス差込角(sq.)9.5
  • ショートT型イジリドメビット交換ビット KTC

    ショートT型イジリドメビット交換ビット

    KTC
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    T型いじり止めトルクスビットショートタイプ
    両頭機能片頭
  • 9.5SQ ショートイジリドメトルクスビットセット KTC

    9.5SQ ショートイジリドメトルクスビットセット

    KTC
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    トラスコ品番307-8612
  • FIRST GAUGE鉄ケース 第一計器

    FIRST GAUGE鉄ケース

    第一計器
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
  • 9.5SQ ロングT型トルクスビットソケットセット KTC

    9.5SQ ロングT型トルクスビットソケットセット

    KTC
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    トラスコ品番307-8183セット内容ロングT型トルクスビットソケットBT3-T20L/T25L/T27L/T30L/T40L/T45L/T50L/T55L、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)800先端形状T型トルクス差込角(sq.)9.5
  • ロングT型イジリドメビット交換ビット KTC

    ロングT型イジリドメビット交換ビット

    KTC(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    T型いじり止めトルクスビットロングタイプ
    全長(mm)108両頭機能片頭
  • 9.5SQ ショートT型イジリドメトルクスビット KTC

    9.5SQ ショートT型イジリドメトルクスビット

    KTC(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    差込角対辺(mm)9.5両頭機能片頭
  • (9.5SQ)T型トルクスビットソケットセット KTC

    (9.5SQ)T型トルクスビットソケットセット

    KTC
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    トラスコ品番307-8175セット内容T型トルクスビットソケットBT3-T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50/T55、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)610先端形状T型トルクス差込角(sq.)9.5
  • ツールセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 6.35sq 40点組 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 6.35sq 40点組

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(40点)
    当日出荷
    軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。プロユースからホビーユースまで幅広い層でご使用いただけます。
    用途メカニック用トラスコ品番230-4574セット内容【ソケット(6角)】08、10、12、13、14、【エクステンションバー】130mm、【ラジオペンチ】RP-125G、【斜ニッパ】NN-125G、【ハイブリッド電動ドライバー】CHD1S、【ビット】BT-P1、P2、P3、BT-M5.5、M6、M8、BT-T6H、T7H、T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H、BTA2、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-150、【ツールバッグ】BG2質量(kg)1.3差込角(mm)6.35ケース色ブラック入組点数40ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70
  • T型いじり止トルクスビットソケットセット(差込角9.5mm) KTC

    T型いじり止トルクスビットソケットセット(差込角9.5mm)

    KTC
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番307-8604セット内容BT3-T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T45H・T50H・T55H質量(g)610タイプスタンダード先端形状T型いじり止トルクス
  • 9.5SQ ロングイジリドメトルクスビットセット KTC

    9.5SQ ロングイジリドメトルクスビットセット

    KTC
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    トラスコ品番307-8621
  • Siemens 遅延リレー マルチ動作 マルチ動作 SIEMENS

    Siemens 遅延リレー マルチ動作 マルチ動作

    SIEMENS
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SHARP シャープ 4B-C10BT3 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SHARP シャープ 4B-C10BT3 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    ¥999税込¥1,099
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【SHARP シャープ】。★シアターラックシステム。AN-ACD2。AN-ACR1。AN-ACS1。AN-ACX1。AN-ACX2。AN-ACY1。AN-AR300。AN-AR310。AN-AR410。★ブルーレイディスク/DVDレコーダー。BD-UT1100。BD-UT1200。BD-UT2100。BD-UT2200。BD-UT3100。BD-UT3200。BD-UW2200。4B-C10BT3。4B-C10DW3。4B-C10EW3。4B-C20AT3。4B-C20BT3。4B-C20DT3。4B-C20DW3。4B-C20ET3。4B-C20EW3。4B-C30DT3。4B-C30DW3。4B-C40AT3。4B-C40BT3。4B-C40DT3。4B-C40ET3。4B-C40EW3。4B-C60ET3。TU-UD1000。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • UNIQ R ミル チャック,HA(BT40) マパール

    UNIQ R ミル チャック,HA(BT40)

    マパール
    ¥52,980税込¥58,278
    1本
    当日出荷
    軸方向の工具長調整機能付です。ISO 7388-2準拠のシャンクBT、JD/JF(JIS B 6339)
    タイプBT-40