カテゴリ

  • 農業機械(3,383)
  • パソコン/周辺機器(3,173)
  • 制御機器(2,614)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,001)
  • オフィス家具(1,565)
  • 切削工具(1,239)
  • 物流用品(1,223)
  • メカニカル部品(1,191)
  • 電気材料(840)
  • 空調・照明・電設資材(832)
  • バイク部品(791)
  • ねじ・ボルト・釘(728)
  • 厨房用品(489)
  • 作業服(421)
  • 配管・水廻り設備部材(399)
  • 測定用品(372)
  • 作業工具(350)
  • 自動車補修部品(339)
  • FA担当者のオススメ新商品(331)
  • 家電(321)
  • 船舶用品・漁業資材(308)
  • 事務用品(290)
  • 機構部品(279)
  • カー用品(267)
  • 日用品(255)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(255)
  • 卓上消耗品(243)
  • 油圧機器・油圧ホース(235)
  • トラック用品・パーツ(212)
  • 建築金物(207)
  • 研磨材(203)
  • 店舗什器・備品(195)
  • 防災用品(179)
  • 電動工具(173)
  • 溶接用品(166)
  • 科学研究・開発用品(166)
  • 学童・教育用品(158)
  • 自転車部品(144)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(119)
  • 介護用品(108)
  • 医療(107)
  • 建材・エクステリア(106)
  • 住設機器(101)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(96)
  • 安全標識(96)
  • 防犯用品(89)
  • はんだ関連・静電気対策用品(79)
  • 空圧工具(77)
  • 清掃用品(74)
  • 安全用品(70)
  • フォークリフト・産機・建機用品(70)
  • 塗装・養生・内装用品(69)
  • 手袋(69)
  • 縫製用品(68)
  • 安全保護具(60)
  • 自動車純正部品(58)
  • 安全靴・作業靴(56)
  • 保管用品(45)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(42)
  • ヘルスケア(41)
  • 整備工具・収納(40)
  • 農業・園芸資材(38)
  • 自動車用オイル・ケミカル(37)
  • バッテリー・電装(37)
  • 塗料(33)
  • 鈑金・塗装(33)
  • スプレー・オイル・グリス(30)
  • 梱包用品(29)
  • 食品・飲料(29)
  • 測量用品(土木/建設)(28)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(28)
  • クリーンルーム用品(21)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(21)
  • 理美容(20)
  • 農具(20)
  • 接着剤・補修材(19)
  • タイヤ・足回り(18)
  • テープ(14)
  • 救急・衛生(14)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • 進物(13)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(12)
  • マスク(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
  • 洗車・清掃(9)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 完成車(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • エンジン工具(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「3c」の検索結果

関連キーワード
28,418件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAB-E1/2※BNC-75-3m H3CCAB-E1/2※BNC-75-3mH3C
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
E1 Cable 3m-DB15 Male/2※BNC(75 ohm)
H3C 54V 40W Power Adapter with Phoenix Connector H3CH3C 54V 40W Power Adapter with Phoenix ConnectorH3C
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
H3C 54V 40W Power Adapter with Phoenix Connector。
CAB-X.21DTE(DB28) H3CCAB-X.21DTE(DB28)H3C
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
X.21 Serial Port Cable、DTE、3m
CAB-RS449DCE(DB28) H3CCAB-RS449DCE(DB28)H3C
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
RS449 Serial Port Cable、DCE、3m
CAB-X.21DCE(DB28) H3CCAB-X.21DCE(DB28)H3C
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
X.21 Serial Port Cable、DCE、3m
CAB-RS449DTE(DB28) H3CCAB-RS449DTE(DB28)H3C
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
RS449 Serial Port Cable、DTE、3m
CAB-V35DTE(DB28) H3CCAB-V35DTE(DB28)H3C
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
V.35 Serial Port Cable、DTE、3m
SFP-GE-LH80-SM1550 H3CSFP-GE-LH80-SM1550H3C
379,800税込417,780
1個
5日以内出荷
1000BASE-LH80 SFP Transceiver、Single Mode(1550nm、80km、LC)
CAB-BNC-75 H3CCAB-BNC-75H3C
469税込516
1個
5日以内出荷
Coaxial Connector、BNC、75ohm、Dual Female
RDW06305401170-C55-51 Power Adapter H3CRDW06305401170-C55-51 Power AdapterH3C
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
RDW06305401170-C55-51 Power Adapter。
CAB-V24DTE(DB28) H3CCAB-V24DTE(DB28)H3C
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
V.24 Serial Port Cable、DTE、3m
CAB-RS530DTE(DB28) H3CCAB-RS530DTE(DB28)H3C
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
RS530 Serial Port Cable、DTE、3m
CAB-V35DCE(DB28) H3CCAB-V35DCE(DB28)H3C
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
V.35 Serial Port Cable、DCE、3m
CAB-E1/2※BNC-75-40m H3CCAB-E1/2※BNC-75-40mH3C
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
E1 Cable 40m-DB15 Male/2※BNC(75 ohm)
SFP-GE-LH40-SM1550 H3CSFP-GE-LH40-SM1550H3C
369,800税込406,780
1個
5日以内出荷
1000BASE-LH40 SFP Transceiver、Single Mode(1550nm、40km、LC)
CAB-RS530DCE(DB28) H3CCAB-RS530DCE(DB28)H3C
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
RS530 Serial Port Cable、DCE、3m
CAB-V24DCE(DB28) H3CCAB-V24DCE(DB28)H3C
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
V.24 Serial Port Cable、DCE、3m
SFP-GE-LH40-SM1310 H3CSFP-GE-LH40-SM1310H3C
349,800税込384,780
1個
5日以内出荷
1000BASE-LH40 SFP Transceiver、Single Mode(1310nm、40km、LC)
H3C 54V 40W High Power Adapter Power Supply H3CH3C 54V 40W High Power Adapter Power SupplyH3C
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
H3C 54V 40W High Power Adapter Power Supply。
H3C 55V 60W PoE Adapter Power Supply H3CH3C 55V 60W PoE Adapter Power SupplyH3C
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
H3C 55V 60W PoE Adapter Power Supply。
ACアダプター PA-3C YAMAHA(ヤマハ)ACアダプター PA-3CYAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
YAMAHAのDTM製品用ACアダプターです。 YAMAHAのDTM製品用ACアダプターです。
クリップ - オンスリム3C ゼブラクリップ - オンスリム3Cゼブラ(4件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
スリム機構の多色ボールペン3色
インク色黒・青・赤商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7仕様ラバーグリップ、ひも通し穴付材質樹脂全長(mm)143.1質量(g)10.8タイプ多色ペンエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)10.8インク油性インク色数3色グリーン購入法適合線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 174繰り返し・詰め替え対応
リサイクルトナー 沖データ対応 EPC-M3C1/M3C2/M3C3 エクシアリサイクルトナー 沖データ対応 EPC-M3C1/M3C2/M3C3エクシア
9,398税込10,338
1個
当日出荷から6日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクルブラック適合規格E&Qマーク保証期間18ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカーOKI
同軸ケーブル3C-2V 関西通信電線同軸ケーブル3C-2V関西通信電線(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻(10m)ほか
当日出荷
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。ケーブル3C-2V耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量67nF/km概算質量(kg/km)40導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)1/0.5導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/-絶縁体外径(mm)3.1シース外径(Φmm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)200(220MHz時)、396(770MHz時)特性インピーダンス(Ω)75
DMS-BZL3C MURATA(村田製作所)DMS-BZL3CMURATA(村田製作所)
759税込835
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル 3C-2V 正和電工同軸ケーブル 3C-2V正和電工(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
柔軟性、加工性に優れた76オーム形の同軸ケーブルです。 高周波伝送用として高周波機器の接続、内部配線、TV受信機器および関連機器間の接続の用いられます。
種類通信ケーブル芯数(C)3材質(絶縁体)ポリエチレン材質(導体)軟銅線編組材質(シース)PVC仕様同軸3C-2V絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)AC1000導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4以下
セーフティグラス AG-3C TAKAGI(高儀)セーフティグラス AG-3CTAKAGI(高儀)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
ハードコート:USA安全規格(ANSI Z87.1,2003)適合で衝撃や傷に強い くもり止め:レンズが曇らず作業性がよい 滑り止めディンプル:耳にしっかりフィット UV400:紫外線を99.9%カット
用途作業時の飛来物からの眼の保護に機能耐衝撃性・UVカット・曇り止め形状二眼型レンズ色クリア材質レンズ:ポリカーボネート質量(g)26高さH(mm)48奥行D(mm)58幅W(mm)150
極超小形検出スイッチ D3C Aratas(旧:omron)極超小形検出スイッチ D3CAratas(旧:omron)(5件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷
スライド方式採用のレバー形検出スイッチ小形、軽量で3mmのロングストローク。スライド方式によりショーティング、ノンショーティングの切り換えタイミングを用途に合わせて選択可能。
質量(g)約0.3保護構造IP00接点構成1c (単極双投形)耐電圧同極端子間、充電金属部とアース間:AC250V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-20~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1~500mm/s接点仕様スライド定格抵抗負荷電流(A)0.1耐久性5万回以上(30回/min)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置)許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:30材質(接点)銀メッキ
SF VCTF 2X3C 品川電線SF VCTF 2X3C品川電線
5,698税込6,268
1本(10m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)17芯数(C)3材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)120シース厚(mm)1導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)8.5最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79ケーブルサイズ(SQ)2
スラリ3C 0.5N ゼブラスラリ3C 0.5Nゼブラ(1件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
エマルジョンインク多色ペン
インク色黒・青・赤商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.5仕様ラバーグリップ付材質樹脂全長(mm)148質量(g)13.2タイプエマルジョンインク多色ペン方式ノック式最大径(Φmm)12.8インクエマルジョンインク色数3色線の太さ細字
NTCAIMME3C90373 VISHAYNTCAIMME3C90373VISHAY
279税込307
1個
翌々日出荷
メタリオン3C YKKメタリオン3CYKK
649税込714
1袋(20cm×3本)
3日以内出荷から4日以内出荷
3番コイルでさらに軽く高級感のあるファスナーができました!
長さ(cm)20
CMR0512S3C MURATA(村田製作所)CMR0512S3CMURATA(村田製作所)
639税込703
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サラサクリップ3C 0.4 ゼブラサラサクリップ3C 0.4ゼブラ
329税込362
1本
当日出荷
独自に開発した「サイドスプリング機構」を搭載し、従来品に比べて8%スリム化、7%軽量化を実現しました。軸が太くなってしまうジェルインクならではの課題を解決し、日常使いしやすい軸の太さと適正なインク量を両立した3色ジェルボールペンです。
質量(g)13.2替芯JK-0.4芯ボール径(Φmm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(軸径Φ×全長)(mm)12.4×146.5繰り返し・詰め替え対応
NovaPort TRIOII 67W3C ブラック CIONovaPort TRIOII 67W3C ブラックCIO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
単ポート最大67W出力!超小型3ポート充電器 3ポート搭載 世界最小級サイズ 電力を最適に振り分け NovaIntelligenceを搭載 新技術 NovaEngine搭載 進化した安全保護機能 NovaSafety2.0搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス
仕様急速充電:PD3.0 / QC4.0+ / PPS付属品製品本体、取扱説明書(日本語・英語)質量(g)約113出力(USB-C1/C2/C3):5V= 3A/9V= 3A/12V= 3A/15V= 3A/20V= 3.35A(Max 67W) PPS:3.3-11V= 5A、(USB-C1+C2/C1+C3/C2+C3)45W+20W or 20W+45W or 30W+30W(Total 65W)、USB(C1/C2/C3)45W(5V= 3A/9V= 3A/12V= 3A/15V= 3A/20V= 2.25A) PPS:3.3-11V= 4.05A、(C1/C2):30W(5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A) PPS:3.3-11V=3A、USB(C1/C2/C3):30W(5V= 3A/9V= 3A/12V= 2.5A/15V= 2A/20V= 1.5A) PPS:3.3-11V= 3A、USB(C1/C2/C3):20W(5V= 3A/9V= 2.22A/12V= 1.67A)PPS:3.3-11V= 2A、USB(C1+C2+C3):20W+20W+20W or 30W+20W+10W(Total 60W)対応機種スマートフォン(iPhoneやGalaxy、Xperia等のAndroidスマホ)からタブレット(iPad / iPad mini / iPad Pro)、ノートPC(Macbook / Macbook Air / Macbook Pro、LenovoやHP、他あらゆるWindows PC等)、ゲーム機(Switch等)入力100-240V 50-60Hz 1.6Aプラグ90°スイングサイズ(mm)約54 × 40 × 30ポートUSB Type-C×3
小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3C omron(オムロン)小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3Comron(オムロン)(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から66日以内出荷
小型、薄型ヘッドで省スペース 密着取りつけ可能な干渉防止機能つき センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
ブレン3C0.5 ゼブラブレン3C0.5ゼブラ(6件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
ストレスなく集中して書ける”筆記振動”をカットしたブレない3色ボールペン/”筆記振動”を制御するブレンシステム搭載「低重心」「ダイレクトタッチ」「ノイズフリー設計」
グリーン購入法適合ボール径(Φmm)0.5質量(g)12.1インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.5替芯SNC-0.5芯インクエマルジョン色数3色寸法(軸径Φ×全長)(mm)11.8×143.6繰り返し・詰め替え対応
ブレン3C0.7 ゼブラブレン3C0.7ゼブラ
339税込373
1本
当日出荷
ストレスなく集中して書ける”筆記振動”をカットしたブレない3色ボールペン/”筆記振動”を制御するブレンシステム搭載「低重心」「ダイレクトタッチ」「ノイズフリー設計」
グリーン購入法適合ボール径(Φmm)0.7質量(g)12.1インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.7替芯SNC-0.7芯インクエマルジョン色数3色寸法(軸径Φ×全長)(mm)11.8×143.6繰り返し・詰め替え対応
MEISTERピンセットNo.3C RubisMEISTERピンセットNo.3CRubis
8,498税込9,348
1本
翌々日出荷
全長(mm)110
使い捨て耳栓 FEP-03C コード付き ケー エクセレント使い捨て耳栓 FEP-03C コード付きケー エクセレント
89税込98
1組
当日出荷
先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓です。 すべての周波数帯で抜群の遮音性を誇ります。 低速リカバリーで復元後も外耳道をソフトに塞ぐため、長時間の使用にぴったりです。
トラスコ品番439-0586適合機種材質PU(ポリウレタン)オレンジサイズフリーコード有(700mm(±20))NRR値32(dB)ケースSNR値34(dB)
関連キーワード
...
3c2v特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 3c2v