カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(127)
  • 作業服(98)
  • 制御機器(40)
  • 電気材料(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 防犯用品(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 防災用品(8)
  • 家電(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3c2v 100m」の検索結果

関連キーワード
377件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸ケーブル3C-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル3C-2V

    関西通信電線(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻(100m)
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量67nF/kmケーブル3C-2V概算質量(kg/km)40導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)1/0.5導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/-絶縁体外径(mm)3.1シース外径(Φmm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)200(220MHz時)、396(770MHz時)特性インピーダンス(Ω)75
  • 75Ω充実型 同軸ケーブル 関西通信電線

    75Ω充実型 同軸ケーブル

    関西通信電線(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1巻(100m)
    当日出荷
    高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高しゃへい・低損失タイプです。軽量なうえ、柔軟性・加工性に優れています。
    用途屋内への引込線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路、高周波機器間の接続。全長(m)100耐電圧AC1000V/1分間材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE静電容量約67(nF/km)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上素線数1材質(導体)AC特性インピーダンス(Ω)75±3(Ω)
  • 同軸ケーブル 3C-2V 正和電工

    同軸ケーブル 3C-2V

    正和電工(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    柔軟性、加工性に優れた76オーム形の同軸ケーブルです。 高周波伝送用として高周波機器の接続、内部配線、TV受信機器および関連機器間の接続の用いられます。
    仕様同軸3C-2V種類通信ケーブル芯数(C)3材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレン導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上材質(導体)軟銅線編組耐電圧(V/min)AC1000
  • BS・CS用 低損失75Ωケーブル(4Cケーブル) マスプロ電工

    BS・CS用 低損失75Ωケーブル(4Cケーブル)

    マスプロ電工(13件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ケーブル4C(S4CFB)
  • 同軸ケーブル 5C-FB 正和電工

    同軸ケーブル 5C-FB

    正和電工(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
    用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。仕様外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下材質絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC耐電圧AC1000V(1分間)テープ厚さ(mm)(アルミラミネート)0.05静電容量67(1kHz)外径(mm)(アルミラミネート)5.1絶縁体厚さ(mm)1.98絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体外径(Φmm)(内部)1.05絶縁体外径(mm)5導体抵抗21.1Ω/km以下特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
  • 同軸ケーブル ユーボン

    同軸ケーブル

    ユーボン
    4,980税込5,478
    1巻(20m)
    3日以内出荷
    同軸ケーブル(3C2V,5C2V,5CFB)
    素線径(mm)0.8絶縁体厚さ(mm)2.05線心数単心仕上外径(Φmm)7.4±0.5素線数1
  • 75Ω充実型 同軸ケーブル KHD

    75Ω充実型 同軸ケーブル

    KHD
    21,980税込24,178
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体として、軟銅線編組を使用し、その上にビニルで保護被覆した特性インピーダンス75Ωの同軸ケーブルです。 柔軟性、加工性に優れ、種類は75Ω形で、一般用として広範囲に使用できます。 環境に配慮した、シースに鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途高周波伝送用として高周波機器間の接続、内部配線、無線機器等。 テレビジョン受信機器及び関連機器間の接続。耐電圧AC1000V/1分間静電容量67±3(nF/km)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色素線数(内部導体)1本特性インピーダンス(Ω)75±3
  • 同軸ケーブル5C-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル5C-2V

    関西通信電線(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量67nF/kmケーブル5C-2V概算質量(kg/km)65導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)1/0.8導体外径(Φmm)外部1/5.4、外部2/-絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)131(220MHz時)、263(770MHz時)特性インピーダンス(Ω)75
  • 75Ω充実型 同軸ケーブル 伸興電線

    75Ω充実型 同軸ケーブル

    伸興電線(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    JIS C 3501(日本工業規格:高周波同軸ケーブル)に準拠したケーブルです。内部導体上にポリエチレン(PE)を同心円状に被覆し絶縁体とし、その上に外部導体として軟銅線編組を施し、さらにその上にビニル(PVC)被覆を施したケーブルです。可とう性に優れています。心線(内部導体)が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部からの雑音を受けにくく、特性が安定しています。
    用途高周波機器間の接続、内部配線、給電線、また施設の安定性を要求されるテレビジョン共同受信施設の伝送線路などに耐電圧AC1000V(1分間)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色波長短縮率(%)66±2特性インピーダンス(Ω)75±3
  • BS・CS用 低損失75Ωケーブル(5Cケーブル) マスプロ電工

    BS・CS用 低損失75Ωケーブル(5Cケーブル)

    マスプロ電工(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ケーブル5C(S5CFB)
  • 同軸ケーブル JAPPY

    同軸ケーブル

    JAPPY
    5,998税込6,598
    1巻(100m)
    当日出荷
  • BNCケーブル CONTEC(コンテック)

    BNCケーブル

    CONTEC(コンテック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
    タイプ汎用シールドケーブルケーブル1.5D-2V(同軸)インピーダンス(Ω)50使用コネクタ(モジュール側)BNC
  • 同軸ケーブル サンワサプライ

    同軸ケーブル

    サンワサプライ
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    ブラックコネクタ形状BNC(オス)-P3(オス)ケーブル線材:75Ω同軸ケーブル(3C-2V)ケーブル径(Φmm)5.2
  • アルミ編組高周波同軸ケーブル ECX 3C-2V 伸興電線

    アルミ編組高周波同軸ケーブル ECX 3C-2V

    伸興電線
    6,598税込7,258
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    特性インピーダンス75Ωの高周波同軸ケーブルです。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。外部導体にアルミ合金線を用い、28%程度(メーカー比)軽量化しています。梱包形態にREELEX[[RU]]を採用。ねじれが少なく、取出しがスムーズです。レングスマーク入りですので、条長管理が容易です。
    用途高周波機器の接続、内部配線、給電線、監視カメラ等の映像信号伝送用。外径(Φmm)5.3±0.3芯数1絶縁体厚さ(mm)1.3
  • 同軸ケーブル5D-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル5D-2V

    関西通信電線(39件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/kmケーブル5D-2V概算質量(kg/km)81導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)1/1.4導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/-絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)183(400MHz時)、281(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • 高周波同軸ケ-ブル カナレ電気

    高周波同軸ケ-ブル

    カナレ電気
    22,980税込25,278
    1巻(100m)ほか
    3日以内出荷
    充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。JIS規格に準拠しています。内部導体は単線です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
    仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):0.14TA/5/24(97%以上)質量(kg)4.3/100m外径(mm)5.4シース厚(mm)0.9導体構成(本/mm)1/0.50A導体外径(Φmm)内部:0.5絶縁体外径(mm)3.1導体抵抗内部(Ω/100m):9.3、外部(Ω/100m):1.2特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)4.1/100m(10MHz)静電容量(pF)67/m
  • 75Ω同軸ケーブル 監視カメラ専用タイプ ( 3C-2V-AL ) < アルミ合金編組 > 関西通信電線

    75Ω同軸ケーブル 監視カメラ専用タイプ ( 3C-2V-AL ) < アルミ合金編組 >

    関西通信電線
    15,980税込17,578
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    防犯・監視カメラ(CCTV)の接続に最適な同軸ケーブルです。
    用途監視・防犯カメラなどの映像配線用。材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)外部:3.8絶縁体外径(mm)3.1シース外径(Φmm)5.2±0.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)210(220MHz)、417(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部:アルミ合金線インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
  • 4K8K対応S-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー) マックステル

    4K8K対応S-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)

    マックステル(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    2K・4K・8K対応したS-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。
    ホワイトグレーケーブルS-5CFB
  • アンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型 ホーリック

    アンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型

    ホーリック(22件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。 L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。
    コネクタ形状L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)ケーブルS-4C-FBRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型
  • 衛星放送受信用 同軸ケーブル 伸興電線

    衛星放送受信用 同軸ケーブル

    伸興電線(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    VHFから通信衛星放送帯域までカバーする、低損失で可とう性に優れたケーブルです。高品質で耐久性に優れています。
    用途衛星放送受信用、関連機器間の接続用。
  • 同軸ケーブル(アルミ) JAPPY

    同軸ケーブル(アルミ)

    JAPPY(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1巻(100m)
    当日出荷
    監視・防犯カメラ用同軸ケーブル
    導体抵抗(Ω/km)21.1以下質量(kg/km)52
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星(28件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
  • アンテナケーブル(L型-ストレート) エレコム

    アンテナケーブル(L型-ストレート)

    エレコム(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、L型プラグ-ストレート型プラグのアンテナケーブル。
    ブラックコネクタ形状L型プラグーストレート型プラグ対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなどプラグ金メッキプラグシールド3重シールドケーブル径(Φmm)4.2ケーブルタイプスリムタイプ
  • 空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit YAMAZEN(山善)

    空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    届いてすぐに使える空調ウェアフルセット(ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット)。生地にはポリタスランを採用しマットで上品な質感。ウェア横にファンがあるため、座りながら・運転しながらでも使用可能。保冷剤をウェアに装着可能!空調ウェア×保冷剤で冷却力アップ!。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。紫外線防止加工:裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適。ファンは、前ガードを取り外して掃除ができます。・風量3段切替。・保冷剤用メッシュポケット:2箇所。・電池使用時間(運転時間):(強)約1時間45分、(中)約2時間20分、(弱)約3時間40分。・大型ファン:外径 約100mm、厚み約38mm。・ジャンパーの服穴径:90mm。《バッテリー》。・型式番号:FT-MB006P5BK。・電池電圧:12V。・電池容量:5000mAh。・出力ポート:USB-A×2/USB Type-C×1。・入力ポート:USB Type-C。・定格入力:Type-C PD 5V 3A/9V 2A/12 1.5A。・付属品:USB-A to USB Type-Cケーブル50cm、取り扱い説明書。・充電時間目安。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V2A出力)・・・約3時間半。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V1A出力)・・・約5時間。LEDランプの点灯でバッテリーの残量が確認できます
    用途夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣りセット内容専用ウェア×1着、5000mAhモバイルバッテリー×1個、12V大ファン(ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1台、USBスイッチケーブル×1個ブラック素材ポリタスラン
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1巻(100m)
    当日出荷から9日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    12,900税込14,190
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル SFCC(旧:昭和電線)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1巻(100m)
    当日出荷から14日以内出荷
    電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
  • ジャンプスターター 12V専用 10400mAh LUFT

    ジャンプスターター 12V専用 10400mAh

    LUFT(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    欠品中
    【LUFT ジャンプスターター 12V 10400mAh】 。 【突然のバッテリー上がりに大活躍!】12Vの自動車やバイクのエンジンを再始動させる事が出来る強力なバッテリーを搭載しており、万が一の災害や緊急時にも安心です。 【スマートICケーブル】 ケーブルのみでバッテリー電圧の測定が可能に日々のバッテリーコンディションを手軽にチェックする事が可能になりました。 【多彩な急速充電機能】 業界初の入出力一体型のtype-cポートを搭載。本体への充電も機器への充電ポートひとつで可能になりました。さらに、Quick Charge3.0の急速充電ポートも追加されました。 【LEDライト機能】 夜間の作業や災害時に役立つ、点灯.点滅.SOS信号の切り替え機能付き。
    用途突然のバッテリー上がり対策として役立つジャンプスターターです。 12Vバッテリーであれば自動車、バイク問わず様々な車種でご使用頂ける製品です。寸法(mm)160×80×35ブラック質量(g)400出力(USB出力1) 5V / 3A 9V/2A 12V/1.5A、(USB出力2) 5V/2.1A、(type-c) 5V / 3A最大電流(A)(ピーク)1000充電時間約3~4時間(充電器の出力により異なる)バッテリー容量(mAh)10400適合バッテリー12V
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,010税込1,111
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • UGREEN Nexode Pro 100W GaN 急速充電器 (1.5m USB-Cケーブル付き) UGREEN

    UGREEN Nexode Pro 100W GaN 急速充電器 (1.5m USB-Cケーブル付き)

    UGREEN
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    USB-C×2、USB-A×1 の3ポート搭載で、手のひらにおさまるコンパクトサイズ!最新の GaNInfinityチッ プ搭載、新世代スタッキング技術 AirPyra 活用で、100W急速充電器として最小級を実現しました。またUGREEN の独自の温度検知・制御技術 Thermal Guard が、ミリ秒単位の温度検出により過熱、過充電、過電流を制御。適切な電流をスマートに分配し、デバイスのバッテリー寿命 の劣化を防ぎます。
    最大出力(W)100ケーブル長(m)1.5対応【USB-A】5V=3A~10V=2.25A 最大22.5W、【USB-C1】5V=3A~20V=5A 最大100W、【USB-C2】5V=3A~12V=2.5A 最大30WRoHS指令(10物質対応)対応
  • Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W, 2 Ports) Anker(アンカー)

    Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W, 2 Ports)

    Anker(アンカー)
    4,536税込4,990
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズかつ安心の大容量:コンパクトサイズに10000mAhの大容量を備え、iPhone 15を約2回、Galaxy S24を約1.8回充電することができます。仕事や旅行などの持ち運び用にも最適です。ストラップとして使用可能なケーブルつき:同梱ケーブルを付属のストラップに収納可能です。バッテリー本体に取り付けて持ち運べるため、外出先でケーブル忘れの心配がありません。iPhone 15にも急速充電:USB PD対応かつ最大22.5Wの出力でiPhone 15シリーズに急速充電が可能です。充電残量を一目で確認:本体表面にディスプレイを搭載し、バッテリーの残量をリアルタイムかつ一目で確認可能です。耐久性に優れたケーブル:付属ケーブルは約10,000回の折り曲げにも耐えられる高耐久設計。(Anker調べ)
    セット内容Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W, 2 Ports)、USB-C & USB-C ケーブル、ストラップ、クイックスタートガイド、カスタマーサポート寸法(mm)約 151×71×16質量(g)約 260出力【USB-A】5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A (Max 22.5W)、【USB-C】5V = 3A / 9V = 2.22A / 10V = 2.25A (Max 22.5W)、【合計】5V = 3A (Max 15W)入力【USB-C】5V = 3A / 9V = 2.22A (Max 20W)バッテリー容量(mAh)10000ケーブル長(cm)約 25
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • スマートエアポンプ JP03 KIJIMA(キジマ)

    スマートエアポンプ JP03

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    タイプ名:JP03 。充電入力電力: 5V-2A 。充電ポート: type-C 。充電時間:2~3時間。バッテリー容量:3×2000mAh/11.1V(22.2Wh)。使用温度範囲:-10~45℃。吐出し空気量: 26~30L/min 。最高圧力:2~150psi。圧力単位:psi・bar・kPa・kgf/cm2 (4単位の選択可)。ホース長:300mm。本体サイズ:165×70.5×50mm 。本体重量:522g 。認証モデル名:LP8
    仕様充電ポート:type-C本体寸法(mm)165×70.5×50本体質量(g)522充電時間2~3時間ホース長さ(mm)300
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    普通カーボン
    仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 25V dc 0201 (0603M) CBR02C100J3GAC KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 25V dc 0201 (0603M) CBR02C100J3GAC

    KEMET
    799税込879
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Kemet HiQ-CBRシリーズ
    仕様パッケージ/ケース = 0201 (0603M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 0.6 x 0.3 x 0.3mm長さ = 0.6mm奥行き = 0.3mm高さ = 0.3mmシリーズ = HiQ-CBR動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)25dc静電容量10pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸複合ケーブル カナレ電気

    同軸複合ケーブル

    カナレ電気
    62,980税込69,278
    1巻(100m)ほか
    3日以内出荷
    映像と音声の複合ケーブルです。AV機器の接続や、ビデオカメラ延長ケーブルとしてご使用いただけます。固定配線用の同軸複合ケーブルです。映像ユニットに内部導体が単線構造の3C-2V相当品を採用しています。音声ユニットにアルミラップシールドのL-2B2ATを採用しています。
  • 自動車用コード エスコ

    自動車用コード

    エスコ
    20,700税込22,770
    1巻
    翌々日出荷
    AV線。ビニール被覆。JIS C3406の準拠品。公称断面積×長さ:3.0mm2×100m、使用可能電力(目安) DC12V:約290W DC24V:約580W。
    許容電流(A)37仕上外径(mm)3.9
  • 600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    69,980税込76,978
    1巻(100m)
    当日出荷から32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多チャンネル受信ユニット(4周波切替対応型 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    多チャンネル受信ユニット(4周波切替対応型

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    ワイヤレス見通し100mタイプ 注意:別途送信機が必要
    用途10CH仕様●CH表示灯:警報受信時:点灯●異常出力:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V・0.25Aa接点/b接点切替式(一括)、接点動作:タンパー、電池切れ、定期送信、環境 計4回路(各異常ごとに出力動作)、タンパー、電池切れ、定期送信異常は復旧信号受信まで保持動作、環境異常は妨害がなくなるまで保持動作●空中線:λ/4ホイップアンテナ●警戒/解除出力:接点方式:無電圧リレー接点●警戒/解除入力:無電圧接点(a接点/b接点切替式)●警報個別出力:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V・0.25A、接点動作:送信機タイプが〔3:接点〕…送信機動作に連動(4秒以上保持動作)、送信機タイプが〔1:携帯〕〔2:パッシブ〕…受信後、ワンショット動作(約4秒)●警報総合出力:接点方式:無電圧リレー接点 AC/DC30V・0.5A(c接点)接点動作:送信機タイプが〔3:接点〕総合出力…送信機動作に連動(4秒以上保持動作)送信機タイプが〔1:携帯〕〔2:パッシブ〕…受信後、ワンショット動作(約4秒)●使用可能周囲温度(℃):-10~+50(結露なきこと)●使用周波数帯:426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)●送信機登録可能台数:60台〔送信機〕●電源/受信表示灯:2色LED(赤色、緑色)●内蔵ブザー(全て音量固定式):操作ボタン操作時:「ピッ」、電池切れ発生時:「ピッ」20秒周期、点検モードで受信時:「プッ」、登録エラ-時:「ブ-」、登録モード切替時:「ピッ」、消去モード切替時:「ピッ」、メモリー内容表示終了時:「ピピッ」点検モード切替時:「ピピピッ」、電波環境点検モード切替時:「ピピピピッ」、通常モード切替時:「ピ-」、登録確認時:「ププッ」、登録内容確認モード切替時:「ピ-」、電波環境点検モード時:「ピ」材質外観:樹脂(ホワイト)質量(g)1300寸法H(mm)170消費電力(W)6寸法D(mm)54配線接続端子式入力電圧(V)50/60HzまたはDC10~30(極性あり)寸法W(mm)240機能警報音切替機能、鳴動時間切替機能、電池切れ音報知機能異常出力接点切替機能、定期送信異常出力機能、警報復旧信号切替機能警報出力接点切替機能、警戒/解除表示灯切替機能、警戒/解除入力切替機能解除時警報出力機能、液晶表示切替機能、警報個別出力接点切替機能受信周波数切替機能、CH表示灯切替機能、モード切替機能タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能環境異常報知機能、電波環境点検機能、メモリー機能、外部通信機能消費電流(mA)350受信可能距離約100m(見通し距離)スピーカー量:可変式(無音~約80dB)設置場所屋内・壁掛け式液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能有)登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示、警報音:「ピ-ピ-」/「ピンポン」選択式