カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3cre-50500」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークキラー三相用 岡谷電機産業スパークキラー三相用岡谷電機産業
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
UL、VDE規格を取得した250Vacラインシリーズ。三相用三角結線(3CRE)
用途自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護定格電圧(V)250パルス幅70msec.max最大印加電圧(V)800RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)±30%:50(1/2W)/1相重畳パルス電圧(V)700MAXパルス幅×周波数360Hz.max静電容量(μF)±20%:0.5/1相
モーター(原動機)カテゴリ
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
"3cre-50500" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷