カテゴリ
- 電気材料(3)
- 同軸ケーブル(1)
絞り込み
特性インピーダンス(Ω)
- 50(1)
長さ(m)
- 50
- 10(5)
- 20(3)
- 30(2)
- 40(2)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(7)
- 200(2)
導体外径(Φmm)
- 0.59(2)
- 0.75(2)
- 0.95(1)
- 0.96(1)
- 1.31(1)
- 1.36(1)
- 3.7(1)
芯数(C)
- 2(2)
- 4(2)
シース色
カラー(2)
灰(1)
対数(P)
- 2(2)
2
導体公称断面積(mm2)
- 0.204(2)
- 0.324(2)
- 0.518(2)
- 0.823(2)
- 22(2)
- 24(2)
0.204・0.324・0.518・0.823・22・24
ブランド
- 関西通信電線(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
関西通信電線・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「3d2v」の検索結果

同軸ケーブル3D-2V
関西通信電線(21件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981巻(50m)当日出荷低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/kmケーブル3D-2V概算質量(kg/km)44導体抵抗(Ω/km)(20℃)33.3絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色灰導体構成(本/mm)7/0.32導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/-絶縁体外径(mm)3シース外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)309(400MHz時)、471(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50