カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • 同軸ケーブル(1)
絞り込み
長さ(m)
  • 50
  • 10(5)
  • 20(3)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(4)
特性インピーダンス(Ω)
  • 50(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.59(2)
  • 0.75(2)
  • 0.95(1)
  • 0.96(1)
  • 1.31(1)
  • 1.36(1)
  • 3.7(1)
芯数(C)
  • 2(2)
  • 4(2)
シース色
  • シース色カラー(2)
  • シース色灰(1)
対数(P)
  • 2(2)
2
導体公称断面積(mm2)
  • 0.204(2)
  • 0.324(2)
  • 0.518(2)
  • 0.823(2)
  • 22(2)
  • 24(2)
0.204・0.324・0.518・0.823・22・24
ブランド
  • 関西通信電線(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
関西通信電線・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3d2v」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸ケーブル3D-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル3D-2V

    関西通信電線(21件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻(50m)
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/kmケーブル3D-2V概算質量(kg/km)44導体抵抗(Ω/km)(20℃)33.3絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色灰導体構成(本/mm)7/0.32導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/-絶縁体外径(mm)3シース外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)309(400MHz時)、471(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • 多関節ロボット用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    多関節ロボット用ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    8日以内出荷
    色ダークブルー
  • 多関節ロボット用シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    多関節ロボット用シールド付ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1本
    8日以内出荷
    色ダークブルー
関連キーワード
1.5d2v特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 1.5d2v