カテゴリ
- 電気材料(3)
- 同軸ケーブル(3)
絞り込み
特性インピーダンス(Ω)
- 50(2)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 50(1)
- 100(3)
- 200(1)
導体外径(Φmm)
- 0.96(1)
- 3.7(1)
シース色
灰
カラー(3)
黒(4)
ブランド
- 関西通信電線(1)
- KHD(1)
- オーナンバ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「3d2v」の検索結果

同軸ケーブル3D-2V
関西通信電線(21件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻(10m)ほか当日出荷低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/kmケーブル3D-2V概算質量(kg/km)44導体抵抗(Ω/km)(20℃)33.3絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色灰導体構成(本/mm)7/0.32導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/-絶縁体外径(mm)3シース外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)309(400MHz時)、471(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
高周波同軸ケーブル
KHD¥26,980税込¥29,6781巻(100m)3日以内出荷柔軟性、加工性に優れた、高周波同軸ケーブル用途高周波伝送用として高周波機器間、無線機等の接続、内部配線用長さ(m)100シース色灰
同軸ケーブル50Ω
オーナンバ¥19,980~税込¥21,978~1巻(100m)ほか7日以内出荷軟銅線(AC)の内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体が。軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです。柔軟性がよく、低損失、高遮蔽で、取り扱いが容易です。1.5C-2VS、3C-2VS、5C-2VS及び1.5D-2V、3D-2Vについては、内部導体に撚線を使用しており、屈曲性が高くなります。特性インピーダンス50Ωと75Ωのポリエチレン絶縁編組形高周波同軸ケーブルです。シース色灰試験電圧(V/1分)1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数【内部導体(AC)】:7特性インピーダンス(Ω)50±2