「3dms dx」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンテナ分配器 地上/BS/CS/デジタル放送対応アンテナ分配器 F型ネジ 全端子電流通過型(5-2500MHz) エスエスエーサービス

    アンテナ分配器 地上/BS/CS/デジタル放送対応アンテナ分配器 F型ネジ 全端子電流通過型(5-2500MHz)

    エスエスエーサービス(8件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    地上波デジタル/BS/CS放送に対応した、全端子通電タイプのアンテナ分配器です。 TVとレコーダー/チューナー/トルネ/ナスネ等を複数ご利用される場合にご使用いただけます。
    放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
  • 4K8K対応 分配器 F型端子 DXアンテナ

    4K8K対応 分配器 F型端子

    DXアンテナ
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。屋内用2分配器です。テレビの電波を2つの系統に分けます。ノイズに強い高シールドダイキャスト構造。出力1端子から入力端子へ電源供給が可能。壁面取付用ビス付属。 2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。SHマーク適合機種 。入出力端子数分のF-5接栓付属
  • 4K8K対応屋内用分配器(全端子電通型)ブリスタータイプ マックステル

    4K8K対応屋内用分配器(全端子電通型)ブリスタータイプ

    マックステル
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(全端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。
    付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属タイプ全端子電流通過型
  • 分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】1端子通電型 ノイズに強い DXアンテナ

    分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】1端子通電型 ノイズに強い

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。屋内用5分配器です。テレビの電波を5つの系統に分けます。ノイズに強い高シールドダイキャスト構造。出力1端子から入力端子へ電源供給が可能。壁面取付用ビス付属。 2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。ポリ袋入りフラップ仕様
    構造亜鉛ダイカスト機能【通電機能】1端子通電形周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応入出力端子F型端子
  • 1端子電流通過型 4K8K衛星放送対応 マスプロ電工

    1端子電流通過型 4K8K衛星放送対応

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
    用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ1端子電流通過型電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンテナ分配器 ケーブル2本付属 1m ホーリック

    アンテナ分配器 ケーブル2本付属 1m

    ホーリック(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    アンテナからの1つの信号を2つの機器へ効率良く分配します。 【S-4C-FB】ケーブル2本付きで簡単に分配可能。 コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
    ホワイトケーブル長(m)1コネクタ形状両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75入力周波数(MHz)5~2600
  • テレビプラグ差し込み型2分配器 日本アンテナ

    テレビプラグ差し込み型2分配器

    日本アンテナ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    分配数2質量(kg)0.045周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2603、2602~3224電圧定在波比(10~76)2.2以下、(76~770)1.8以下、(770~2150)2.0以下、(2150~3224)2.5以下分配損失(dB)(10~76)4.7以下、(76~222)4.0以下、(222~770)4.5以下、(770~1489)5.3以下、(1479~2150)6.5以下、(2150~2602)8.0以下、(2602~3224)9.5以下結合損失(dB)(10~76)15以下、(76~222)20以下、(222~770)18以下、(770~2150)15以下、(2150~3224)13以下
  • 4K8K対応 分配器(全端子通電型) F型端子 DXアンテナ

    4K8K対応 分配器(全端子通電型) F型端子

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。屋内用2分配器です。テレビの電波を2つの系統に分けます。ノイズに強い高シールドダイキャスト構造。全ての出力端子から入力端子へ電源供給が可能で便利な全端子通電式。壁面取付用ビス付属。 2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。SHマーク適合機種 。入出力端子数分のF-5接栓付属
  • 4K8K対応アンテナ3分配器 エスエスエーサービス

    4K8K対応アンテナ3分配器

    エスエスエーサービス
    689税込758
    1個
    当日出荷
    1つの信号を3つに分配します。 4K/8Kに対応しています。 全端子通電型です。
    仕様通電:全端子通電型周波数帯域(MHz)10~3224分配数3対応解像度4K/8K
  • 4K8K対応屋内用分配器(1端子電流通過型)袋入タイプ マックステル

    4K8K対応屋内用分配器(1端子電流通過型)袋入タイプ

    マックステル
    819税込901
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。
    用途屋内用付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本タイプ1端子電流通過型
テレビ受信用機器カテゴリ