カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(104)
- 制御機器(92)
- 自動車純正部品(74)
- メカニカル部品(45)
- 農業機械(42)
- バイク部品(40)
- FA担当者のオススメ新商品(34)
- 切削工具(30)
- 自動車補修部品(20)
- 物流用品(13)
- 鈑金・塗装(13)
- 家電(12)
- 機構部品(10)
- バイク純正部品(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- カー用品(6)
- 作業工具(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 事務用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 測定用品(3)
- マスク(3)
- トラック純正部品(3)
- 日用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 食品・飲料(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(76)
- TDK(52)
- トヨタ(43)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- MAZDA(マツダ)(26)
- WTB(17)
- ホンダ(15)
- CKD(14)
- ダイヤトレンド(14)
- オリエンタルモーター(12)
- AFAM(アファム)(12)
- PROST's(12)
- omron(オムロン)(11)
- ナブテスコサービス(11)
- イスカル(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- タンガロイ(8)
- Nikon(ニコン)(8)
- 扶桑精機(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「3e-80」の検索結果

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-80
SMC¥2,698税込¥2,9681個9日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]材質シリコーンゴムプレート(P) プレート付
サーモラベル(R)
日油技研工業(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281ケース(20枚)当日出荷から4日以内出荷温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。仕様10℃間隔三段階表示タイプ直径(Φmm)示温エレメント部:5
Z Series(ZP3E)
SMC¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から15日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から69日以内出荷「タフネス」&「イージー」。シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現。耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現。コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上材質(本体)アルミニウム最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズE62Cシャフト丸型外径(Φmm)50材質(ケース)亜鉛合金保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護材質(シャフト)SUS420J2
インクリメンタル形 外径Φ40(中空軸) E6H-C
omron(オムロン)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から66日以内出荷材質板バネ:SUS304材質(本体)アルミニウム質量(g)約120(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])10000保護構造IEC規格 IP50材質(ケース)鉄分類インクリメンタル形 中空軸タイプ周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各90以下(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)2×10-6以下耐振動(耐久)10~500Hz 100m/s2または複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2h出力軸許容ラジアル荷重(N)29.4出力軸許容スラスト荷重(N)4.9最大応答周波数(kHz)100起動トルク(mN・m[gfcm])1.5以下周囲温度(℃)使用時:-10~70(90%RH以下)保存時:-30~85(ただし氷結しないこと)出力位相差A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T)エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)300 11ms X、Y、Z方向 各3回(ただし軸部への衝撃は除く)
クランクシャフトCOMP
工進¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途クランクシャフト/ピストン/トップカバー/フューエルタンク適合品番SEH-25L-AAA-0など部品番号13310-Z3E-800
ZP3E - 平形溝付/ベロウ形溝付パッド
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個9日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]プレート(P) プレート付
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-YF80
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]仕様首振り真空取出方向横
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-TF80
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個9日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]仕様首振り真空取出方向縦
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-Y80
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個9日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]真空取出方向横
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T80
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個9日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]真空取出方向縦
...