カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(191)
- 制御機器(38)
- 切削工具(28)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 農業機械(22)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- 作業工具(20)
- オフィス家具(19)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 家電(13)
- 建築金物(12)
- 自動車補修部品(12)
- 電気材料(10)
- 機構部品(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- バイク部品(9)
- 測定用品(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 安全保護具(8)
- 自転車部品(7)
- 空圧工具(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- メカニカル部品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 防災用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 事務用品(3)
- 電動工具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 梱包用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 研磨材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 縫製用品(2)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- CKD(190)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- 東芝ライテック(18)
- Ideal-Tek(10)
- 富士電機(9)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9)
- オカムラ(岡村製作所)(9)
- ダイケン(8)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(8)
- キタジマ(7)
- 大阪魂(7)
- ELPA(6)
- OSG(オーエスジー)(6)
- omron(オムロン)(6)
- ポップリベット・ファスナー(6)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- 東日興産(TN)(5)
- OM SYSTEM(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「3hr」の検索結果

ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
Φ30 押ボタンスイッチ(突形)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
Φ30 押ボタンスイッチ(大形)
IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(84件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から23日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。適合レール幅(mm)35
Φ30 押ボタンスイッチ(突形フルガード付)
IDEC(和泉電気)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から32日以内出荷保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
コンシールドドアクローザー(ストップなし)ホテルドア用
RYOBI(リョービ)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から10日以内出荷3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。タイプ標準取付・逆取付兼用適合扉高さ(mm)2100適合扉厚(mm)(スチールドア)36以上、(木製ドア)標準取付け40以上、逆取付け35以上ストップなし
テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI
Mitutoyo(ミツトヨ)(14件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台ほか当日出荷から30日以内出荷既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
絶縁丸端子 1.25-4
ELPA¥199税込¥2191個当日出荷RAV1.25-4全長(mm)20色レッド種類絶縁付圧着端子端子形状丸形寸法d1(Φmm)3.2寸法d2(Φmm)4.3適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65
高圧着HRリベット(スチール)
ポップリベット・ファスナー¥8,598~税込¥9,458~1箱(1000本)当日出荷母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。座屈径が広くなり薄板母材でも高い引張力を得られます。用途自動車板金、電機板金等。材質(フランジ)(リベット本体)スチール(SWCH)材質(シャフト)(マンドレル)スチール
アルミフレーム System30 用抜差蝶番
青木精密工業¥749税込¥8241個5日以内出荷ドア及び蓋用のヒンジ。フレーム同士も接続可能。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U、J3NH、J3NE、J3NPH色黒色
ハンドル用色小ねじ(金具三角ハンドル用)
TOTO¥749税込¥8241個当日出荷適合(T23A 13)、T23AE20、T23BNR13、T23B20, (T30ARNR13)、T30AR20、(T31ASNR13)、(T31SNR13).、(T32ARN13)、(T36SNR13)、(T38SNR13),、(T130AR13)、(T131AS13)、(T131513)、(T136513)、(T200BS13)、T200SNR13、(T205NR)、T205QR、T21OSNSほか
マルチトリプルホルダー
TRUSCO(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートをはさみ込んだ材料を使用。色鮮やかで耐水性もありますので、室外作業に最適です。フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。用途ハンマー・ラチェット収納ホルダー。トラスコ品番253-7443寸法(mm)(約)150×90×65材質/仕上(金属部)ステンレス製。ナイロン発泡ポリエチレン(PE)摘要3本差し質量(g)86ベルト通し幅(mm)約75
補修用バッテリー
東芝ライテック¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から47日以内出荷点検後、充電モニター(緑)が点滅したら、蓄電池交換のサインです!。交換用蓄電池を環境に配慮したニッケル水素電池にモデルチェンジしました
POPリベット TAPD-HR
大阪魂¥667税込¥7341セット(49個)ほか翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5052) スチールマンドレル(硬鋼線) 1サイズで、広範囲な板厚が締結できます。 特殊なボディー形状により、締結後マンドレルヘッドが 強く固着されます。 締結力が強く座屈径が大きい為、強い圧着力と引抜力が 得られ、水密性も優れています。 硬質樹脂母材の締結にも適しています。
スチールHRタイプリベット(皿頭スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥15,980~税込¥17,578~1箱(1000本)3日以内出荷から70日以内出荷母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。用途自動車板金、電機板金などに
FVラック(壁面用 WC型)
ネグロス電工¥209税込¥2301個5日以内出荷ケーブル量に合わせた最適な配線工事ができるマルチタイプのハンガーです。 別金具との組み合わせで、ボックスや電線管の支持もできます。 ハンガーを継ぎ足す場合、全長の微調整が可能です。(最大60mmまで)適合ケーブル支持金具:3WC、6WC、8WC
3カーW POPリベット SD-HRLF
大阪魂¥667税込¥7341セット(5個)翌々日出荷材質 リベットボディ:スチール(SWCH) マンドレル:スチール 表面処理 リベットボディ・マンドレル:亜鉛メッキ3価クロメート 特長 ラージフランジ ヘッド固着 ワイド座屈 高圧着材質スチール(SWCH)表面処理亜鉛メッキ3価クロメート頭部丸頭
...







![プルスタッド [BT30 ミツイ VR3 HR3用] MSTコーポレーション](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)