カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,681)
  • 制御機器(1,592)
  • パソコン/周辺機器(1,016)
  • メカニカル部品(254)
  • 電気材料(248)
  • 空調・照明・電設資材(231)
  • 油圧機器・油圧ホース(174)
  • 物流用品(166)
  • 電動工具(130)
  • 切削工具(124)
  • 空圧工具(123)
  • 測定用品(117)
  • 農業機械(105)
  • バイク純正部品(100)
  • 科学研究・開発用品(98)
  • バイク部品(96)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(96)
  • 機構部品(85)
  • 研磨材(82)
  • FA担当者のオススメ新商品(81)
  • 作業工具(81)
  • 学童・教育用品(73)
  • 船舶用品・漁業資材(65)
  • 作業服(51)
  • ねじ・ボルト・釘(49)
  • 配管・水廻り設備部材(48)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(45)
  • 厨房用品(33)
  • テープ(25)
  • 建材・エクステリア(25)
  • 建築金物(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • 溶接用品(21)
  • 防犯用品(21)
  • 保管用品(19)
  • 家電(19)
  • 自動車補修部品(18)
  • 安全保護具(18)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • 住設機器(17)
  • 整備工具・収納(17)
  • 縫製用品(15)
  • 測定関連サービス(14)
  • 医療(13)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • マスク(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 清掃用品(11)
  • 鈑金・塗装(11)
  • カー用品(11)
  • 事務用品(11)
  • オフィス家具(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 救急・衛生(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 梱包用品(7)
  • 防災用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 介護用品(6)
  • 塗料(5)
  • 安全用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 自転車部品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 日用品(2)
  • 理美容(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全標識(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「3m 125」の検索結果

13,414件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径 3M(スリーエム)

    フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    セラミック砥粒を採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
    用途ディスクサンダー用
  • フッキット ブルー サンディングディスク DF2 125mm径 3M(スリーエム)

    フッキット ブルー サンディングディスク DF2 125mm径

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。 中間パッドを使用する際は、3M ワンタッチ穴あきディスクパッド5594(パテ研ぎなど)、もしくは3M ワンタッチ中間ソフトパッド5599(足つけ・目消し)を使用してください。
    用途ディスクサンダー用 吸じん対応直径(mm)125
  • 3M 足付けソフトディスク 125mm径 穴なし 3M(スリーエム)

    3M 足付けソフトディスク 125mm径 穴なし

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(50枚)
    当日出荷
    均質な高さを揃え、密集して配置することで、均質な研磨目(深いキズが入らないこと)と切れのよさを両立します。 新品パーツの電着、サフェーサー、旧塗膜の肌をしっかり落とすことができるため、塗装の仕上がり向上に貢献します。 125μm(ミクロン)の柔らかいウレタンフィルムに砥粒を深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で固定しました。 基材が砥粒をしっかりと固定しているため、研磨の途中で砥粒がぐらつくことがなく、砥粒を最後まで使い切ることができます。 砥粒の高さを揃え、特殊な目詰まり防止(フリーカット)を塗布することで、目詰まりしにくい構造になっています。 クロスで拭くだけで簡単に目詰まりをとることができるため、エアブローの手間を省き、効率よく作業できます。
    用途足付け用研磨材種類ワンタッチタイプペーパー外径(Φmm)125危険物の類別非危険物
  • FMC8000-LS UNiCON(ユニコン)

    FMC8000-LS

    UNiCON(ユニコン)(8件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本(1kg)
    当日出荷
    微粒子研磨材を均一な粒子径で高密度に配合することにより、研磨力をあげ、バフ目を軽減させます。 微粒子でも肌調整、ペーパー目(#1500程度)の除去がスムーズに行えます。 微粒子なのでバフ目が浅く、さらにバフ目を均一に出来ます。 研磨微粒子を高密度で均一に分散させることによって径は小さくても高い研磨力を発揮します。
    用途肌調整、ペーパ目消し用。危険物の類別非危険物
  • フッキット ブルー クリーンサンディングディスク 127mm径 3M(スリーエム)

    フッキット ブルー クリーンサンディングディスク 127mm径

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    渦巻状にデザインされた穴により、研磨カスの排出性を高め、目詰まりを低減させ切削性・研磨持続性を向上させます。 また、ディスクパッドへの装着の際に穴位置を合わせず装着できます。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
    用途ディスクサンダー用 吸じん対応直径(mm)127
  • キュービトロンⅡ クリーンサンディングディスク 3M(スリーエム)

    キュービトロンⅡ クリーンサンディングディスク

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています。
  • キュービトロン(TM)3 切断砥石 3M(スリーエム)

    キュービトロン(TM)3 切断砥石

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(25枚)
    当日出荷
    3M史上最高の製品寿命 3M社の精密成型砥粒採用により厚みに頼らない切れ味を実現
    用途材質を選ばない 鉄・ステンレス材可能砥材精密成型砥粒硬度S使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s)80
  • フッキット ブルー サンディングディスク DF4 125mm径 3M(スリーエム)

    フッキット ブルー サンディングディスク DF4 125mm径

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。 中間パッドを使用する際は、3M ワンタッチ穴あきディスクパッド5594(パテ研ぎなど)、もしくは3M ワンタッチ中間ソフトパッド5599(足つけ・目消し)を使用してください。
    用途ディスクサンダー用 吸じん対応直径(mm)125
  • 足付けソフトディスク 3M(スリーエム)

    足付けソフトディスク

    3M(スリーエム)
    20,980税込23,078
    1ケース(50枚×4箱)
    3日以内出荷
    砥粒を基材に深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で接着することでしっかりと固定しました。 一定時間研磨した後も、砥粒が基材に対してぐらつくことがなく、しっかりと固定されているため、研磨面に対して効率的に力を伝えることができます。 この特性により、特に研磨スピードの速い機械研ぎにおいて一般的な製品の1.5倍から2倍という圧倒的な「もちのよさ」を実現しました。 砥粒の高さを揃え、密集して配置しているため、触った感触は研磨面の引っかかりが少なく、研磨力が低いように感じますが、 実際に機械研ぎで研磨してみると、確かな「もちのよさ」が実感できます。 125μm(ミクロン)のウレタンフィルムを採用し、足付け工程に最適な「こしのある柔らかさ」と 高い耐久性を実現しました。 柔らかい基材は、曲面に対する追随性が高いため、足付け作業を効率的に行うことができます。 この基材は、柔らかいだけでなく、一定の厚みと「こし」を兼ね備えていますので、例えば4つ折りにして細かく入り組んだ部分を研磨することも簡単にできます。 また、シートをフルサイズのまま研磨した際にミシン目部分が引っかかって破れないように、基材の厚みと耐久性を十分に確保しました。
    粒度P400トラスコ品番128-1488質量(g)150種類ワンタッチタイプ危険物の類別非危険物径(mm)125
  • 足付けソフトディスクΦ125 穴あり 3M(スリーエム)

    足付けソフトディスクΦ125 穴あり

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    均質な研磨目でよく切れてしっかり足がつきます。しなやかなのに丈夫でもちがよく、長く使えます。 クロスで拭くだけで研磨カスが簡単にとれます。使いやすいパッドで足付け作業の効率アップ
    種類ワンタッチタイプ外径(Φmm)125危険物の類別非危険物
  • スティキット ゴールドディスクロールDF2 3M(スリーエム)

    スティキット ゴールドディスクロールDF2

    3M(スリーエム)
    6,298税込6,928
    1箱(125枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐久性・切削性・カラミ性ほか、すべての面でワンランク上の実力を発揮するペーパーディスク、作業性・保管性に優れるカッター付ボックス入りです。 荒研ぎ、面だし作業に適しています。 価格的にマジックタイプよりお求めやすいです。
    外径(Φmm)125砥材A(酸化アルミニウム)仕様のり付形状ロールタイプ
  • 3M Xtract ネットディスク 710W 3M(スリーエム)

    3M Xtract ネットディスク 710W

    3M(スリーエム)
    4,298税込4,728
    1箱(50枚)
    当日出荷
    710Wは、メッシュ基材により優れた除じん性を発揮し、職場環境を改善して、作業者の安全安心に寄与します。3M独自の精密成型セラミック砥粒を特徴的なパターンで厚く塗布しているので、特に研磨スピードが速く、より広い面積の下地を素早く整える作業に適した高性能タイプのサンディングディスクです。サンディング工程で発生した粉じんは、ネットディスクの表面から多孔性パッドを通じて効率よく取り込まれ、ホースで接続された集じん機やフィルターバックによってまとめて排出できます。
    用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成型下地処理、木工の下地処理用取付方式面ファスナー適合本体ダブルアクションサンダー適合材薄板板金、木工
  • フジフレキ(3m) フジモリ産業

    フジフレキ(3m)

    フジモリ産業(37件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
    用途一般的な空調ダクト長さ(m)3(圧縮時:約0.8)
  • スーパーアシレックス レモン KOVAX(コバックス)

    スーパーアシレックス レモン

    KOVAX(コバックス)(11件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    カラーベースの塗装部(色決め部)の足付け・仕上げ研磨用。深いキズが入らず、P800相当の均一な研磨目だからカラーベースの塗装後に研磨目が残りません。
    用途自動車補修各種工程研磨作業(プラサフ仕上げ研磨、新品パーツ足付け仕上げ研磨等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨種別マジック式粒度800番相当適合材金属、木工、樹脂
  • スーパーアシレックス スカイ KOVAX(コバックス)

    スーパーアシレックス スカイ

    KOVAX(コバックス)(28件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
  • AC125V/15A 手元スイッチ(3mコード付) エスコ

    AC125V/15A 手元スイッチ(3mコード付)

    エスコ
    1,920税込2,112
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940CB-18C
  • [125Vx15Ax3m]6口テーブルタップ エスコ

    [125Vx15Ax3m]6口テーブルタップ

    エスコ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コンセント個数6電源コード(m)3
  • セブンロブノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ (スティール製・おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
    材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
  • AC125V/15Ax3.0m延長コード(抜け止め型) エスコ

    AC125V/15Ax3.0m延長コード(抜け止め型)

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    当日出荷
    コード長さ(m)3仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
  • 汎用電源ケーブル (3m) 小野測器

    汎用電源ケーブル (3m)

    小野測器
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    汎用電源ケーブル 圧着端子付電源ケーブル(3P) 3m 125 V - 7 A TM-3100シリーズ、FV-1100、DG-4320/4340/5100用 UL/CSA規格適合
    適合本体TM-3100シリーズ、FV-1100、DG-4320/4340/5100ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3m ST/ST 50/125 duplex RS PRO

    3m ST/ST 50/125 duplex

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様●伝播モード:マルチモード●コア直径:50/125μm●シース色:燈●基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
  • 3m ST/ST 62.5/125 duplex RS PRO

    3m ST/ST 62.5/125 duplex

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:燈●基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
  • MJ-ST 62.5/125 Orange 3m patchcord RS PRO

    MJ-ST 62.5/125 Orange 3m patchcord

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:燈●各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. パッチリード、62.5 / 125 μm. 3 mmのパッチリード(オレンジのLSOHシース付) MTRJ、ミニジップタイプ OM1ファイバ品質 分割長: 15 cm ±5 cmシース色RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
  • セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
    材質(本体)ナイロン6取付部おねじ(段付)(ノブ)つや消し黒種類多角形
  • AC125V/15Ax3.0 m 延長コード エスコ

    AC125V/15Ax3.0 m 延長コード

    エスコ
    1,680税込1,848
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815GA-49コード長さ(m)3
  • FC-SC 09/125 duplex Yellow 3m patchcord RS PRO

    FC-SC 09/125 duplex Yellow 3m patchcord

    RS PRO
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    仕様●伝播モード:シングルモード●コア直径:9/125μm●シース色:黄シース色RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード
  • CARBU,CR125.M3 ホンダ

    CARBU,CR125.M3

    ホンダ
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
  • 切断砥石 両面補強  AZ 径125mm×厚さ1.3mm モノタロウ

    切断砥石 両面補強 AZ 径125mm×厚さ1.3mm

    モノタロウ(37件のレビュー)
    319税込351
    1枚ほか
    当日出荷
    ジルコニア(AZ)切断砥石に125mmタイプが登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
    用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.3砥材AZ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF販売区分業務用
  • スティキット ゴールドフィニッシングロール 3M(スリーエム)

    スティキット ゴールドフィニッシングロール

    3M(スリーエム)(13件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1ロール
    当日出荷
    酸化アルミニウム砥粒の、のりつきペーパーロールです。 安定した切削力と優れた耐久性を発揮します。
    長さ(m)18基材Cwt仕様のり付形状ロールタイプ
  • 空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:63mm ストローク:125mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:63mm ストローク:125mm

    NORGREN
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 63 mm、ストローク 125 mm です。ポートサイズは isRc1/4 です シリンダ径: 63 mm
    仕様●ストローク:125mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4094アズワン品番65-7966-40
  • こたつコード3m METRO

    こたつコード3m

    METRO(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    シンプル設計で、みんなが使いやすいこたつコード。
    用途こたつの取替え用コードとして。メトロ METRO 暖房 コタツ替え用 炬燵 取替用 取り替え用 電源コード こたつコード 電子コントローラーコード長さ(m)3
  • こたつコード3m STAR Light

    こたつコード3m

    STAR Light(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    こたつヒーターユニット2極専用品。AC100V、700W以下のこたつヒーターユニットに使用可能
    用途700ワット以下のこたつ用赤外線ヒーター及びファンヒーターにご使用ください。質量(g)約220スイッチ中間:スライド式、入/切タイプ定格AC電源プラグ:AC125V 50/60Hz、7A (700W)、中間スイッチ・器具用プラグ:AC250V、7Aコード長さ(m)3プラグ器具用:2極ストレート型 (スプリング付き)
  • 3P、3m、タップ赤色 サンワサプライ

    3P、3m、タップ赤色

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホワイト定格15A・125V(1500Wまで)コンセント形状3P抜け止め機能トラッキング火災予防絶縁キャップ付きプラグ形状3P耐トラッキングあり
  • 125cmビッグファン ナカトミ

    125cmビッグファン

    ナカトミ(1件のレビュー)
    102,298税込112,528
    1台
    欠品中
    サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを採用しております。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。大風量で広範囲へ送風可能です。
    用途工場、倉庫などの換気や循環に。仕様PL保険:加入質量(kg)約51.5材質(本体)スチール周波数(Hz)50/60電流(A)5.83/8.92電源(V)単相100消費電力(W)574/891本体寸法(mm)1390×525×1320羽根枚数4枚モーター全閉式風量(m3/min)1530/1698対応安全ネット:NET-125、ハネ:IF12-4AQ電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)574/891騒音値(dB)73/77機能アース線(ワニ口クリップ)付き風速(m/min)179/206保証期間1年キャスター数2個材質(羽根)アルミ使用期間5年(設計上の標準)羽根径(Φmm)1250標準消費電力料金(50Hz)17.8円/hサーマルプロテクター標準消費電力料金(60Hz)27.6円/h
  • プラグ付電源用コード 3m 灰 川崎電線

    プラグ付電源用コード 3m 灰

    川崎電線
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    屋内用の電気機器に使用される、日本国内向け2芯アース付の電源コードです。 電線に0.75SQ×3CのVCTFを使用しております。
    用途屋内の小形電気機械器具用に。種類電源コード芯数(C)3全長(m)3仕様JIS C8303規格品、垂直燃焼試験合格品質量(g)228定格125V-7A素線径(mm)0.18素線数30トラスコ品番333-1253
  • 電源タップ 延長コード 6個口 3m 2P 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 3m 2P 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント

    エレコム
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いています。個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
    コンセント個数6個口コード長さ(m)3フック【壁掛け用】○ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
  • ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング 室本鉄工

    ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング

    室本鉄工(1件のレビュー)
    299税込329
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様メリーバネトラスコ品番281-7438適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65質量(g)5
  • プラグ付き小判コード 補修用 3m オーム電機

    プラグ付き小判コード 補修用 3m

    オーム電機
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    おもに屋内で電気器具の電源コードや延長コードに使用され、平形ビニール線に比べ耐久性がよく屈曲や衝撃に強いのが特徴です。 接続部分の処理はしていません
    定格12A-125V(1200W)コード長さ(m)3使用電線小判コード(VCTFK)2×1.25mm2
  • 3M 保護めがね PF125 3M(スリーエム)

    3M 保護めがね PF125

    3M(スリーエム)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ
    仕様つるの調整機構付き防じんタイプ材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
  • 3P、3m、タップ緑色 サンワサプライ

    3P、3m、タップ緑色

    サンワサプライ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンセント形状3P抜け止めホワイト定格15A・125V(1500Wまで)機能トラッキング火災予防絶縁キャップ付きプラグ形状3P耐トラッキングあり
...