カテゴリ
- テープ(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 12(1)
- 19(2)
- 32(1)
テープ長さ(m)
- 1.5
- 0.18(1)
- 3(1)
- 4(2)
- 4.5(1)
- 5(4)
- 5.08(2)
- 9(2)
- 10(11)
- 11(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 18(4)
- 20(7)
- 25(1)
- 32.9(2)
- 33(4)
- 50(3)
- 55(2)
- 100(1)
- テープ長さ(m)をもっと見る
用途
掲示用(1)
滑り止め用(1)
隙間用(1)
特長
- はがせる(1)
- 両面(1)
- 屋外使用可(1)
- 強力(2)
- 絶縁(1)
- 耐久(1)
- 耐候(1)
- 耐水(1)
- 耐熱(3)
- 超強力(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.7(1)
- 0.8(2)
- 1(1)
基材
- アクリル系(3)
- ゴム系(1)
アクリル系・ゴム系
色
グレー(3)
ホワイト(1)
グレー・ホワイト
ブランド
- 3M(スリーエム)(4)
3M(スリーエム)
「3m 180」の検索結果

漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281巻(1.5m)当日出荷素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き 1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き 高温180℃対応 1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成 本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号 【使用方法】 テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください 止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定使用温度範囲(℃)-20~180伸び(%)300以上主な用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定引張強度(MPa[kgf/cm2])7[70]粘着タイプ強力・絶縁・耐熱・耐水・耐久性・耐候性絶縁破壊強度(kV/mm)23
3M スコッチ 超強力両面テープ耐熱用
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥549税込¥6041巻当日出荷優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使える!使用温度範囲(℃)-20~180使用場所屋内・屋外用粘着タイプ超強力適合用途耐熱被着材の素材金属
スコッチ 強力両面テープ 耐熱用
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥729税込¥8021巻当日出荷優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使えます。用途高温度のかかる所、金属製プレート等の固定用使用温度範囲(℃)-20~180規格JISZ1541J1種粘着タイプ強力適合用途耐熱被着材の素材金属
はがせる両面テープ 壁紙掲示用
3M(スリーエム)¥429税込¥4721巻当日出荷しっかり貼れてキレイにはがせる掲示用両面テープです。 多くの塩化ビニール製壁紙に使えます。 ポスターや壁紙に画びょうの穴をあけることなく貼ることができます。 壁紙にも掲示物にものり残りせず、キレイにはがすことができます。 好きなサイズにカットして使えます用途ポスターなどの掲示。幅(mm)19厚さ(mm)0.7色白テープ幅(mm)19基材アクリルフォーム(不織布増強)粘着剤アクリル系主な用途掲示用粘着力(N/10mm)180度方向剥離力: 1.4使用条件【テープカット】ハサミ、カッター必要特性はがせる、両面