カテゴリ

  • テープ(2)
    • ビニールテープ一般用途(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 25(1)
  • 32(1)
テープ長さ(m)
  • 9
  • 0.18(1)
  • 1.5(4)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 4.5(1)
  • 5(4)
  • 5.08(2)
  • 10(11)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 18(3)
  • 20(7)
  • 25(1)
  • 32.9(2)
  • 33(4)
  • 50(3)
  • 55(2)
  • 100(1)
用途
  • 用途滑り止め用(1)
  • 用途隙間用(1)
特長
  • 強力(1)
  • 絶縁(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.3(1)
  • 1(1)
基材
  • ゴム系(1)
ゴム系
  • 色グレー(2)
グレー
ブランド
  • 3M(スリーエム)(2)
3M(スリーエム)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 180」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2 3M(スリーエム)

    漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻(9m)
    当日出荷
    素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き 1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き 高温180℃対応 1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成 本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号 【使用方法】 テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください 止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
    用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定使用温度範囲(℃)-20~180伸び(%)300以上主な用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定引張強度(MPa[kgf/cm2])7[70]粘着タイプ強力・絶縁・耐熱・耐水・耐久性・耐候性絶縁破壊強度(kV/mm)23
  • 3M シリコーン製自己融着テープ 3M(スリーエム)

    3M シリコーン製自己融着テープ

    3M(スリーエム)
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷
    鉛フリータイプです。 テープ自身がくっつく”自己融着性”によって、密着性に優れています。 高温特性に優れ(180℃)、高温になる場所での使用が可能です(JIS H種相当)。
    用途高圧電気によるトラッキング対策。 電気配線工事。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番327-9022質量(g)160引張強度21N/10mm引張強度(N/10mm)21絶縁破壊電圧(kV/mm)33特性高温特性
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
"3m 180" テープ長さ(m):9 【通販モノタロウ】