カテゴリ

  • 研磨材(10)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • パソコン/周辺機器(1)

「3m 30804」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッキット トライザクトフィニッシングディスク 76mm #8000 1 3M

    フッキット トライザクトフィニッシングディスク 76mm #8000 1

    3M
    7,798税込8,578
    1箱(15枚)
    当日出荷
    規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用した研磨材(シートタイプ)です。 霧吹きで研磨材表面と塗装面を軽く湿らせるミストサンディング方式で、研磨カスが水と共に溝を伝って排出されるよう立体構造をデザインしています。 深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
    用途磨き作業時の目消し作業に。トラスコ品番250-1322アズワン品番65-1948-77
  • フッキット トライザクトフィニッシングディスク 3M(スリーエム)

    フッキット トライザクトフィニッシングディスク

    3M(スリーエム)
    6,898税込7,588
    1箱(15枚)
    翌々日出荷
    霧吹きで研磨材表面と塗装面を軽く湿らせるミストサンディング方式で、研磨カスが水と共に溝を伝って排出されるよう立体構造をデザインしています 深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので、磨き作業時の目けし作業に適しています
    用途磨き作業時の目消し作業に。トラスコ品番149-2682
  • フッキットトライザクト フィニッシングディスク 3M(スリーエム)

    フッキットトライザクト フィニッシングディスク

    3M(スリーエム)
    5,398税込5,938
    1箱(15枚)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • フッキット トライザクト フィニッシングディスク 3M(スリーエム)

    フッキット トライザクト フィニッシングディスク

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1箱(15枚)
    当日出荷から34日以内出荷
    規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用したミストサンディング用研磨材です。 深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
  • フッキット トライザクト フィニッシングシート 3M(スリーエム)

    フッキット トライザクト フィニッシングシート

    3M(スリーエム)
    5,798税込6,378
    1箱(15枚)
    当日出荷
    規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用したミストサンディング用研磨材(シートタイプ)です。 深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
    寸法(mm)70×140
  • ぶつ取りキット466LA 3M(スリーエム)

    ぶつ取りキット466LA

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷
    3Mトライザクトディスク466LAと3Mスキャロップパッドをキットにした製品です。 コンパウンド作業前のぶつ取りに使用します。(水とぎ用)
    キット内容【3Mトライザクトディスク466LA】A7(2500番相当)、A5(3000番相当) 各20枚【3Mスキャロップパッド(31mm径)】 1個危険物の類別非危険物
  • キット補充製品フィルム466LA 3M(スリーエム)

    キット補充製品フィルム466LA

    3M(スリーエム)
    32,980税込36,278
    1ロール
    当日出荷
    ピラミッド型の3次元構造で常に新しい砥粒が働き、目詰まりしにくく耐久性に優れています。 規則正しい表面構造により、精細で安定した研磨目が得られます。
    外径(Φmm)32
  • 217EA トライザクトベルト 3M(スリーエム)

    217EA トライザクトベルト

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(10本)
    翌日出荷から51日以内出荷
    安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。ベルト使用本数の低減によるベルト廃棄コストの低減を実現します。柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワークの研磨が可能です。
    用途アングル材、フラットバー、パイプの仕上げ。タービンブレード研磨。理美容ハサミ、医療用小物の研磨。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ダイキャスト部品のパーティングラインの除去、仕上げ。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ドアノブ、建築金物の仕上げ。電子機器筺体の研磨ベルト幅(mm)100砥粒種類酸化アルミニウム基材レーヨン布(JEwt)乾式専用ベルト長さ(mm)915寸法・サイズ(mm)100×915砥粒酸化アルミニウム
  • フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径 3M(スリーエム)

    フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    セラミック砥粒を採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
    用途ディスクサンダー用
  • トライザクト のりつきディスクロール 3M(スリーエム)

    トライザクト のりつきディスクロール

    3M(スリーエム)
    31,980税込35,178
    1セット(500枚)
    当日出荷
    塗装表面の微少欠陥補修用に開発された、立体ピラミッド構造の表面パターンを持つ新しい研磨材です。規則正しい表面パターンにより、非常に精細で安定した研磨目が得られます。凹凸のあるパターン構造により、目詰まりしにくく耐久性に優れています。乾式でもご使用いただけますが、可能な限り霧吹き程度の水を併用してご使用下さい。(トライザクト(TM)フィルムの本来の性能が発揮されるとともに、粉塵の発生を抑えることができます)
    用途自動車の内外装部品DVDやテレビなどの樹脂部品オートバイのタンクやカウルピアノや自動販売機などの様々な光沢塗装面のサンディング(ブツ除去研磨)、バフィング(磨き)に。仕様1ロール/500ディスク付トラスコ品番835-9045材質砥材:酸化アルミニウム質量(g)365番手#60002018年トラスコ掲載ページ5 0536
  • フッキット パープル フィニッシングディスク 127mm 3M(スリーエム)

    フッキット パープル フィニッシングディスク 127mm

    3M(スリーエム)
    7,198税込7,918
    1セット(50枚)
    当日出荷
    切削性と耐久性を両立させたワンタッチタイプの高番手研磨材です。 広範囲のぶつ探し、ぶつ取り、肌調整が手早くできます。 固いPETフィルム基材を使用しているため、ぶつやゆず肌の頭を効率的に研磨できます。
    仕様ワンタッチタイプ、穴なし材質基材:PETフィルム、砥材:酸化アルミニウム質量(g)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000最高使用周速度(m/s[m/min])59.8[3589]外径(Φmm)127
  • スキャロップディスク401Q 3M(スリーエム)

    スキャロップディスク401Q

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1パック(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    3Mスキャロップパッドに貼り、手とぎで使用、または3Mぶつ取りサンダー3125で使用します。(水とぎ用)
  • 217EA トライザクトベルト 3M(スリーエム)

    217EA トライザクトベルト

    3M(スリーエム)
    18,980税込20,878
    1箱(10枚)
    52日以内出荷から57日以内出荷
    安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。 柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
    用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。 タービンブレード研磨。 理美容ハサミ・医療用小物の研磨。 薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。 ダイカスト部品のパーティングラインの除去・仕上げ。 ドアノブ・建築金物の仕上げ。 電子機器筐体の研磨。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)2100砥粒酸化アルミニウム幅×長さ(mm)50×2100
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) G-Technology 0G04758 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) G-Technology 0G04758 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。G-Technologyブランド。・SSD。0G04758。0G04762。0G06034。・ポータブルドライブ。0G10264-1。0G10265-1。0G10317-1。0G10339。0G10340-1。0G10347。0G10348。0G10477-1。0G03597。0G05751。0G05756。0G05761。0G05766。0G05771。0G10417。0G10512。0G10825-1。G-DRIVE ArmorATD。SDPH81G-001T-GBAND。SDPH81G-002T-GBAND。SDPH81G-004T-GBAND。SDPH81G-005T-GBAND。G-DRIVE SSD。SDPS11A-500G-GBANB。SDPS11A-001T-GBANB。SDPS11A-002T-GBANB。SDPS11A-004T-GBANB。G-DRIVE ArmorLock SSD。SDPS41A-001T-SBANB。SDPS41A-002T-SBANB。SDPS41A-004T-SBANB。・デスクトップドライブ。0G05366。0G05371。0G05376。0G05381。0G05386。0G05669。0G05673。0G05677。0G05681。0G10430。0G10807-1。0G10829-1。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス