カテゴリ

  • 研磨材(13)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 保管用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)

「3m 363a」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト 3M(スリーエム)

    363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    優れた研削力と耐久性。
    用途各種金属の研削、研磨に アルミ 炭素鋼 ステンレス鋼 亜鉛ダイカスト品 工具鋼 その他の金属寸法(mm)100×915砥材A(酸化アルミニウム)研磨材の構造研磨布基材コットン混紡布
  • レジンクロスベルト FUJI STAR(三共理化学)

    レジンクロスベルト

    FUJI STAR(三共理化学)(14件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1箱(5本)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    炭素鋼・アルミニウム・銅・真鍮・その他非鉄金属などの研削・研磨に適してます。
    寸法(mm)100×915砥材AA(酸化アルミニウム)ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915適合材炭素鋼、アルミニウム、銅、真鍮、その他非鉄金属など
  • エンドレスベルト ベルスター研磨材工業

    エンドレスベルト

    ベルスター研磨材工業(19件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(5本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用できます。
    用途鋼材用、木工用両方に使用可能です。寸法(mm)76×533砥粒アルミナ質研削材
  • キュービトロン II クロスベルト 784F 3M(スリーエム)

    キュービトロン II クロスベルト 784F

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(20本)ほか
    当日出荷
    中荷重で高い研磨力を発揮します。 圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。 研削が速くサイクルタイムを短縮します。 幅広い番手、乾式・湿式に対応します。 ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。
    用途平面研磨機 バックスタンド研磨機 円筒研磨機・センタレス研磨機 ベルトサンダー砥材精密成型砥粒基材ポリエステル砥粒セラミック適合材普通鋼、ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金、炭素鋼、アルミニウム
  • セラミックベルト 3M(スリーエム)

    セラミックベルト

    3M(スリーエム)(31件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1箱(50本)
    当日出荷
    回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を抑えヤケを防ぎます
    寸法(mm)10×330砥材セラミックベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330
  • レジンボンドクロスベルト 984F 3M(スリーエム)

    レジンボンドクロスベルト 984F

    3M(スリーエム)
    4,998税込5,498
    1セット(20本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])使用工具ベルトサンダー
  • ベルトディスクサンダ 京セラインダストリアルツールズ

    ベルトディスクサンダ

    京セラインダストリアルツールズ(13件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    ●平面・曲面・傾斜面など様々な状況のサンディングに対応した木材・非鉄金属の研削に適したベルトディスクサンダーです ●水平・垂直に可動するサンディングアームは広い面や側面の研削に便利です ●ワークテーブル・マイターゲージは曲面や傾斜面などの研磨に便利です ●別販売品の集じんホースと集じん機を接続してクリーンな作業ができます ●ディスクペーパーはマジック式で簡単に交換ができます
    用途木材・非鉄金属の研削・粗削り・バリ取り付属品エンドレスベルト(粒度80)×1・マジック式ディスクペーパー(粒度80)×1・ワークテーブル×1・ワークレスト×1・マイタ―ゲージ×1・ダストノズル×1・ディスクカバー×1・六角棒レンチ(6mm)×1・六角穴付ボルト(平ワッシャ用、ワークレスト取付用)×2材質モーターハウジング:アルミ/ベルトフレーム:アルミ/タイミングベルト:ゴム質量(kg)17ベルト幅(mm)100電流(A)(50Hz)5.2・(60Hz)4.7電源(V)単相100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800・(60Hz)3400ベルト長さ(mm)915コード長さ(m)2型番BDS-1010寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×290×450電源(単相/V)100ベルト速度(m/s)7.2(50Hz)・8.7(60Hz)ベルト速度(m/min)(50Hz)430、(60Hz)520ディスク径(Φmm)150(ディスクペーパー)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ディスク)2800/3400ベルト寸法(mm)10×915電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])(50Hz)2800・(60Hz)3400定格電流(A)(50/60Hz)5.2/4.7
  • スコッチブライト 仕上げベルト 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 仕上げベルト

    3M(スリーエム)(13件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(2本)
    当日出荷
    ”スコッチ・ブライト”と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
    用途研磨ベルトの目つぶし、ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ、タービンブレードの仕上げ寸法(mm)100×915研磨材の構造不織布ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915適合材ステンレス、アルミ等
  • 金の卵 レヂトン

    金の卵

    レヂトン(211件のレビュー)
    279税込307
    1枚ほか
    当日出荷
    瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
    用途ステンレス・金属の切断用シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)主要切断材料ステンレス・金属
  • ジルコニア研磨ベルト 100X915 DEERFOS

    ジルコニア研磨ベルト 100X915

    DEERFOS(7件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1パック(10本)
    当日出荷
    ジルコニアベルトのため切れ味が良く、重研削に向いています。このタイプは初期研削力に優れているためドレッシングが不要です。 アジアはもちろんのこと、欧米にもシェアを持つ世界屈指の韓国の研磨布紙メーカーです。品質の良さは世界が認めている上、価格がとてもリーズナブルなため、量を使うユーザー様には好評を得ています。
    用途ステンレスや鉄などの一般金属の重研削用。寸法(mm)100×915砥材ジルコニアベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥粒ジルコニア適合材ステンレス、鉄
  • セラミックベルト 3M(スリーエム)

    セラミックベルト

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1箱(50本)
    当日出荷
    回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。 シャープな刃先が長時間接続し、快削剤が研磨時の発熱を押さえ、焼けを防ぎます。
    寸法(mm)12×330砥材セラミックベルト幅(mm)12ベルト長さ(mm)330
  • サンディングベルト マキタ

    サンディングベルト

    マキタ(19件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途鉄工用(木工にも使用可能)適合9032 ベルトサンダ砥粒AA
  • バリ取りホイール 3M(スリーエム)

    バリ取りホイール

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    二次バリを発生させず、本体の寸法をかえることなく精度の高いバリ取り作業を簡単に行うことができます。 「スコッチ・ブライト」をホイール状に固めたもので高速回転によりバリとり能力を向上させたものです。 現在お使いの両頭グラインダーでご使用ください。 ベンチグラインダー用フランジ15.9mmブッシュ取付済。 専用フランジ取付済のため、卓上電気グラインダーで手軽にご使用いただけます。
    用途長寿命が必要なバリとり作業/フライス、ドリル加工、砥石研削、旋盤、穴あけ加工後の微小なバリ (硬)高硬度のホイールなため研摩力に優れ、均一な仕上げで高率よく作業が行なえます。 (軟)適度な弾力性と研摩力があるので、寸法精度のきびしい精密部品などのバリとり作業にお使いいただけます。 (中)研磨力と耐久性をバランスよくもたせたホイールなので、長寿命を必要とするバリとり作業に適しています。
  • エンドレスベルト ベルスター研磨材工業

    エンドレスベルト

    ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(5本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
    用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。砥材アルミナ(A)幅×長さ(mm)100×610
  • ベルトサンダー10 神沢

    ベルトサンダー10

    神沢(77件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。 狭い場所でも自由自在に研磨!! 狭いすきまにもラクラク入るコンパクトサイズ。 ベルトの取り替えはワンタッチ。
    用途ヤスリやグラインダーでは困難だった手狭な場所、奥まったところ、コーナー曲面などの研削に。木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。付属品研磨ベルト荒目、中目、細目各1本質量(g)331ベルト幅W×長さL(mm)10×330
  • 527x363x23mm ふた(EA506AH-23,-24用) エスコ

    527x363x23mm ふた(EA506AH-23,-24用)

    エスコ
    2,110税込2,321
    1個
    翌日出荷
    EA506AH-23、-24用ふた
    エスコ品番EA506AH-27材質再生PP外寸(mm)536.5×362.5×23
  • 363x262x23mm ふた(EA506AH-21,-22用) エスコ

    363x262x23mm ふた(EA506AH-21,-22用)

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    EA506AH-21、-22用ふた。
    エスコ品番EA506AH-26材質再生PP外寸(mm)362.5×261.5×23
  • インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)

    インテリア型有圧換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1台
    4日以内出荷
    油塵を効率良くキャッチするステンレス製メッシュフィルター付(二枚重ね) 大型オイルポケット付 電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(FY-25LSXは5台まで、FY-30LSXは4台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度50℃以下
    用途業務用厨房(レストラン・食堂・焼肉店・ラーメン屋・喫茶店・スナックetc)、外風の強い一般家庭の台所仕様●低騒音形●油塵を効率良くキャッチするステンレス製メッシュフィルター付(二枚重ね)●大型オイルポケット付●強-弱速調付(速調スイッチ別売)●リレー内蔵で複数台運転が可能(FY-25LSXは5台まで、FY-30LSXは4台まで)●電源接続部:速結端子内蔵材質メッシュフィルター:ステンレス適合場所業務用厨房(レストラン・食堂・焼肉店・ラーメン屋・喫茶店・スナックetc)、外風の強い一般家庭の台所電源(単相/V)100シャッター電気式基準周囲温度(℃)50以下色(マンセル値)オリフィス・羽根:9YR8.4/0.5極数(P)4
  • インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)

    インテリア型有圧換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1台
    4日以内出荷
    気密性の高い近年の建物では、隙間による自然給気はほとんど望めなくなり、強制給気の必要性が高まっています。
    用途店舗、事務所、業務用厨房その他強制給気の必要なところ(ルーバー)9YR8.4/0.5適合場所店舗、事務所、業務用厨房
  • インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)

    インテリア型有圧換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    40,980税込45,078
    1台
    4日以内出荷
    大型オイルポケット付 電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度50℃以下
    用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、業務用厨房、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室仕様●低騒音形●大型オイルポケット付●強-弱速調付(速調スイッチ別売)●リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで)●電源接続部:速結端子内蔵寸法H(mm)21寸法D(mm)18適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、業務用厨房、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室電源(単相/V)100寸法I(mm)97シャッター電気式基準周囲温度(℃)50以下色(マンセル値)(オリフィス・羽根)9YR8.4/0.5極数(P)4
  • インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)

    インテリア型有圧換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    40,980税込45,078
    1台
    4日以内出荷
    インテリア性を要求されるところでの、高静圧、大風量、低騒音タイプで、インテリアメッシュルーバーを採用。ルーバーのお手入れが簡単にできます。 指の入らないメッシュルーバー付 電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチFY-SV11W別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで。FY-30LSMの60Hzは4台まで。) 速結端子内蔵 基準周囲温度50℃以下
    用途店舗、事務所、学校、遊技場、公共施設(ルーバー)9YR8.4/0.5適合場所店舗、事務所、学校、遊技場、公共施設
  • インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)

    インテリア型有圧換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度40℃以下
    用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室仕様低騒音形、強-弱速調付(速調スイッチ別売)、リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで)、電源接続部:速結端子内蔵適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室電源(単相/V)100シャッター電気式基準周囲温度(℃)40以下色(マンセル値)ルーバー:9YR8.4/0.5極数(P)4
  • プラトーヘッド 押ボタンスイッチ A3U omron(オムロン)

    プラトーヘッド 押ボタンスイッチ A3U

    omron(オムロン)
    7,898税込8,688
    1個
    62日以内出荷から113日以内出荷