カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3,919)
- パソコン/周辺機器(1,759)
- 制御機器(1,544)
- 作業工具(1,064)
- 研磨材(862)
- 切削工具(715)
- 機構部品(632)
- メカニカル部品(601)
- 測定用品(546)
- 電気材料(440)
- バイク部品(417)
- 建築金物(409)
- 物流用品(394)
- 事務用品(389)
- 空調・照明・電設資材(378)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(354)
- 電動工具(346)
- 配管・水廻り設備部材(272)
- 家電(243)
- 空圧工具(240)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(234)
- 自転車部品(210)
- 学童・教育用品(208)
- 船舶用品・漁業資材(194)
- 科学研究・開発用品(172)
- 梱包用品(171)
- 農業機械(153)
- 厨房用品(152)
- 店舗什器・備品(133)
- 塗装・養生・内装用品(133)
- 清掃用品(131)
- 測量用品(土木/建設)(131)
- 溶接用品(109)
- テープ(104)
- 建材・エクステリア(103)
- 保管用品(91)
- 農業・園芸資材(91)
- 安全用品(89)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(80)
- 医療(79)
- カー用品(78)
- 防災用品(73)
- 接着剤・補修材(72)
- オフィス家具(69)
- 印刷用紙/インク/印刷機(68)
- 縫製用品(65)
- 防犯用品(64)
- FA担当者のオススメ新商品(62)
- 自転車整備工具・アクセサリー(61)
- はんだ関連・静電気対策用品(55)
- トラック用品・パーツ(55)
- トラック輸送・安全用品(48)
- 安全保護具(36)
- 油圧機器・油圧ホース(36)
- 自動車補修部品(28)
- 整備工具・収納(27)
- ポンプ・送風機・電熱機器(25)
- 農具(22)
- 卓上消耗品(20)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
- ヘルスケア(20)
- 救急・衛生(20)
- 日用品(19)
- 住設機器(19)
- 自動車純正部品(19)
- バッテリー・電装(17)
- 作業服(14)
- 塗料(11)
- 安全靴・作業靴(11)
- マスク(10)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
- 介護用品(9)
- 安全標識(7)
- クリーンルーム用品(7)
- 鈑金・塗装(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
- 洗車・清掃(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- 理美容(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 手袋(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- バイク純正部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(50)
- 大阪魂(2,711)
- エスコ(1,904)
- メディアカバーマーケット(1,006)
- TRUSCO(409)
- omron(オムロン)(309)
- RS PRO(301)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(242)
- Panasonic(パナソニック)(182)
- アーテック[学校教材・教育玩具](147)
- 3M(スリーエム)(127)
- オザック精工(120)
- StarTech.com(109)
- NSK(ナカニシ)(106)
- SHIMANO(シマノ)(105)
- サンワサプライ(104)
- 岩田製作所(101)
- PISCO(ピスコ)(97)
- 水本機械製作所(95)
- アイビッグ(89)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「3m 3mm」の検索結果

両面粘着テープ
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥869税込¥9561巻当日出荷自動車メーカーで長年にわたる採用実績を持つ、両面粘着テープです。 対候性・耐久性に優れ、長期間高い接着力を維持します。 柔軟なフォームでなじみが良く、作業性に優れます。 自動車メーカーが車両生産工程で使用している両面粘着テープです。 耐候性に優れ、高い接着力とシール性を長期間に渡って維持します。用途切断にはカッターが必要。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種内外装部品やアクセサリーなどの接着自動車外装部品固定。主なワークパーツ
3M両面粘着テープ 7120
3M(スリーエム)(57件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さがきわ立っています。用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど主なワークパーツ
3M両面粘着テープ 7108AAD
3M(スリーエム)(152件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻ほか当日出荷自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。伸度(%)680主なワークパーツ
3M両面粘着テープ 7112AAD
3M(スリーエム)(55件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻ほか当日出荷自動車メーカ各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど。伸度(%)680主なワークパーツ
スーパートルクタイミングベルトS3M 60型
三ツ星ベルト(37件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷から52日以内出荷コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)6種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
両面テープ(PP フォーム材対応 低VOC 低臭 不織布タイプ) DCX1018
3M(スリーエム)¥359~税込¥395~1巻当日出荷各種基材への接着性が優れています。各種発泡体、オレフィン材などにも優れた接着力を有します。厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象14物質の発散が極めて少ないです。用途ポリプロピレン、ポリエチレンなど、オレフィン部品の固定。各種発泡体の取付用。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.13長さ(m)20粘着力(N/10mm)(SUS)7.5、(PP)8.7適合用途低VOC被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
両面粘着テープ 9660
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥319~税込¥351~1巻当日出荷から38日以内出荷不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。従来の不織布テープに比べ、厚みが薄いです。 各種接着性に優れています。用途各種フォーム材の固定 ネームプレート、サインボードの固定 軽量部品の固定 OA・家電製品の部材固定 紙のスプライス
両面テープ 一般用
(177件のレビュー)¥119~税込¥131~1巻ほか当日出荷紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。 壁紙や化粧板などの接着用。 金属・木材・製本・写真などの接着用粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
鋼板製丸フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷軽量形のユニット用玉軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた、軽荷重用の軽量な丸フランジ形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。用途軽量コンベア、軽荷重・低速回転のものなど形状鋼板製丸フランジ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
スーパートルクタイミングベルトS3M 100型
三ツ星ベルト(35件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷から7日以内出荷コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)10種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用
3M(スリーエム)(55件のレビュー)¥469~税込¥516~1巻当日出荷JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
(+)鍋セムスP=4(鉄/三価クロメート)
大阪魂(15件のレビュー)¥458~税込¥504~1パック(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質/仕上鉄/三価クロメート種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状鍋セムス穴の形状十字穴
シリコーンゴムシート 厚さ3mm
十川ゴム(43件のレビュー)¥399~税込¥439~1枚当日出荷から5日以内出荷耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)3色乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
刈払機用ナイロンオートカッターW(角ツイスト3.0mm×3.0m)
ゼノア¥4,598税込¥5,0581個当日出荷ケースを分解せずにコードが巻き取れるナイロンカッターです。コードを差し込むと、簡単に巻き取りできます。タップ式なので、使用中コードが短くなった時に、ナイロンカッタの地面側センターにあるボタンを地面で叩くと、コードが適量出てきます。コード長さ(m)3本体外径(Φmm)110太さ(mm)3
刈払機用ナイロンオートカッターG(角ツイスト3.0mm×3.0m)
ゼノア¥4,398税込¥4,8381個当日出荷よく切れる角ツイストコードです。タップ式なので、使用中コードが短くなった時に、ナイロンカッタの地面側センターにあるボタンを地面で叩くと、コードが適量出てきます。コード長さ(m)3本体外径(Φmm)130太さ(mm)3
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(25件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(4個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ベリーシャ楽 残芯少量3.0mm以下
uni(三菱鉛筆)(19件のレビュー)¥88税込¥971本当日出荷新開発スライド式残芯少量機構で、残芯3mmまで書ける。2本目の芯の繰り出しがスムーズ。 曲線フォルム&ディンプル付グリップで握りやすく滑りません。 従来品より約30%柔らかい&10mm長いグリップで、どんな握り方でも疲れません。質量(g)8.7エコマーク認定認定方式ノック式芯径(mm)0.5色(本体)黒寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15.6×140.1グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 191繰り返し・詰め替え対応
アクリル板(白) 厚さ3mm
三菱ケミカルインフラテック(17件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷から10日以内出荷硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質アクリル厚さ(mm)3色白比重1.19全光線透過率(%)8ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
避難用縄梯子12mm×3m
高木綱業(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷耐候性、耐久性、耐熱性に優れたビニロンロープを使用し、耐荷重もあり安定しています。 ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。仕様上部取付金具:鍛造フック0.5t用トラスコ品番761-7984材質ロープ:ビニロンステップ:木材幅(mm)350質量(kg)3.3長さ(m)3耐荷重(kg)150耐荷重150kgロープ径(Φmm)12踏ざん間隔(mm)400ステップ踏面幅(mm)450取付金具上部取付金具:鍛造フック0.5t用
ダイヤモンドバー(3mm軸)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)
3M(スリーエム)(44件のレビュー)¥589~税込¥648~1巻当日出荷いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ![AT貼ってはがせる魔法の両面テープ3m アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03940827-241211-02.jpg)
AT貼ってはがせる魔法の両面テープ3m
アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)¥546税込¥6011個当日出荷繰り返し使える自由に貼ってはがせる両面テープ。自由に貼ってはがせる両面テープです。きれいに剥がせるので、小物や置物、家具の固定に最適です。好きなサイズにカットできます。両面粘着。超強力で高透明。再利用の際は、水またはぬるま湯で洗うだけ使用に適した面:ガラス・木製品( 表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック・アクリルなど。材質:テープ:アクリル、表面フィルム:PET。サイズ:30mm幅×3m。セット内容:本体用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。セット内容本体×1材質テープ:アクリル、表面フィルム:PET色クリア基材アクリル、表面フィルム:PETテープ長さ(m)3幅(cm)30主な用途小物や置物、家具の固定特性はがせる、両面
1.0x2.0m/3.0mm ゴムマット
エスコ¥14,600税込¥16,0601個当日出荷防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。厚さ(mm)約3幅(m)1長さ(m)2エスコ品番EA997RB-111材質天然ゴム質量(kg)約9色ブラック
荷造り紐 PSロープ玉巻 3mm×80m ホワイト
ユタカメイク(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷溶着品なので、切り口がほぐれません。用途一般荷造り、結束等トラスコ品番780-5420RoHS指令(10物質対応)対応
LEDテープライトCOBタイプ 3m 非防水 3mm幅 24v 専用
竹村商会¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷選ばれる3つのポイント。1つ目【超スリムな3mm幅設計】。 。従来品では難しかった極細3mm幅を実現。狭い場所や細部にも取り付け可能で、取付の自由度が格段に広がります。2つ目【3mm幅だからこそ叶う 細く美しい発光 】。極細3mm幅設計により、一般的なLEDテープでは表現できないシャープで美しい光を実現。 。狭い場所やライン状の演出でも、均一でムラのない発光が楽しめます。 。3つ目【24V専用・非防水設計】。非防水設計と優れた放熱性で、熱がこもりにくく、長時間の点灯でも安定した明るさをしっかり維持します。 トラックやバスなどの業務用車両の内装に最適です。用途車内で取り付け可能です。幅(mm)3厚さ(mm)2長さ(m)3消費電力(W)39消費電流(A)1.7配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性非防水適正電圧(V)24
15x3.0mm/1m マグネットロール
エスコ¥560税込¥6161個当日出荷押し出し成型による帯状の製品です。 工業部品や建材などに。 カッターナイフ・はさみ等でカット可能仕様片面着磁エスコ品番EA781BZ-315材質フェライト+エラストマー幅(mm)15厚さ(mm)3.0長さ(m)1吸着力230gf/25mm以上
1.0x5.0m/3.0mm ゴムマット
エスコ¥30,500税込¥33,5501個当日出荷防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。エスコ品番EA997RB-112材質天然ゴム厚さ(mm)約3質量(kg)約22.5色ブラック長さ(m)5幅(m)1
ゴリラスリング50mm×3m
アイビッグ¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を。変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から。見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは。普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ます。ベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも。伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、。しなやかさを手に取って実感できます。用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【50mm】長さ(m)3使用荷重(t)2.5スリング幅(mm)50
ナイロンロープ金剛打 3mm×20m
ユタカメイク(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。 強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。用途装飾用、ネット用、リード用等トラスコ品番828-0482RoHS指令(10物質対応)対応
スリムserge100mm×3m
アイビッグ¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは。『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、。通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。用途スリムserge【100mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)3使用荷重(t)1.6スリング幅(mm)100
ゴリラスリング25mm×3m
アイビッグ¥6,598税込¥7,2581本4日以内出荷安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を。変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から。見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは。普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ます。ベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも。伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、。しなやかさを手に取って実感できます。用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【25mm】長さ(m)3使用荷重(t)1.25スリング幅(mm)25
スリムserge75mm×3m
アイビッグ¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは。『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、。通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。用途スリムserge【75mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)3使用荷重(t)1.2スリング幅(mm)75
スリムserge50mm×3m
アイビッグ¥8,798税込¥9,6781本4日以内出荷特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは。『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、。通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。用途スリムserge【50mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)3使用荷重(t)0.8スリング幅(mm)50
シングルサテンリボン 3mm幅
HEIKO(9件のレビュー)¥398~税込¥438~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷シングルサテンで一番細い3mm幅のリボンです。ハワイアンリボンレイでストラップを作ったり、紐のかわりに結婚式の招待状などを綴じるのにも人気です。材質ポリエステル長さ(m)20
ゴリラスリング35mm×3m
アイビッグ¥8,998税込¥9,8981本4日以内出荷安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を。変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から。見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは。普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ます。ベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも。伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、。しなやかさを手に取って実感できます。用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【35mm】長さ(m)3使用荷重(t)2スリング幅(mm)35
...


























![AT貼ってはがせる魔法の両面テープ3m アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03940827-241211-02.jpg)
![3.0mm/3.0N.m [Hex]トルクドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179693-170405-02.jpg)