カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(267)
- 制御機器(185)
- メカニカル部品(180)
- バイク純正部品(95)
- パソコン/周辺機器(95)
- 空調・照明・電設資材(60)
- 機構部品(54)
- 物流用品(45)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(41)
- ねじ・ボルト・釘(27)
- 作業工具(22)
- 科学研究・開発用品(20)
- ポンプ・送風機・電熱機器(20)
- 電動工具(20)
- 作業服(19)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
- 塗装・養生・内装用品(17)
- 農業・園芸資材(17)
- 農業機械(15)
- 測定用品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 自動車純正部品(14)
- 事務用品(14)
- バイク部品(13)
- 電気材料(12)
- 学童・教育用品(12)
- 厨房用品(11)
- 切削工具(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 防犯用品(10)
- 保管用品(9)
- オフィス家具(9)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 安全用品(7)
- 防災用品(7)
- 住設機器(7)
- 自動車補修部品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 溶接用品(6)
- 清掃用品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- クリーンルーム用品(5)
- テープ(4)
- 研磨材(4)
- 家電(4)
- 空圧工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 梱包用品(3)
- 安全標識(3)
- 測定関連サービス(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 建築金物(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 介護用品(3)
- カー用品(3)
- 安全保護具(3)
- 縫製用品(3)
- エンジン工具(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車部品(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- SMC(234)
- ホンダ(95)
- エスコ(60)
- ニッセイ(48)
- StarTech.com(29)
- 三菱電機(26)
- KHK(小原歯車工業)(25)
- CKD(25)
- イマオコーポレーション(24)
- 3M(スリーエム)(23)
- NMB(ミネベア)(21)
- KITO(キトー)(20)
- RS PRO(20)
- アズワン(18)
- コーセル(17)
- JAPANNEXT(16)
- TRUSCO(15)
- IKO(日本トムソン)(15)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- ブランドをもっと見る
「3m 440」の検索結果

オーバーブーツ440
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981袋(20足)当日出荷有害粉じんなどの化学物質から足元をガード。紐で縛ることにより足首のダブつきを軽減。上部にはゴムを編み込み高いフィット性を実現トラスコ品番373-9686材質ポリプロピレン不織布+ポリエチレンフィルムラミネートサイズフリー区分使い捨てタイプロング
シューズカバー SMS製
(7件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(10足)当日出荷一般的な不織布(1層)タイプよりも強いSMS製のシューズカバーです。 軽度の作業に最適です。 使用環境に合わせて、短靴タイプ、長靴タイプが選べます。 長短共に、挿入口にゴムが付いております。 長靴タイプはひも付きなので、足首部で縛ることができます。用途SMS製保護服などと一緒にお使いいただけます材質ポリプロピレン不織布(SMS不織布)サイズフリー区分使い捨て
3M 334AFゴーグル(40661)
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。仕様通気孔付、防曇加工、UVカットトラスコ品番344-6999形状ゴーグル型質量(g)69タイプメガネ併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能UVカット、メガネ・マスク併用可能材質(フレーム)ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.5材質(バンド)ポリイソプレン
不織布使い捨てシューズカバー
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット(50足)当日出荷工場や事務所への汚れの侵入を防ぎます。用途工場、事務所、清潔作業環境の汚れ防止適合24~28cm材質不織布(1層)区分使い捨てタイプショート
化学防護服 4570
3M(スリーエム)¥4,998税込¥5,4981着当日出荷フィルムラミネートされたポリプロピレン/ポリエチレン不織布により防護性能を向上しました ポリエチレンのシームテープを施し、縫い目からの粉じんやミストの侵入を阻止します テープ付きファスナーカバーにより粉じんの侵入を防止します用途アスベスト除去作業、ダイオキシンレベル1・2・3、感染症対策、製薬製造作業。酸、アルカリが飛散する可能性のある作業。
シューズカバー タイベック(R)
アゼアス(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(10足)当日出荷防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等種別シューズカバー材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)色白区分使い捨て
化学防護服 4520
3M(スリーエム)(41件のレビュー)¥749税込¥8241着当日出荷経済性を追求したモデル。 軽くて薄い、SMMMS防護服。 アスベスト作業推奨。 フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。 ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。 腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。 足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。種別つなぎ材質不織布/ポリプロピレン色白規格JIS規格、EN規格製法SMMMSJIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)作業範囲【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
シューズカバー 不織布 すべり止め付 底ゴムタイプ
(19件のレビュー)¥199税込¥2191パック(5足)当日出荷靴の上から着用して床の汚れを防止する不織布製の靴カバーです。 使い捨てタイプで、お買い得な5足パックになっております。 すべりにくくする印刷加工を施すとともに、底面に1本平ゴムを入れることで、よりすべりにくくしております。 ご使用は平面、平地に限定願います。 高所や傾斜地でのご使用は滑落するおそれがあります。用途工場、事務所など床汚れ防止材質(本体)ポリプロピレン不織布/(すべり止め部)合成のり、ゴムサイズフリー区分使い捨てタイプショート高さ(cm)約16.5目付(g/m2)40底面の全長(cm)約40滑り止め効果あり
3M 化学防護服 4515
3M(スリーエム)(18件のレビュー)¥789税込¥8681着当日出荷ポリプロピレン不織布の防護服で通気性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。仕様EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨て用種別つなぎ材質/仕上ポリプロピレン(PP)色ホワイト規格EN規格機能通気性、粉体防護、ミスト防護
KS 強力型片口ラチェットスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から5日以内出荷・工場関係、機械、水道工事、鉄道等、強力な締め付け作業及び錆びついたボルト・ナットの取り外しに適します。用途ナット等の締付け取外しに種別片口ラチェットスパナタイプ片爪タイプ
PE使い捨てシューズカバー
TRUSCO(14件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(50足)当日出荷防水タイプのシューズカバーですので水の浸入を防ぎます。用途作業現場などへの汚れの侵入防止。仕様防水仕様材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)15区分使い捨て質量(g)400タイプショート長さ(cm)15適合サイズ(cm)22.5~27.5特性防水
六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/三価ブラック)(パック品)
大阪魂(54件のレビュー)¥439税込¥4831パック(13個)当日出荷から3日以内出荷材質SCM440表面処理三価ブラック穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
不織布 使い捨てシューズカバー
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(5足)ほか当日出荷非常に軽くて動きやすい。 表面コートしていますので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。用途工場、事務所の床汚れ防止。仕様底部:スベリ止め材質ポリプロピレン100%、ポリエチレン表面コート区分使い捨てタイプショート長さ(cm)18.5滑り止め効果あり
AZ CLEAN 1802シューズカバー(滑り止め付き)
アゼアス(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(50足)当日出荷靴底についた土埃の落下も防ぐ滑り止め付シューズカバーです。用途衛生用品トラスコ品番819-8880種別シューズカバー色白サイズフリー区分使い捨て底面の全長(cm)約35(ゴム入)滑り止め効果あり
440LEDソーラーパネルセンサーライト
センター商事(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷3面が光るセンサーライト!合計440個のLEDを搭載し、広範囲を明るく照らすことができます。両サイドのライトは上下左右回転するので、自由な方向に調整できます。電気代0円!日中、ソーラーパネルに太陽光を当てて充電します。壁にネジで固定するだけで設置可能!。暗くなると人感センサーが反応し、自動的に点灯します。検知角度は約120度で、広い範囲を検知できます。モードは3パターンあり!(※節電の為、モード1での使用を推奨)。2000mAhのバッテリー内蔵!。リモコンも付属しているので、高い場所に設置していても電源ON、OFF、モード切替が可能です。玄関、軒先、庭、廊下、ポスト、ベランダ、駐車場など色んな場所で大活躍!用途使用方法。1…日中、ソーラーパネルに太陽光が当たる場所に設置して充電してください。 約8時間でフル充電となります。2…本体裏面の電源スイッチを入れます。(モード1)。 夜(暗い場所)に人感センサーが反応すると点灯します。モード切替方法。電源スイッチを押す回数で、モードが切り替わります。1…電源スイッチを1回押すとモード1になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約520lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると消灯します。2…電源スイッチを2回押すとモード2になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約520lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると10%の明るさで(約24lm)点灯し続けます。3…電源スイッチを3回押すとモード3になります。 暗い時、30%の明るさ(約70lm)で点灯し続けます。周りが明るくなると消灯します。4…電源スイッチを4回押すと電源OFFになります。質量(g)約435保護等級IP45バッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式人感センサーソーラーパネル出力5.5V、1.5W設置方式ねじ止め設置場所屋外バッテリー容量(mAh)2000光束(Lm)520(100%)、24(10%)、70(30%)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×295×166検知エリア(m)高度:1~3、距離:3~7灯数440(256×1面、92×2面)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
シェード固定ひも 3m
タカショー¥359税込¥3951本(2本)当日出荷シェードのカラーに合わせて固定。グレーとモカの2種類です。用途シェードの取付けヒモ。ヒモの交換・追加に。材質ポリエチレン、アクリル樹脂質量(g)約0.03長さ(m)3
TESTO440熱線式プローブセット
testo(テストー)¥98,980税込¥108,8781セット当日出荷から30日以内出荷持ち運びに便利なキャリングケース付きです。testo 440 本体と各種プローブのセットです。7500メモリタイプです。testo 440 本体と熱線式風速プローブのセットで、風速、温度を測定し、風量を演算します。風速プローブはスタンダードな固定ケーブルタイプで、微~低風速域で高精度の測定結果を表示します。最長 0.85 mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。用途エアコン。換気ダクト用。
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/三価ブラック)(パック品)
大阪魂(16件のレビュー)¥439税込¥4831パック(13個)当日出荷材質SCM440表面処理三価ブラック先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ラインフィルタ FH440
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から13日以内出荷・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。最大使用圧力(MPa)7
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/三価ホワイト)
大阪魂(1件のレビュー)¥439税込¥4831パック(25個)当日出荷材質SCM440表面処理三価ホワイト先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ピュアスメルフィルタ アルカリ性ガス除去用 610×610×440
日本無機¥529,800税込¥582,7801台3日以内出荷種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。仕様SV値/53000トラスコ品番423-1741材質ろ材/特殊吸収剤質量(kg)90風量(m3/min)(定格)56常用温度(℃)40以下適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)薬剤タンク容量(L)63(吸着剤)捕集効率(%)90寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×440、トレイ(エレメント)/410×600×36圧力損失118/196Pa使用湿度(%RH)30~90
ピュアスメルフィルタ 酸性ガス除去用 610×610×440
日本無機¥529,800税込¥582,7801台3日以内出荷種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。仕様SV値/53000トラスコ品番423-1716材質ろ材/特殊吸収剤質量(kg)80風量(m3/min)(定格)56常用温度(℃)40以下適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)薬剤タンク容量(L)63(吸着剤)捕集効率(%)90寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×440、トレイ(エレメント)/410×600×36圧力損失118/196Pa使用湿度(%RH)30~90
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ニッケル)(パック品)
大阪魂(6件のレビュー)¥439税込¥4831パック(25個)当日出荷材質SCM440表面処理ニッケル先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ピュアスメルフィルタ 有機ガス除去用 610×610×440
日本無機¥264,980税込¥291,4781台4日以内出荷種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。仕様SV値/53000トラスコ品番423-1724材質ろ材/特殊吸収剤質量(kg)77風量(m3/min)(定格)56常用温度(℃)40以下適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)薬剤タンク容量(L)63(吸着剤)捕集効率(%)90寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×440、トレイ(エレメント)/410×600×36圧力損失118/196Pa使用湿度(%RH)30~90
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クローム)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(25個)当日出荷から3日以内出荷材質SCM440表面処理クローム先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ピュアスメルフィルタ 硫黄系ガス除去用 610×610×440
日本無機¥529,800税込¥582,7801台3日以内出荷種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。仕様SV値/53000トラスコ品番423-1732材質ろ材/特殊吸収剤質量(kg)77風量(m3/min)(定格)56常用温度(℃)40以下適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)薬剤タンク容量(L)63(吸着剤)捕集効率(%)90寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×440、トレイ(エレメント)/410×600×36圧力損失118/196Pa使用湿度(%RH)30~90
WatchGuard Firebox M440本体 +Standard Support 3年間ライセンス付
WatchGuard¥1,298,000税込¥1,427,8001個5日以内出荷強力な防御、高性能、柔軟な管理ツールといった特徴を備えているだけでなく、25個の1 Gb イーサネットポートと2つの10 Gb SFP+(ファイバ)ポートにより、極めて高いポート密度を提供します。
Trade Up to WatchGuard Firebox M440 with 3-yr Total Security Suite
WatchGuard¥3,398,000税込¥3,737,8001個5日以内出荷Trade Up to WatchGuard Firebox M440 with 3-yr Total Security Suite。
Trade Up to WatchGuard Firebox M440 with 3-yr Basic Security Suite
WatchGuard¥1,998,000税込¥2,197,8001個5日以内出荷Trade Up to WatchGuard Firebox M440 with 3-yr Basic Security Suite。
低反発スリング ゴクナン 26mmX3m
大綱¥48,980税込¥53,8781本翌々日出荷質量(kg)10.9長さ(m)3使用荷重(t)7.6ワイヤー径(Φmm)26アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥429税込¥4721パック(25個)当日出荷材質SCM440表面処理亜鉛黒穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
低反発スリング ゴクナン 28mmX3m
大綱¥55,980税込¥61,5781本翌々日出荷質量(kg)12.8長さ(m)3使用荷重(t)8.81ワイヤー径(Φmm)28アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
WatchGuard Firebox M440本体 +Basic Security Suite 3年間ライセンス付
WatchGuard¥2,298,000税込¥2,527,8001個5日以内出荷強力な防御、高性能、柔軟な管理ツールといった特徴を備えているだけでなく、25個の1 Gb イーサネットポートと2つの10 Gb SFP+(ファイバ)ポートにより、極めて高いポート密度を提供します。
Competitive Trade In to WatchGuard Firebox M440 with 3-yr Basic Security Suite
WatchGuard¥1,698,000税込¥1,867,8001個5日以内出荷Competitive Trade In to WatchGuard Firebox M440 with 3-yr Basic Security Suite。
...