カテゴリ

  • 鈑金・塗装(12)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「3m 5767」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウルトラフィーナバフ ソフトスポンジ 3M(スリーエム)

    ウルトラフィーナバフ ソフトスポンジ

    3M(スリーエム)(17件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    仕上げ用コンパウンド用スポンジバフです。 きめ細かなスポンジを採用することで拭き取りやすく良い艶が得られます。
    材質フェース材(スポンジ)/ポリウレタンループ材/ナイロン内径(Φmm)25外径×内径(Φmm)190×25外径(Φmm)190取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
  • ポリシングスポンジ 3M(スリーエム)

    ポリシングスポンジ

    3M(スリーエム)(15件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    マジック付/適応面の目安(超微粒子,つやだし)
    用途極細目トラスコ品番475-3542厚さ(mm)20質量(g)20目の粗さ極細目外径(Φmm)175取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
  • SBSスポンジバフ 3M(スリーエム)

    SBSスポンジバフ

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1袋(2枚)
    当日出荷
    マジック付/適応面の目安(超微粒) バフ表面の凹凸加工は過度の発熱をおさえ、すぐれたふきとり性を発揮します。汚れは、温水で簡単に取り除くことができます。
    厚さ(mm)25外径(Φmm)200危険物の類別非危険物
  • テーパーウールバフ QT 5756 3M(スリーエム)

    テーパーウールバフ QT 5756

    3M(スリーエム)
    41,980税込46,178
    1箱(5袋)
    7日以内出荷
    トラスコ品番137-4266厚さ(mm)18質量(g)120外径(Φmm)160危険物の類別非危険物コンパウンド【推奨】QT-1LN
  • テーパーバフ ソフトウール 3M(スリーエム)

    テーパーバフ ソフトウール

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1枚
    当日出荷
    柔らかなスポンジとウール素材のフェース材を使用しているので肌調整用に適しています。
    用途細目・極細目コンパウンド用トラスコ品番753-6071厚さ(mm)20内径(Φmm)25外径(Φmm)170取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
  • ウルトラフィーナ グロスアップ コンパウント 3M(スリーエム)

    ウルトラフィーナ グロスアップ コンパウント

    3M(スリーエム)(12件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本(473mL)
    当日出荷
    大変伸びが良く、納車前の最終仕上げに適した”つや”を少量の使用で引き出すことができます。オーロラマークの除去が可能です(ダブルアクションのサンダ―、ポリッシャーとの組み合わせを推奨。シングルアクションのサンダ―、ポリッシャーでも一定の効果が得られます。) ”塗装ハジキなし”を目指した製品設計をしており、特殊な艶出し成分を使用し、隣接する塗装現場への影響を抑えます。使用量が少なく粘度が高いため、周辺に飛び散りづらい設計になっています。
    トラスコ品番475-3569種別つや出し用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.44kg
  • ウレタンバフ コンパクトツール

    ウレタンバフ

    コンパクトツール(15件のレビュー)
    369税込406
    1枚
    当日出荷
    厚さ(mm)20危険物の類別非危険物
  • ポリッシングパッド 3M(スリーエム)

    ポリッシングパッド

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    279税込307
    1枚
    当日出荷
    仕上げみがき用の柔らかく細かな目をもったスポンジバフです。
    厚さ(mm)20直径(Φmm)75取付け方法ワンタッチ式危険物の類別非危険物
  • ウレタンバフ コンパクトツール

    ウレタンバフ

    コンパクトツール(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    コンパクトツール製ポリッシャー 150Nシリーズ用のバフになります。
    厚さ(mm)30内径(Φmm)30外径(Φmm)150危険物の類別非危険物
  • ウルトラフィーナバフ ウール 3M(スリーエム)

    ウルトラフィーナバフ ウール

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1袋(2枚)
    当日出荷
    適度な厚みときめ細かいウール材質の採用により、優れた切削性を発揮すると共に均一な仕上がりを実現します。 パフが薄いため、ねらったところの肌を落とすことに優れています。 ウールの毛が8mmと長いため、仕上がりが優れています。 ウールの毛先をほどいているため、ダマがつきにくくなっています。
    用途磨き作業におけるパフトラスコ品番359-6907材質フェース材/ウール中間部材/ウレタンスポンジループ材/ナイロン長さ(mm)(ウール)8厚さ(mm)(中間スポンジ)10直径(Φmm)(ウールフェース材)160(ループ材)150質量(g)93穴径(Φmm)21危険物の類別非危険物
  • テーパーバフ ハードウール 3M(スリーエム)

    テーパーバフ ハードウール

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1枚
    当日出荷
    コシのあるスポンジとウール素材のフェース材を使用しているので肌落とし・調整用に適しています。
    用途中目・細目・極細目コンパウンド用トラスコ品番753-6089厚さ(mm)20内径(Φmm)25外径(Φmm)170取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
  • PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST's

    PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー

    PROST's
    3,398税込3,738
    1箱(300mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    ★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
    用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • エアーガン本体 TRUSCO

    エアーガン本体

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
    常用使用圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4
  • ワイヤレス通信 デジタルノギス A&D(エー・アンド・デイ)

    ワイヤレス通信 デジタルノギス

    A&D(エー・アンド・デイ)
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    ワイヤレス通信でExcelファイルなどに測定データを転送(通信距離は見通し約10m)、記録が可能。無線でデータ通信、専用ソフト不要。パソコンのUSBポートに接続した受信機1個で最大8台のノギスの測定データが取り込み可能
    用途計測データの管理業務の効率化が可能、部品や製品の検査・品質管理に便利測定データの信頼性が向上、商品のクラス分けに、生産工場・設計開発における長さ測定の記録
  • ロング難削材用ハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロング難削材用ハンドタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材向けのロングハンドタップです。
    用途通り穴、止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
  • ミルラッシュ用チップ CT7000 テグテックジャパン

    ミルラッシュ用チップ CT7000

    テグテックジャパン
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
    用途鋼、ステンレス鋼の仕上加工用。コーティングCT7000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    4,998税込5,498
    1個
    15日以内出荷
    保護等級IP2Xの安全構造の為、カバーは不要です。 緩めた端子ネジは内部のバネ構造により、持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。 圧着端子は、丸型、Y型どちらでも対応可能。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。 適合レールは、DIN規格に準拠した35mm幅のレールです。 レールへの取付は、上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状1段取付方式DIN35mm構造フィンガープロテクション定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)14ねじ寸法M5適合電線(mm2)5.5/8(JIS)締付トルク(N・m)2.0~3.0定格通電電流(A)40/50結線方式ネジアップ