絞り込み
テープ幅(mm)
- 25(1)
- カスタマイズ商品(1)
特長
- 耐候(1)
- 超強力(2)
テープ厚さ(mm)
- 1.1(1)
- 1.14(1)
基材
- アクリル系(2)
テープ長さ(m)
- 3
- 1(2)
- 1.5(4)
- 4(3)
- 10(10)
- 11(3)
- 32(2)
- 32.9(2)
- 33(7)
- 66(1)
色
ホワイト(1)
ホワイト
ブランド
- 3M(スリーエム)(2)
3M(スリーエム)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
「3m 5952」の検索結果

超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)
3M(スリーエム)(44件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-4950
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381巻4日以内出荷接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。幅(mm)5~150使用温度範囲(℃)-20~150破断伸度(%)600粘着剤アクリル系密度(g/cm3)0.75引張強度(N/cm2)120熱伝導率(W/mk)0.16接着力(N/cm)67粘着タイプ超強力適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工