カテゴリ

  • テープ(2)
    • 両面テープ接合テープ用(2)
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10~150(1)
  • 25(1)
  • 304(1)
  • 1219(1)
特長
  • 耐候(1)
テープ厚さ(mm)
  • 1.14(2)
基材
  • アクリル系(1)
テープ長さ(m)
  • 32.9
  • 1(2)
  • 1.5(4)
  • 3(2)
  • 4(4)
  • 10(11)
  • 11(3)
  • 32(2)
  • 33(6)
  • 66(1)
色
  • 色ブラック(2)
ブラック
ブランド
  • 3M(スリーエム)(2)
3M(スリーエム)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 5952」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ

    3M(スリーエム)
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1箱(9巻)ほか
    5日以内出荷から103日以内出荷
    高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
    用途粗面の接着に。黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。色ブラック基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)1.14粘着剤アクリル系
  • 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ 3M(スリーエム)

    【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ

    3M(スリーエム)
    ¥10,023税込¥11,025
    1巻
    61日以内出荷
    従来のアクリルフォームテープの優れた特性に加え、粘着剤を改良することにより、プラスチック全般に対しての接着性を向上させたものです。また、フォーム材は、形状追従性に優れたフォームを使用しているため、被着体に対する濡れ性も優れています。 1.高い耐候性とシール性。 2.耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。 3.独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません
    用途補強板の接合、シール用途等幅(mm)10~150長さ(m)32.9密度(g/cm3)0.59T型剥離強度(N/mm)2.6剥離紙あり、0.12mm剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])9090度方向剥離力(N/cm)46引張接着力(N/cm2)62サービス分類オーダー・加工
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
"3m 5952" テープ長さ(m):32.9 【通販モノタロウ】