カテゴリ
- テープ(11)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 制御機器(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 切削工具(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 3M(スリーエム)(7)
- イスカル(1)
- 日本製紙クレシア(1)
- 信越化学工業(1)
- ダイニチ工業(1)
- 寺岡製作所(1)
- TRUSCO(1)
- ニチバン(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- ニトムズ(1)
- まつうら工業(1)
- RS PRO(1)
- D'Addario(1)
- PROST's(1)
エコロジープロダクト
「3m 6718」の検索結果

車両用マスキングテープ No.2311
ニチバン(61件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(2巻)ほか当日出荷重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。 夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。用途車両補修用マスキングテープ。 塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。
アセテート粘着テープ
日東電工(旧:Permacel)(55件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
アセテート粘着テープ
(126件のレビュー)¥419税込¥4611巻当日出荷ワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。 凹凸のある電線の結束にも最適です。用途家電、車載ハーネス結束等に。引張強度(N/10mm)35以上
SBSソフトウールバフ
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷マジック付/適応面の目安(細目~極細目) ワイドなバフ面へのなじみの良さによりすぐれた操作性とレベルの高い仕上りが得られます。トラスコ品番471-4300厚さ(mm)25内径(Φmm)50外径(Φmm)190危険物の類別非危険物
マスキングテープ 高品質
(2011件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(2巻)ほか当日出荷粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンスプレーKF96SP
信越化学工業(32件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(420mL)当日出荷一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い等優れた特性があります。 型の細部、塗布がしにくい箇所など、複雑な型にも使用が可能。 UL-94HB、V-0、V-1、V-2各クラスのUL認定材料(ABS、PS、PP)の離型に使用でき、不良品の発生低減や寸法精度の向上にも寄与します。 シリコーンオイルのスプレー離型剤のため、無色無臭。用途プラスチック・ゴム・陶磁器、タイヤ成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などの艶出し、潤滑およびブロッキング防止など。フッ素不使用のPFASフリーのスプレー離型剤として等成分ジメチルポリシロキサンTGK品番940-18-18-21トラスコ品番126-1231使用温度範囲(℃)-50~180℃主成分LPG耐熱温度(℃)250粘度1000csアズワン品番6-376-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応
キムワイプ
日本製紙クレシア(325件のレビュー)¥189~税込¥208~1箱(200枚)ほか当日出荷ケバ立ちや紙粉が少ない紙ワイパーです。用途研究検査施設での拭き取り。材質パルプ色ホワイト区分新品シリーズキムワイプRoHS指令(10物質対応)対応
アセテート布粘着テープ
ニトムズ(11件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷A種相当(105℃)の電気絶縁に最適なアセテート布テープです。手で切断可能。用途トランス・コイルなどの巻き止め用・外装用。質量(g)90RoHS指令(10物質対応)対応
アセテート 布絶縁テープ #5
まつうら工業(41件のレビュー)¥599税込¥6591巻当日出荷手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。用途各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。長さ(m)10使用温度範囲(℃)105絶縁破壊電圧(kV)3.0引張強度(N/10mm)67RoHS指令(10物質対応)対応特性自己融着絶縁
3M マスキングテープ No.243J Plus
3M(スリーエム)(367件のレビュー)¥539~税込¥593~1巻ほか当日出荷手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。用途自動車塗装に。 シーリング用。テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)28.6特性手で切れる
マスキングテープ
(482件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(2巻)ほか当日出荷コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。用途一般塗装全般。テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)47.2
アセテートクロス粘着テープ NO.570F
寺岡製作所(18件のレビュー)¥789~税込¥868~1巻当日出荷凹凸面に良くなじみます。 作業性が良好です。 絶縁性に優れています。 難燃性に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途ワイヤーハーネスの結束。 電子部品の絶縁、固定。伸度(%)20絶縁破壊電圧(kV)3.7支持体厚さ(mm)0.18引張強度(N/25mm[kgf])156.9[16.0]RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥149~税込¥164~1袋(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
SBSハードウールバフ
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881枚当日出荷マジック付/適応面の目安(中目、細目~極細目) 適度な硬さによりすぐれた切削性を発揮します。トラスコ品番753-6062厚さ(mm)22内径(Φmm)24外径(Φmm)190危険物の類別非危険物
スコッチブロックハンド用
3M(スリーエム)¥1,998税込¥2,1981本8日以内出荷小巻タイプ。溶剤や水を通さず、塗装隣接部位でも二重貼りの必要がありません。水に濡れても破れにくく、水とぎ作業時のマスキングとしても効果があります。特殊コーティングの為ケバ立ちも少なく、塗装の仕上がりも良好です。◆90℃、40分の乾燥に耐えます。
油フィルター
ダイニチ工業(13件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷適合機種FB-356T、FB-359T、FB-35T、FB-566LD、FB-569LD、FB-56LD、FHY-32TS10、FHY-32TS11、FHY-32TS12、FHY-32TS13、FHY-32TS9、FKD-36NL、FKD-46NL、FKD-56NL、FW-3214NE、FW-3215NE、FW-3216NE、FW-3217NE、FW-3218NE、FW-3219CX、FW-3219NE、FW-3220CX、FW-3220NE、FW-3221CX、FW-3221NE、FW-3222NC、FW-3222NE、FW-3223NC、FW-3223NE、FW-3224NC、FW-3224NE、FW-3225NC、FW-3225NE、FW-3226NC、FW-3226NE、FW-327NE、FW-328NE、FW-329NE、FW-32NCAZ1、FW-3317KE、FW-3317KEE5、FW-3318KE、FW-3318KEE6、FW-3319KC、FW-3319KE、FW-3319KEE7、FW-3320KC、FW-3320KE、FW-3320KEE8、FW-3321KC、FW-3321KE、FW-3321KEE9、FW-3322KC、FW-3322KE、FW-3322KEE2、FW-3323KC、FW-3323KE、FW-3323KEE3、FW-3324KC、FW-3324KE、FW-3325KC、FW-3325KE、FW-3325KEE5、FW-3326KC、FW-3326KE、FW-3326KEE6、FW-33EK1、FW-3614L、FW-3615L、FW-3616L、FW-3617L、FW-3618L、FW-3619L、FW-3620L、FW-3621L、FW-3622L、FW-3623L、FW-3624L、FW-3625L、FW-3626L、FW-367L、FW-368L、FW-369L、FW-3714LE、FW-3714LX、FW-3714SDX、FW-3714SLX、FW-3715LE、FW-3715SDR、FW-3715SDRE3、FW-3715SDX、FW-3715SLX、FW-3716LE、FW-3716SDR、FW-3716SDRE4、FW-3716SDX、FW-3717LE、FW-3717SDR、FW-3717SDRE5、FW-3717SDX、FW-3718GR、FW-3718LS、FW-3718SGX、FW-3718SGXE6、FW-3719GR、FW-3719LS、FW-3719SGX、FW-3719SGXE7、FW-3720GR、FW-3720LS、FW-3720SGX、FW-3721GR、FW-3721LS、FW-3721SGX、FW-3721SGXE9、FW-3722GR、FW-3722LS、FW-3722SGX、FW-3722SGXE2、FW-3723GR、FW-3723LS、FW-3723SGX、FW-3723SGXE3、FW-3724GR、FW-3724LS、FW-3724SGX、FW-3725GR、FW-3725GRE5、FW-3725LS、FW-3725SGX、FW-3726GR、FW-3726GRE6、FW-3726LS、FW-3726SGX、FW-377LE、FW-377LX、FW-378LE、FW-378LX、FW-379LE、FW-379LX、FW-37DX、FW-37DX2、FW-37EL1、FW-37EL2、FW-37SLX、FW-37SLX2、FW-4222NC、FW-4223NC、FW-4224NC、FW-4225NC、FW-4226NC、FW-4314NE、FW-4315NE、FW-4316NE、FW-4317NE、FW-4318KE、FW-4318KEE6、FW-4319KE、FW-4319KEE7、FW-4320KE、FW-4321KE、FW-4322KE、FW-4323KE、FW-4324KE、FW-4325KE、FW-4326KE、FW-437NE、FW-438NE、FW-439NE、FW-4614L、FW-4615L、FW-4616L、FW-4617L、FW-4618L、FW-4619L、FW-4620L、FW-4621L、FW-4622L、FW-4623L、FW-4624L、FW-4625L、FW-4626L、FW-467L、FW-468L、FW-469L、FW-4714LE、FW-4714LX、FW-4714SLX、FW-4715LE、FW-4715SDR、FW-4715SDRE3、FW-4715SDX、FW-4715SLX、FW-4716LE、FW-4716SDR、FW-4716SDRE4、FW-4716SDX、FW-4717LE、FW-4717SDR、FW-4717SDRE5、FW-4717SDX、FW-4718GR、FW-4718LS、FW-4718SGX、FW-4718SGXE6、FW-4719GR、FW-4719LS、FW-4719SGX、FW-4719SGXE7、FW-4720GR、FW-4720LS、FW-4720SGX、FW-4721GR、FW-4721LS、FW-4721SGX、FW-4721SGXE9、FW-4722GR、FW-4722LS、FW-4722SGX、FW-4722SGXE2、FW-4723GR、FW-4723LS、FW-4723SGX、FW-4723SGXE3、FW-4724GR、FW-4724LS、FW-4724SGX、FW-4725GR、FW-4725GRE5、FW-4725LS、FW-4725SGX、FW-4726GR、FW-4726GRE6、FW-4726LS、FW-4726SGX、FW-477LE、FW-477LX、FW-478LE、FW-478LX、FW-479LE、FW-479LX、FW-47SLX、FW-47SLX2、FW-5614L、FW-5615L、FW-5616L、FW-5617L、FW-5618L、FW-5619L、FW-5620L、FW-5621L、FW-5621LC、FW-5622L、FW-5622LC、FW-5623L、FW-5624L、FW-5625L、FW-5626L、FW-567L、FW-568L、FW-569L、FW-56LAZ1、FW-5714LE、FW-5714LX、FW-5714SDX、FW-5714SLX、FW-5715LE、FW-5715SDR、FW-5715SDRE3、FW-5715SDX、FW-5715SLX、FW-5716LE、FW-5716SDR、FW-5716SDRE4、FW-5716SDX、FW-5717LE、FW-5717SDR、FW-5717SDRE5、FW-5717SDX、FW-5718GR、FW-5718LS、FW-5718SGX、FW-5718SGXE6、FW-5719GR、FW-5719LS、FW-5719SGX、FW-5719SGXE7、FW-5720GR、FW-5720LS、FW-5720SGX、FW-5721GR、FW-5721LS、FW-5721SGX、FW-5721SGXE9、FW-5722GR、FW-5722LS、FW-5722SGX、FW-5722SGXE2、FW-5723GR、FW-5723LS、FW-5723SGX、FW-5723SGXE3、FW-5724GR、FW-5724LS、FW-5724SGX、FW-5725GR、FW-5725GRE5、FW-5725LS、FW-5725SGX、FW-5726GR、FW-5726GRE6、FW-5726LS、FW-5726SGX、FW-577LE、FW-577LX、FW-578LE、FW-578LX、FW-579LE、FW-579LX、FW-57DX、FW-57DX2、FW-57EL1、FW-57EL2、FW-57SLX、FW-57SLX2、FW-57SLX3、FW-6614L、FW-6615L、FW-668L、FW-669L、FW-66L、FW-66L2、FW-66L3、FW-66L4、FW-66L5、FW-6714LX、FW-6714SLX、FW-6715SDX、FW-6715SLX、FW-6716SDX、FW-6716SDXE4、FW-6717SDX、FW-6718SDX、FW-6719SDX、FW-6720SDX、FW-6721SDX、FW-6722SDX、FW-6723SDX、FW-6724SDX、FW-6725SDX、FW-6726SDX、FW-677LX、FW-678LX、FW-679LX、FW-67SLX、FW-67SLX2、FW-7214SDX、FW-7215SDX、FW-7216SDX、FW-7216SDXE4、FW-7217SDX、FW-7218SDX、FW-7219SDX、FW-7220SDX、FW-7221SDX、FW-7222SDX、FW-7223SDX、FW-7224SDX、FW-7225SDX、FW-7226SDX、FW-72DX、FW-72DX2、FW-72DX3、FW-72DX4、FW-72DX5、FW-72DX6、FW-72NDX1、FW-C3225KX、FW-C3226KX、FW-C3323KC、FW-C37SLX、FW-C37SLX2、FW-C37SLX3、FW-C47SLX2、FW-C57SLX、FW-C57SLX2、FW-C57SLX3、FW-D3319K、FW-D3619L、FW-D422NC、FW-D423NC、FW-D424NC、FW-D425NC、FW-D426NC、FW-D4619L、FW-D5619L、FW-KH3222NC、FW-KS3717SDX、FW-KS3718SGX、FW-KS3719SGX、FW-KS3721SGX、FW-KS3722SGX、FW-KS3723SGX、FW-KS4717SDX、FW-KS4718SGX、FW-KS4719SGX、FW-KS4721SGX、FW-KS4722SGX、FW-KS4723SGX、FW-KS5717SDX、FW-KS5718SGX、FW-KS5719SGX、FW-KS5721SGX、FW-KS5722SGX、FW-KS5723SGX、FW-M3615L、FW-MV32NC、FW-MV32NC2、FW-MV32NC3、FW-MV36L3、FW-MV46L3、FW-MV56L、FW-MV56L2、FW-MV56L3、FW-MV56LA、FW-N56L、FW-SD32NC1、FW-SD32NC2、FW-V3725SGX、FW-V3726SGX、FW-V37SGX、FW-V4725SGX、FW-V4726SGX、FW-V47SGX、FW-V5725SGX、FW-V5726SGX、FW-V57SGX、FW-YK32NC4、FW-YK36L4、FW-YK46L4、FW-YK56L4、FWY-32CW1、FWY-32CW18、FWY-32CW19、FWY-32CW2、FWY-32CW20、FWY-32CW21、FWY-32CW3、FWY-32CW5、FX-32ER、FX-32R2、FX-32R3、FX-32R4、FX-52R2、FX-52R3、FX-52R4、FX-72ER、FX-72R2、FX-72R3、FX-72R4、FX-72R5、FZ-101、FZ-102、FZ-103、FZ-104、KDF-3226NC、KDF-32NC、KDF-32NC2、KDF-32NC3、KDF-32NC4、KDF-3626L、KDF-36LD2、KDF-36LD3、KDF-36LD4、KDF-4226NC、KDF-42NC、KDF-42NC2、KDF-42NC3、KDF-42NC4、KDF-4626L、KDF-46LD、KDF-46LD2、KDF-46LD3、KDF-46LD4、KDF-5626L、KDF-56LB、KDF-56LC、KDF-56LD、KDF-56LD2、KDF-56LD3、KDF-56LD4
PROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレー
PROST's¥3,398税込¥3,7381箱(300mL)5日以内出荷★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全自動車メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6.4mm, 直径:13mm
RS PRO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(10個)翌々日出荷仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 13mmノブ高さ = 15mmボディカラー = グレーインジケータ色 = グレー併用可能製品 = ポテンショメータ材料 = プラスチックグレー又は黒で、指示線用のさまざまなオプションを備えています。説明に記載された最初の色はボディの色、2番目の色はポインタの色です。. ソフトタッチ、プッシュオン、スプライン及びDシャフトノブRoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ6フィード フレックスフィットタイプヘッド MF EWX-M
イスカル¥34,980税込¥38,4781本6日以内出荷から29日以内出荷両面6コーナー使いチップ用フレックスフィットタイプヘッドです。用途中送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
バリトンサックス用リード
D'Addario¥6,698税込¥7,3681箱6日以内出荷SELECT JAZZ UNFILED バリトンサックスリードは、ジャズ奏者向けに設計された アンファイルドカットのケーンリード。アンファイルド特有の抵抗感と密度のある吹奏感により、太くダークで豊かな倍音を持つジャズサウンドを実現するシリーズ。Medium(M) は柔軟性と抵抗感のバランスが良く、幅広い奏者に扱いやすい標準的な硬さ。・バリトンサックス用リード。・硬さ:Medium(M) 。・アンファイルドカット(UNFILED)。・太くダークなジャズトーン。・密度のある吹奏感。・5 枚入りパック。・品名:ORRS05BSX3M。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:SELECT JAZZ UNFILED。・カテゴリ:サックスリード。・用途:バリトンサックス用リード。・JANコード:0046716589118。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。