カテゴリ
- テープ(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.6(1)
- 1.1(2)
テープ幅(mm)
- 12(3)
- 19(3)
用途
固定・仮止め用(1)
粗面用(1)
特長
- 屋外使用可(1)
- 気密(1)
- 耐寒(1)
- 耐薬品(1)
- 超強力(3)
テープ長さ(m)
- 4
- 1(2)
- 1.5(3)
- 2(1)
- 3(3)
- 5(2)
- 8(1)
- 10(8)
- 15(1)
- 20(1)
- 50(1)
- 350(1)
基材
- アクリル系(3)
アクリル系
色
グレー(2)
グレー
ブランド
- 3M(スリーエム)(3)
3M(スリーエム)
「3m 7120」の検索結果

スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用
3M(スリーエム)(55件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1巻当日出荷JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)
3M(スリーエム)(44件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1巻当日出荷いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用
3M(スリーエム)(58件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1巻当日出荷木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ