カテゴリ

  • テープ(17)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 制御機器(15)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(11)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 7708」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイタック両面接着テープ 9708 3M(スリーエム)

    ハイタック両面接着テープ 9708

    3M(スリーエム)(54件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻ほか
    当日出荷
    接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
    用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色主なワーク大面材、パーツ
  • 3M両面粘着テープ 7108AAD 3M(スリーエム)

    3M両面粘着テープ 7108AAD

    3M(スリーエム)(152件のレビュー)
    699税込769
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
    用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。伸度(%)680主なワークパーツ
  • 両面粘着テープ 3M(スリーエム)

    両面粘着テープ

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    869税込956
    1巻
    当日出荷
    自動車メーカーで長年にわたる採用実績を持つ、両面粘着テープです。 対候性・耐久性に優れ、長期間高い接着力を維持します。 柔軟なフォームでなじみが良く、作業性に優れます。 自動車メーカーが車両生産工程で使用している両面粘着テープです。 耐候性に優れ、高い接着力とシール性を長期間に渡って維持します。
    用途切断にはカッターが必要。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種内外装部品やアクセサリーなどの接着自動車外装部品固定。主なワークパーツ
  • ハイタック両面接着テープ9716 3M(スリーエム)

    ハイタック両面接着テープ9716

    3M(スリーエム)(59件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻ほか
    当日出荷
    様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
    用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着粘着タイプ強接着力適合用途油面主なワーク大面材、パーツ
  • ハイタック両面接着テープ9720 3M(スリーエム)

    ハイタック両面接着テープ9720

    3M(スリーエム)(29件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷
    様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
    用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着粘着タイプ強接着力主なワーク大面材、パーツ
  • 3M両面粘着テープ 7112AAD 3M(スリーエム)

    3M両面粘着テープ 7112AAD

    3M(スリーエム)(55件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカ各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
    用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど。伸度(%)680主なワークパーツ
  • 3M両面粘着テープ 7120 3M(スリーエム)

    3M両面粘着テープ 7120

    3M(スリーエム)(57件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さがきわ立っています。
    用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど主なワークパーツ
  • スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用

    3M(スリーエム)(55件のレビュー)
    469税込516
    1巻
    当日出荷
    JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
    用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
  • ハイタック両面接着テープ 9712 3M(スリーエム)

    ハイタック両面接着テープ 9712

    3M(スリーエム)(34件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻ほか
    当日出荷
    接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
    用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色主なワーク大面材、パーツ
  • 超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム)

    超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)

    3M(スリーエム)(44件のレビュー)
    589税込648
    1巻
    当日出荷
    いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
    用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
    用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属
  • 超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用 3M(スリーエム)

    超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用

    3M(スリーエム)(58件のレビュー)
    549税込604
    1巻
    当日出荷
    木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
    使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • 両面テープ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    両面テープ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    479税込527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    貼り付け式の外装パーツ、アクセサリー用品取り付け、ドライブレコーダーやモニターの取り付け等など、使い勝手良い3M長の両面テープ。
    用途その他アクセサリー
  • 両面テープ 一般用 モノタロウ

    両面テープ 一般用

    モノタロウ(176件のレビュー)
    119税込131
    1巻ほか
    当日出荷
    紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
    用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。 壁紙や化粧板などの接着用。 金属・木材・製本・写真などの接着用粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • スコッチ建築用厚手強力両面テープ 3M(スリーエム)

    スコッチ建築用厚手強力両面テープ

    3M(スリーエム)(30件のレビュー)
    889税込978
    1巻
    当日出荷
    屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
    用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。仕様手で切断可能厚さ(mm)1長さ(m)10厚さ厚手粘着力(N/10mm)16粘着タイプ強力適合用途粗面被着材の素材金属
  • スコッチ超強力両面テープ(透明素材用) 3M(スリーエム)

    スコッチ超強力両面テープ(透明素材用)

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。
    用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲(℃)-20~150粘着力(N/10mm)40粘着タイプ超強力適合用途透明被着材の素材金属
  • 角ビンノズル ヨトリヤマ(世取山)

    角ビンノズル

    ヨトリヤマ(世取山)(2件のレビュー)
    899税込989
    1セット(10個)
    当日出荷
    仕様2L・4L兼用ノズル材質硬質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付 明工社

    横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付

    明工社
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT3mハーネスプラグ付 明工社

    横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT3mハーネスプラグ付

    明工社
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】青定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • S/P イスズ 8970847720-M3 NAKANO

    S/P イスズ 8970847720-M3

    NAKANO
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8-97084-775・8-97084-775-0適合メーカーISUZU
  • (77008)A GEAR 3RD M/S ニッサン

    (77008)A GEAR 3RD M/S

    ニッサン
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
  • 再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ ニチバン

    再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ

    ニチバン(49件のレビュー)
    339税込373
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
    用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などタイプ一般タイプ主な用途固定用粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2剥離紙ポリラミ紙特性両面グリーン購入法適合被着材の素材
  • 防じんマスク 6500QL/2071-RL2 3M(スリーエム)

    防じんマスク 6500QL/2071-RL2

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分2合格品 マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。 また、粉じん用フィルターから防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
    用途溶接・研磨・ハツリ作業等仕様製品規格/国家検定防じんマスク区分2・防毒マスク合格品形状半面形グレー区分RL2タイプ取り替え式国家検定合格番号防じん:TM601防毒:TN434材質(接顔部)シリコン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.9指定防護係数10
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • プラスチックビット スターエム

    プラスチックビット

    スターエム(7件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    適合電動機電気ドリル / ボール盤適正回転数(回転/分)2500以下
  • スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2E

    omron(オムロン)(15件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
  • 丸型コネクタ 3極 M8 パネルマウント 1箱 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    丸型コネクタ 3極 M8 パネルマウント 1箱 100個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    99,980税込109,978
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    。TE Connectivity M8 標準丸形コネクタは、ワイヤ対基板コネクタシステムを備え、3 ポジションで動作します。シール可能です コンタクト定格電流: 3 A (最大)
    仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:PCB●コーディング:A●コード番号:219-7391アズワン品番65-7708-98
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,230税込2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    430税込473
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • RS PRO プレーンブッシュ RS PRO

    RS PRO プレーンブッシュ

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シャフト径 = 3mm。外径 = 5mm。材料 = 青銅。長さ = 7mm。。RS PRO青銅プレーンブッシュ. RS PROプレーンブッシュは、スパーギアのサポートとガイドに使用される青銅製の円筒型コンポーネントです。平歯車は、円筒歯車の一種で、回転軸と平行に走る直線状の歯がついており、平行な2本の軸間で動力を伝達するのに使用されます。ブッシュの主な目的は、ギア自体の摩耗を軽減しながら、過剰な摩擦がなくスムーズにギアを回転させることです。特長. 溶融青銅ブッシュ オイルフリー Delrinギアとの併用に最適 . 仕様. 内径許容差: G7 OD許容差: s7 長さ許容差: js13 . RS PRO青銅プレーンブッシュタイプ - 別売り. 長さ: 7 mm、シャフト直径 3 mm、RS品番: ; 521-7708 521-7708 長さ: 8 mm、シャフト直径 3 mm、RS品番: ; 521-7720 521-7720 長さ: 9 mm、シャフト直径 4 mm、RS品番: ; 521-7736 521-7736 長さ: 12 mm、シャフト直径 4 mm、RS品番: ; 521-7742 521-7742 長さ: 12 mm、シャフト直径 5 mm、RS品番: ; 521-7758 521-7758 長さ: 14 mm、シャフト直径 5mm, RS ストック番号: ; 521-7764 521-7764 . 用途. このブッシュは通常、ギヤハウジングやギヤボックスに取り付けられ、ギヤの歯の軸受面として機能し、ハウジングと直接触れずに回転させられます。
  • RS PRO プレーンブッシュ RS PRO

    RS PRO プレーンブッシュ

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シャフト径 = 3mm。外径 = 6mm。材料 = 青銅。長さ = 8mm。。RS PRO青銅プレーンブッシュ. RS PROプレーンブッシュは、スパーギアのサポートとガイドに使用される青銅製の円筒型コンポーネントです。平歯車は、円筒歯車の一種で、回転軸と平行に走る直線状の歯がついており、平行な2本の軸間で動力を伝達するのに使用されます。ブッシュの主な目的は、ギア自体の摩耗を軽減しながら、過剰な摩擦がなくスムーズにギアを回転させることです。特長. 溶融青銅ブッシュ オイルフリー Delrinギアとの併用に最適 . 仕様. 内径許容差: G7 OD許容差: s7 長さ許容差: js13 . RS PRO青銅プレーンブッシュタイプ - 別売り. 長さ: 7 mm、シャフト直径 3 mm、RS品番: ; 521-7708 521-7708 長さ: 8 mm、シャフト直径 3 mm、RS品番: ; 521-7720 521-7720 長さ: 9 mm、シャフト直径 4 mm、RS品番: ; 521-7736 521-7736 長さ: 12 mm、シャフト直径 4 mm、RS品番: ; 521-7742 521-7742 長さ: 12 mm、シャフト直径 5 mm、RS品番: ; 521-7758 521-7758 長さ: 14 mm、シャフト直径 5mm, RS ストック番号: ; 521-7764 521-7764 . 用途. このブッシュは通常、ギヤハウジングやギヤボックスに取り付けられ、ギヤの歯の軸受面として機能し、ハウジングと直接触れずに回転させられます。
  • 横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-QOCTF3m接地プラグ付 明工社

    横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-QOCTF3m接地プラグ付

    明工社
    5,898税込6,488
    1個
    45日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードEMQOCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE3mハーネスプラグ付 明工社

    横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE3mハーネスプラグ付

    明工社
    8,398税込9,238
    1個
    45日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】青定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードEM-CEケーブルプラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(黒駒) 明工社

    横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(黒駒)

    明工社
    4,998税込5,498
    1個
    45日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【中駒】黒【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(青駒) 明工社

    横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(青駒)

    明工社
    4,998税込5,498
    1個
    45日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【中駒】青【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(赤駒) 明工社

    横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(赤駒)

    明工社
    4,998税込5,498
    1個
    45日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【中駒】赤【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(緑駒) 明工社

    横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(緑駒)

    明工社
    4,998税込5,498
    1個
    45日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【中駒】緑【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用平刃接地タップ8コ口ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(黒) 明工社

    横形OA用平刃接地タップ8コ口ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(黒)

    明工社
    5,298税込5,828
    1個
    45日以内出荷
    お洒落なオフィスに調和する明工社の平刃OA黒タップが新登場!フリーアドレスやフレキシブルオフィスなど、頻繁にプラグの抜き差しが行われるオフィス環境にお勧めです!
    【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコード色(本体)プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT3m接地プラグ付 グリップ、ブッシング付 明工社

    横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT3m接地プラグ付 グリップ、ブッシング付

    明工社
    5,698税込6,268
    1個
    45日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応