「3m 8205-ds2」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防じんマスク No.8205-DS2 3M(スリーエム)防じんマスク No.8205-DS23M(スリーエム)(65件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(20枚)
当日出荷
経済的でスタンダードタイプのDS2マスク。型くずれしにくいカップ型。ノーズクリップで鼻周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業質量(g)11種類使い捨て式粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)9仕様国家検定 DS2 合格品(第TM421号)形状カップ型サイズレギュラー区分DS2タイプ使い捨て寸法(縦×横)(mm)125×135国家検定合格番号TM421吸気抵抗(Pa)(平均実測値)34排気抵抗(Pa)(平均実測値)34頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
使い捨て式防じんマスク VFlex 3M(スリーエム)使い捨て式防じんマスク VFlex3M(スリーエム)(117件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(20枚)ほか
当日出荷から27日以内出荷
口の周りに空間があり会話がしやすく呼吸がラク。 折りたたみ式なので、ポケットに入れて持ち運べます。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業材質フィルター:ポリプロピレン、鼻あて:アルミニウム、ステープル:鉄、しめひも:ポリイソプレン折畳可種類使い捨て式ひもタイプお面式形状立体型タイプ使い捨て頭ひもオーバーヘッド
使い捨て防じんマスク(弁付) DD02V-S2-2K 重松製作所使い捨て防じんマスク(弁付) DD02V-S2-2K重松製作所(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(10枚)
当日出荷
種別使い捨て防じん形状立体型、折畳可区分DS2質量(g)11以下入数(枚)10吸気抵抗(Pa)55以下粒子捕集効率(%)95.0以上国家検定合格番号TM656使用限度時間(h)18排気抵抗(Pa)45以下ひもタイプお面式指定防護係数10
使い捨て防じんマスク DD11-S2-5 重松製作所使い捨て防じんマスク DD11-S2-5重松製作所(20件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(10枚)ほか
当日出荷
マスクの内側にあるインナーフレームと接顔布がマスクと顔との隙間ができるのを防ぎます。顔の輪郭や動きに左右されず、さらに顔の小さい人にも、ぴったり密着します。 インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れず、また、立体構造を保つのでマスクが会話を邪魔することもありません。
種別使い捨て防じん形状カップ型質量(g)17以下入数(枚)10粒子捕集効率(%)95.0以上使用限度時間(h)14排気抵抗(Pa)50以下
ハイラック マスク 350 興研ハイラック マスク 350興研(75件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(10枚)
当日出荷
フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。 立体接顔クッション マスクをつけたままでしめひもの調節が可能 マスクをたためて持ち運びに便利
粒子捕集効率(%)95.0以上(平均/98.4)吸気抵抗(Pa)50以下(平均/35)排気抵抗(Pa)50以下(平均/35)取付お面式国家検定合格番号第TM339号、第TM609号死積400cm3以下(平均値/178cm3)吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均/135)使用限度時間(h)13種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2入数(枚)10ぬれ抵抗値(Pa)-(平均/31)指定防護係数10
使い捨て式防じんマスク 9322J+DS2 3M(スリーエム)使い捨て式防じんマスク 9322J+DS23M(スリーエム)(60件のレビュー)
599税込659
1枚ほか
当日出荷
三面立体構造で、携帯・保管に便利 排気弁つきで呼吸がラク 顔の小さい人にもフィットしやすいコンパクトタイプ
用途金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業にサイズレギュラー仕様編みゴム形状立体型区分DS2質量(g)13.2タイプ使い捨て国家検定合格番号TM664号使用限度時間(h)19頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
防じんマスク 1010A 興研防じんマスク 1010A興研(42件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。 フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。 マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。国家検定合格番号第TM560号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁小判型(黒)頭ひもタイプRB付属品フィルター適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1010用材質(面体)エラストマー面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)94.8基準質量(g)76±15吸気抵抗(Pa)(平均実測値)63排気抵抗(Pa)(平均実測値)44粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)80.0以上吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±20質量(g)77吸気抵抗上昇値(Pa)90排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)40±23仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付軽量コンパクトなベーシックモデル種別取替式防じん区分RL1機能フィットチェッカー内蔵アズワン品番6-8383-11指定防護係数4
防じんマスク No.8812J-DS1 3M(スリーエム)防じんマスク No.8812J-DS13M(スリーエム)(47件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(10枚)ほか
当日出荷
のれん型の排気弁により、呼気による熱気を排出し、不快感を軽減します。3M特許クールフローバルブは、わずかな呼気でも弁が開き、呼気による熱やムレも排出するため、快適に作業が行えます。
用途一般粉塵作業、研磨作業国家検定合格番号TM353使用限度時間(h)12
防じんマスク No.8210J-DS2 3M(スリーエム)防じんマスク No.8210J-DS23M(スリーエム)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(20枚)
当日出荷
シンプルで高い性能を持つ使い捨て式防じんマスクです。 しめひもには、より肌にやさしい編みゴムを使用しています
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業国家検定合格番号TM369使用限度時間(h)13S/L測定S種類使い捨て式質量(g)10仕様4層構造フィルタTGK品番431-87-05-01トラスコ品番217-2810形状カップ型サイズレギュラー区分DS2タイプ使い捨て入数(枚)20頭ひもオーバーヘッドアズワン品番9-020-11ひもタイプお面式指定防護係数10
防じんマスク Moldex(モルデックス)防じんマスクMoldex(モルデックス)(102件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(20枚)
当日出荷
空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。 溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)など 管理濃度が0.1mg/m3以下の作業に適しています。
国家検定合格番号TM56使用限度時間(h)8トラスコ品番770-4585参考商品には01 M56と表示されていますが、正式な検定合格番号は06 TM56です種別使い捨て防じん形状カップ型サイズM/L(共通)区分DS2質量(g)13.48入数(枚)20吸気抵抗(Pa)41.6粒子捕集効率(%)98.96吸気抵抗上昇値(Pa)291排気抵抗(Pa)41.6ぬれ抵抗値(Pa)46.5ひもタイプお面式指定防護係数10
防じんマスク No.6000/2091-RL3 3M(スリーエム)防じんマスク No.6000/2091-RL33M(スリーエム)(28件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3国家検定合格番号TM371石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091仕様半面形面体4点支持しめひもタイプ形状半面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9材質(接顔部)熱可塑性エラストマー指定防護係数10
防じんマスク 1005R 興研防じんマスク 1005R興研(43件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。国家検定合格番号第TM540号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1基準質量(g)145±20排気抵抗(Pa)(平均実測値)33粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25質量(g)145吸気抵抗上昇値(Pa)83排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付種別取替式防じん区分RL2機能フィットチェッカー内蔵指定防護係数10
防じん・防毒マスク TW01 重松製作所防じん・防毒マスク TW01重松製作所(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1質量(g)70以下(面体のみ)タイプ半面タイプ型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数(個)1
ハンドクリーナー 工業用 アロエエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウハンドクリーナー 工業用 アロエエキス保湿成分配合 スクラブ入りモノタロウ(849件のレビュー)
999税込1,099
1袋(1.2kg)ほか
当日出荷
手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。 天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。 保湿成分のあるトウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス配合で 手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。仕様天然スクラブ入成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、トウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス、BG、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、青1タイプスクラブRoHS指令対応証明書(0.2MB)配合成分アロエエキス化学物質安全性参考資料(0.4MB)