カテゴリ

  • 溶接用品(18)
  • ヘルスケア(1)

「3m 9100xx」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動遮光溶接面 (9100シリーズ用)内側保護プレート 3M(スリーエム)自動遮光溶接面 (9100シリーズ用)内側保護プレート3M(スリーエム)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(5枚)
当日出荷
種類自動遮光溶接面
自動遮光溶接面 (9100シリーズ用)外側保護プレート 3M(スリーエム)自動遮光溶接面 (9100シリーズ用)外側保護プレート3M(スリーエム)(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(10枚)
当日出荷
適合共用スタンダードワイドビューエクストラワイドビュー
自動遮光面用液晶フィルター 9100シリーズ用 3M(スリーエム)自動遮光面用液晶フィルター 9100シリーズ用3M(スリーエム)(2件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様遮光スピード1/10000!種類自動遮光面使用温度範囲(℃)-5~+55遮光度#5、#8、#9-#13(可変)戻り速度(秒)0.04-1.3(可変/23℃時)保護標準・表面硬化・耐熱遮光速度(秒)1/10000秒(23℃時)透視時遮光度#3電源オフ時遮光度#5
スピードグラス拡大レンズ(9100シリーズ用) 3M(スリーエム)スピードグラス拡大レンズ(9100シリーズ用)3M(スリーエム)(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
スピードグラス自動遮光溶接面9100シリーズ用の拡大レンズです。
適合本体スピードグラス9100V、9100X、9100XX寸法(mm)約108×52×4質量(g)20適合共用スタンダードワイドビューエクストラワイドビュー
自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 モノタロウ自動溶接遮光面 感光度・時間調整付モノタロウ(91件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど種類自動溶接遮光面仕様遮光スピード1/10000!その他リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。質量(g)495使用温度範囲(℃)-10~55電源太陽光(リチウム電池2個)フィルターサイズ(mm)110×90×8遮光度#9~#13視界範囲(mm)96×42切替時間(秒)(非遮光から遮光)0.0001(遮光から非遮光)0.1~0.9非遮光度#4赤外線・紫外線保護DIN15に適応内側・外側保護プレート埃が付きにくい処理使用期間(年)2取扱説明書(0.6MB)
自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 ハイスピード モノタロウ自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 ハイスピードモノタロウ(56件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。 アーク光が消えると再び自動的に透明になります。 遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。 アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。 外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。 感光度ノブで感光度の調節ができます。 時間調整ノブで時間調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど種類自動溶接遮光面仕様遮光スピード1/20000質量(g)510使用温度範囲(℃)-10~55電源ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可)フィルターサイズ(mm)110×90遮光度#9~#13視界範囲(mm)97×47切替時間(秒)(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9非遮光度#4赤外線・紫外線保護DIN15に適応使用期間(年)2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ヘッドバンド 3M(スリーエム)ヘッドバンド3M(スリーエム)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズ、3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100FX、3M スピードグラス 溶接シールド9100FX Airの交換用ヘッドバンドです。 顔(眼)と液晶フィルターとの距離が調整可能。 ラチェット機構により、締め付け具合を的確に調整可能。 フロントパーツのループ部分をS、M、Lの3段階に調整可能。 フードをかぶったまま溶接面の角度を調整可能(9段階)。 手元の上下視野を微調整できます。
トラスコ品番757-1194タイプ交換部品シリーズ9100
液晶フィルター9100XXi 3M(スリーエム)液晶フィルター9100XXi3M(スリーエム)
68,980税込75,878
1個
当日出荷
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズの交換用液晶フィルターです。 新光学系の採用により、より自然によりハッキリと見えます。 遮光度#5, #8, #9~#13の7段階の調整設定。 感度:5段階+2モード調整 紫外線、赤外線からは#13相当で常時保護。 バッテリー寿命、約1,800時間 ボタン電池(CR2032) 2個使用 液晶フィルターサイズ:73mmX107mm 3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズに装着可能
質量(g)180タイプ交換部品規格EN 379(液晶フィルター)シリーズ9100本体寸法(mm)73×107感度5段階+2モード定格寿命(時間)約1,800(バッテリー)遮光度#5, #8, #9-#13(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態)本体サイズ(mm)73×107溶接方法被覆アーク, MIG/MAG, プラズマ, タック, TIG
液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡSUZUKID(スズキッド)(16件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジを採用。 カートリッジと面体、ヘットギヤとの重心を一定に保つよう、トータルバランスを重視した設計がされています。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨種類自動溶接遮光面付属品外側カバープレート1枚、内側カバープレート1枚、単4電池2個寸法(mm)240×305×207電源単4電池×ソーラー電池本体質量(g)528遮光度#9~#13視野98×44mm遮光速度(秒)1/25000
溶接用かぶり面 モノタロウ溶接用かぶり面モノタロウ(48件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
面体はナイロン製で、ABSやポリプロピレン製のものよりも耐熱性にすぐれ、熱による変形がしにくく、軽くて丈夫です。 後ろ側のつまみを回すことで、最大60cmまで頭囲を広げることができます。 両側のつまみを回すことで、装着したたまま面のみを上にあげることができます。 外側窓部は、上下に開閉します。(溶接時は必ず下げてください) 外側に遮光度♯10の遮光ガラスと保護プレート、内側に保護プレートが付属しています。 外側の遮光ガラスは、別売のモノタロウ溶接面用色ガラスをお使いいただけます。 内側保護プレートは、別売のモノタロウ自動溶接遮光面外側保護プレート(品番XA-2002)が汎用品として使用できます。
用途アーク溶接・ガス溶接作業用種類溶接面(かぶり式)材質本体/ナイロン(柔軟剤入り)、窓部/ポリプロピレン質量(g)約530(内外プレート含む)タイプヘッドバンドタイプ寸法(縦×横)(mm)約300×250遮光度♯10付属(外側)適合プレート外側50×105mm/内側90×110mm頭囲(cm)約60まで
自動遮光溶接面 スピードグラス 100V 3M(スリーエム)自動遮光溶接面 スピードグラス 100V3M(スリーエム)(7件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
被覆アーク溶接・MAG溶接用にポリアミド(ナイロン)素材を使用した溶接フードと実用的な機能を追求した自動遮光液晶フィルターを組み合わせた経済的な遮光面です。 頭部周囲の大きさを調整するダイヤル式ヘッドバンド。 頭頂部までの長さを調整できるアーチストラップ。 手元の上下視野を調整できる9段階の角度調整機能。
種類自動溶接遮光面仕様UV/IR保護:#12(永続)質量(g)465タイプ遮光スピード1/10000!使用温度範囲(℃)-5~+55(保管時/-30~+70)電源(V)リチウム3×2個(CR2032)電池寿命(時間)約1500遮光度#8~#12(可変)戻り速度(秒)0.1~0.25(23℃時)画面サイズ44mm×93mm遮光速度(秒)1/10000(23℃時)透視時遮光度#3
外側保護プレート(表面硬化)9100用 3M(スリーエム)外側保護プレート(表面硬化)9100用3M(スリーエム)
8,398税込9,238
1箱(5枚)
当日出荷
トラスコ品番795-2651種別表面硬化
老眼プレート Rマグ / 107x50 理研化学老眼プレート Rマグ / 107x50理研化学(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
材質ポリカーハードコート寸法(mm)50×107
外側保護プレート 自動溶接遮光面用 モノタロウ外側保護プレート 自動溶接遮光面用モノタロウ(22件のレビュー)
849税込934
1パック(5枚)
当日出荷
自動溶接遮光面 ソーラー式(AS-2、M3000F(M/4))用の外側保護プレートです。
適合AS-2、AS-2-F、M3000F(M/4) 共用厚さ(mm)1寸法(mm)90×110
外側保護プレート(100V用) 3M(スリーエム)外側保護プレート(100V用)3M(スリーエム)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(10枚)
当日出荷
トラスコ品番411-1435適合本体スピードグラス 100V質量(g)400タイプ標準
色ガラス 溶接面用 モノタロウ色ガラス 溶接面用モノタロウ(80件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷
DIN規格の遮光ガラス
用途溶接作業時の遮光プレートとして。寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×2.5寸法(mm)50×105関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
拡大プレート SUZUKID(スズキッド)拡大プレートSUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
溶接用かぶり面(液晶式) TRUSCO溶接用かぶり面(液晶式)TRUSCO(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
高性能遮光センサー内蔵で低電流TIG対応可能です。可視面積大幅アップのワイドスクリーンタイプで視界良好です。1/25000秒の瞬間反応で有害光線をカットします。手棒溶接からTIG溶接まで対応します。溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。透過時の明るさも#3.5になってより見やすくなりました。
用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接に。種類自動溶接遮光面付属品外側プレート、汗取りパッド、ヘッドバンド一式タイプ遮光スピード1/25000!遮光度#9~#13非遮光度#3.5遮光速度(秒)1/25000
スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC 3M(スリーエム)スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC3M(スリーエム)
49,980税込54,978
1個
欠品中
新しい光学系を導入した液晶フィルターは溶接時やその前後において、より自然な色彩でよりはっきりと見え、より高い溶接品質と仕上がりを提供します。 左右、下方に設けた4箇所の排気口により、呼気を速やかに排出。液晶フィルターや保護めがねの曇りを防ぎ、群れや熱気による不快感も軽減します。 高度な溶接が可能、かつお求め安い価格設定と機能と価格を両立したモデル。
用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。種類自動遮光溶接面仕様感度調節:4、遮光前:#3、遮光後:#8~#12使用温度範囲(℃)-5~55電源リチウム電池CR2032×2個(付属)フィルターサイズ(mm)55×107戻り速度(秒)60~400遮光速度(秒)1/10000使用時間(時間)2000復帰時間(s)0.06~0.25