カテゴリ

  • 研磨材(18)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 電動工具(1)

「3m 914e」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スコッチ・ブライト プレシジョンSCディスク 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト プレシジョンSCディスク

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1箱(10枚)
    当日出荷
    高パフォーマンスのためのアップグレード:仕上がりを犠牲にすることなく研磨力を向上させる精密成形砥粒を搭載しています。 様々な金属に対応する作用:アルミニウムや軟質金属、炭素鋼、ステンレス鋼などに最適です。 迅速かつ容易な装着:当ディスク専用ホルダー914E(電動用)もしくは914A(エアー用)を使用します。当ディスクとホルダーは面ファスナー機構により、ディスクの取り付け、取り外し、再装着が簡単に行えます。
    用途仕上げ前の研磨、スポット溶接痕の除去、バリ取り、クリーニング、仕上げ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16外径(Φmm)100ホルダー専用ディスクホルダー:914E(電動用)・914A(エアー用)
  • ディスクホルダー 3M(スリーエム)

    ディスクホルダー

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    その他メタコンディスク・ガンばりディスクと一緒にお使いになる場合はホルダーの最高使用回転数内でご使用ください。最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
  • メタコンディスク 3M(スリーエム)

    メタコンディスク

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ペーパーディスク(#60 以細)の目つぶしができます。 塗膜、接着時の密着力が向上します。
    用途機械加工後の目つぶし 錆・塗膜・その他付着物の除去 ガスケットフランジ合わせ面等のクリーニング 自動車、車軸、船舶、航空機等の塗装前処理 ステンレス等のクリーニング及び仕上げ研磨材の構造不織布穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材ステンレス等
  • キュービトロンII フッキット クロスディスク 784F 3M(スリーエム)

    キュービトロンII フッキット クロスディスク 784F

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(25枚)
    当日出荷
    独自のセンターロック機構とワンタッチ式ファスナーにより、簡単にかつ確実にディスクの装着・交換ができます。目詰まりが少なく寿命が長く均一な仕上げが得られます。
    用途溶接ビード除去、溶接痕などの目消し、仕上げ前研磨作業砥材精密成型砥粒
  • ディスクグラインダー用マジックペーパー用パッド SK11

    ディスクグラインダー用マジックペーパー用パッド

    SK11(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    100mmディスクグラインダー専用。マジック式でペーパーの交換が簡単。(ペーパー別売)
    用途SK-11マジックペーパー用パッドですピッチ1.5ねじ径M10×P1.5ねじ径(mm)10
  • ロロックディスク 3M(スリーエム)

    ロロックディスク

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(25個)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    <ロロック>ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能です。 塗布研磨材のため、研削に適し、切削加工等の加工後に残る傷・バリの除去に適します。
  • クロスディスクサンダー モノタロウ

    クロスディスクサンダー

    モノタロウ(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(10枚)
    当日出荷
    強力ナイロン不織布製のディスクでサビ、塗料、ヤケを除去します。 専用パッド1枚同梱しております。
    用途加工面の目つぶし、錆や塗装の除去作業、研磨傷ぼかし、バリ取り作業に。材質ナイロン研磨材の構造不織布内径(Φmm)(本体)16、(専用パッド)15最大回転数(min-1[r.p.m])13600外径(mm)(本体)100、(専用パット)93販売区分業務用
  • ロロックメタコンディスク 3M(スリーエム)

    ロロックメタコンディスク

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(10枚)
    当日出荷
    外径50mmのコンパクトディスクで、コレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)で使用します。 シャフトを使用せずに直接雄ネジに装着することもできます。 交換工具なしでネジによるワンタッチ着脱が可能です。 研削の用途ではなく、金属表面のクリーニングや目つぶしにお使いください。 被研磨物を削り過ぎることなく、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。
    用途金属表面のクリーニングや目つぶしその他メタコンディスク単品では使用できません。必ず専用ホルダーと併用ください。研磨材の構造不織布適合ツールコレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー外径(Φmm)50
  • スコッチブライト メタコンディスク 3M(スリーエム)

    スコッチブライト メタコンディスク

    3M(スリーエム)
    19,980税込21,978
    1箱(25枚)
    当日出荷
    100mm電動サンダー用に。 素地を削りすぎることなく、なめらかな仕上げが得られます。 スコッチ・ブライトメタコンディスクのワンタッチ脱着仕様です。 取り外しが簡単。 水平使用(ほぼベタ当て)で作業可能なため仕上げ作業が楽に。ナット止めディスクより使用面積が広く使えます。 3MキュービトロンⅡTSディスクとパッドが兼用で、研削作業から目消し作業が簡単に移行できます。
    用途目消し研磨、仕上げ研磨、溶接焼け除去、サビ取りに。厚さ(mm)4砥材セラミック砥粒、酸化アルミニウム研磨材の構造不織布穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)3780外径(mm)100
  • ロロックメタコンディスク 3M(スリーエム)

    ロロックメタコンディスク

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(10枚)
    当日出荷
    鉄板を削らず、塗膜や錆を落とせます。目詰まりしにくく、細かな凹凸にもよくなじみ、きれいな仕上がりが得られます。
    用途色はぎ、錆とり、リベットまわりのクリーニング、交換部品の下塗り塗膜の除去、フェザーエッジ研磨、パテとぎに適します。外径(Φmm)50
  • キュービトロンⅡファイバーディスク 3M(スリーエム)

    キュービトロンⅡファイバーディスク

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1箱(25枚)
    当日出荷
    砥石より、2倍以上速い研削スピード 細番手で切れて仕上がりきれい 低発熱でワークが焼けにくい 軽い力で楽に作業
    用途溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去などのグラインダー作業に!最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
  • スコッチ・ブライト TSメタコンディスク 100mm 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト TSメタコンディスク 100mm

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
    材質砥材:セラミック砥粒、酸化アルミニウム厚さ(mm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高周速度63m/s(3780m/min)外径(mm)100
  • ホイルワッシャセット HiKOKI(ハイコーキ)

    ホイルワッシャセット

    HiKOKI(ハイコーキ)(37件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    適合100mmディスクグラインダ(G10B、G10B2を除く)すべての機種適合本体G10ST、FG10SC2、G10SH6、FG10SB3等
  • ロロックディスクパッド (ゴム硬度)Mミディアム 3M(スリーエム)

    ロロックディスクパッド (ゴム硬度)Mミディアム

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    50mm外径のロロック製品を1/2回転するだけで、すばやくディスクの着脱ができるパッドです。(6mm軸付)
    トラスコ品番126-5415種別クロスディスク/ロロック/3M質量(g)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000ゴム硬度Mミディアム
  • キュービトロン II クロスベルト 784F 3M(スリーエム)

    キュービトロン II クロスベルト 784F

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(20本)ほか
    当日出荷
    中荷重で高い研磨力を発揮します。 圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。 研削が速くサイクルタイムを短縮します。 幅広い番手、乾式・湿式に対応します。 ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。
    用途平面研磨機 バックスタンド研磨機 円筒研磨機・センタレス研磨機 ベルトサンダー砥材精密成型砥粒基材ポリエステル砥粒セラミック適合材普通鋼、ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金、炭素鋼、アルミニウム
  • スコッチブライト 工業用パッド7447 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 工業用パッド7447

    3M(スリーエム)(77件のレビュー)
    259税込285
    1枚ほか
    当日出荷
    日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
    用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型)粒度#320寸法(mm)150×230赤茶砥材A(酸化アルミニウム)グレードVF
  • TSパッド ライト 3M(スリーエム)

    TSパッド ライト

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ナイロン製のため軽く、耐久性も向上しました。重心が低く、使いやすくなりました。ボタンが外れても復旧可能です。3M(TM)キュービトロン(TM)(R2)TSディスクシリーズ専用のパッドです。
    適合電動工具用トラスコ品番826-6686材質ナイロン質量(g)30最高使用回転数(min-1[r.p.m])140002018年トラスコ掲載ページ5 0963
  • スコッチ・ブライト ロロック プレシジョンSCディスク 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト ロロック プレシジョンSCディスク

    3M(スリーエム)
    2,998税込3,298
    1箱(10枚)
    当日出荷
    3M社の精密成型砥粒を採用している為、メタコンディスクと比べて耐久性が向上しています。素地を削りすぎることがなく、滑らかに仕上げられます。塗膜、接着時の密着力が向上します。 不織布のため目づまりしません。取り付けは面ファスナータイプです。適用ホルダー(D/H 914E・D/H 914Aは面ファスナー+センターロック機構です。
    用途スポット溶接痕の目消し、溶接ビード除去後研磨目調整、仕上げ研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)50
  • S/Cディスク イチグチ

    S/Cディスク

    イチグチ(2件のレビュー)
    749税込824
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    強力なナイロン繊維でサビ、塗料、ヤケを除去します。曲面も平面もピッタリフィットします。セラミックタイプはよりハードな研磨作業に最適です
    研磨材の構造不織布適合ツールディスクグラインダー穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,060税込2,266
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,590税込5,049
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • キュービトロン レジンボンドクロスベルト784F 3M(スリーエム)

    キュービトロン レジンボンドクロスベルト784F

    3M(スリーエム)
    3,898税込4,288
    1箱(20本)ほか
    当日出荷
    一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を採用しています 研削作業が速く楽になり、生産性が向上します 焼けを防ぎ、ワークの品質を保ちます
    用途ステンレス鋼、普通鋼の幅広い研削に。適合材ステンレス鋼、普通鋼