カテゴリ

  • テープ(25)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 9660」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両面粘着テープ 9660 3M(スリーエム)

    両面粘着テープ 9660

    3M(スリーエム)(12件のレビュー)
    319税込351
    1巻ほか
    当日出荷から38日以内出荷
    不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。従来の不織布テープに比べ、厚みが薄いです。 各種接着性に優れています。
    用途各種フォーム材の固定 ネームプレート、サインボードの固定 軽量部品の固定 OA・家電製品の部材固定 紙のスプライス
  • 両面テープアプリケーターATG888+ テープセット 9660 不織布両面粘着テープ 3M(スリーエム)

    両面テープアプリケーターATG888+ テープセット 9660 不織布両面粘着テープ

    3M(スリーエム)
    34,980税込38,478
    1セット
    4日以内出荷
    両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888と専用テープのセットです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。 はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。 汎用不織布両面テープですので、様々な用途の仮固定にお使いいただけます。
    用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定 自動車内装の不織布固定 食品、飲料のギミック小袋固定 POP、サインディスプレイの固定 雑貨などの固定、各種梱包質量(g)アプリケーター:400適合テープ幅(mm)10~19被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 両面テープアプリケーターATG888 専用テープ 9660 不織布両面粘着テープ 3M(スリーエム)

    両面テープアプリケーターATG888 専用テープ 9660 不織布両面粘着テープ

    3M(スリーエム)
    999税込1,099
    1巻
    4日以内出荷
    両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888専用テープです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。 はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。 汎用不織布両面テープですので、様々な用途の仮固定にお使いいただけます。
    用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定 自動車内装の不織布固定 食品、飲料のギミック小袋固定 POP、サインディスプレイの固定 雑貨などの固定、各種梱包材質(テープ)粘着剤: アクリル系、剥離紙: シリコーン処理平面紙被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 3M両面粘着テープ 7108AAD 3M(スリーエム)

    3M両面粘着テープ 7108AAD

    3M(スリーエム)(152件のレビュー)
    699税込769
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
    用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。伸度(%)680主なワークパーツ
  • スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用

    3M(スリーエム)(55件のレビュー)
    469税込516
    1巻
    当日出荷
    JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
    用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
  • 3M両面粘着テープ 7112AAD 3M(スリーエム)

    3M両面粘着テープ 7112AAD

    3M(スリーエム)(55件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカ各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
    用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど。伸度(%)680主なワークパーツ
  • 両面テープ 一般用 モノタロウ

    両面テープ 一般用

    モノタロウ(177件のレビュー)
    119税込131
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
    用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。 壁紙や化粧板などの接着用。 金属・木材・製本・写真などの接着用粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • 超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム)

    超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)

    3M(スリーエム)(44件のレビュー)
    589税込648
    1巻
    当日出荷
    いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
    用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • 3M両面粘着テープ 7120 3M(スリーエム)

    3M両面粘着テープ 7120

    3M(スリーエム)(57件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さがきわ立っています。
    用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど主なワークパーツ
  • スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
    用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属
  • 超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用 3M(スリーエム)

    超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用

    3M(スリーエム)(58件のレビュー)
    549税込604
    1巻
    当日出荷
    木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
    使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • 再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ ニチバン

    再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ

    ニチバン(49件のレビュー)
    339税込373
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
    用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などタイプ一般タイプ主な用途固定用粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2剥離紙ポリラミ紙特性両面グリーン購入法適合被着材の素材
  • STRIPE A,*TYPE21*  83713MV9660ZA ホンダ

    STRIPE A,*TYPE21* 83713MV9660ZA

    ホンダ
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE A,*TYPE21*  83613MV9660ZA ホンダ

    STRIPE A,*TYPE21* 83613MV9660ZA

    ホンダ
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE A,*TYPE22*  83713MV9660ZB ホンダ

    STRIPE A,*TYPE22* 83713MV9660ZB

    ホンダ
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,L.*TYPE21*    64313MV9660ZA ホンダ

    STRIPE,L.*TYPE21* 64313MV9660ZA

    ホンダ
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE A,*TYPE22*  83613MV9660ZB ホンダ

    STRIPE A,*TYPE22* 83613MV9660ZB

    ホンダ
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,L.*TYPE22*    64313MV9660ZB ホンダ

    STRIPE,L.*TYPE22* 64313MV9660ZB

    ホンダ
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
  • 樹脂切削固定用両面テープ ホリコー

    樹脂切削固定用両面テープ

    ホリコー(1件のレビュー)
    249税込274
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    糊残りが少ない再剥離性粘着剤を使用。基材強度が高く、剥がす際に千切れにくいです。
    用途金属素材の固定、加工対象の固定時など
  • 両面粘着テープ 3M(スリーエム)

    両面粘着テープ

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    869税込956
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカーで長年にわたる採用実績を持つ、両面粘着テープです。 対候性・耐久性に優れ、長期間高い接着力を維持します。 柔軟なフォームでなじみが良く、作業性に優れます。 自動車メーカーが車両生産工程で使用している両面粘着テープです。 耐候性に優れ、高い接着力とシール性を長期間に渡って維持します。
    用途切断にはカッターが必要。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種内外装部品やアクセサリーなどの接着自動車外装部品固定。主なワークパーツ
  • 両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93015LE 3M(スリーエム)

    両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93015LE

    3M(スリーエム)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-5104幅(mm)19厚さ(mm)0.15質量(g)320長さ(m)54.8適合用途透明被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 3M スコッチ 車輌用両面テープ 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 車輌用両面テープ

    3M(スリーエム)(14件のレビュー)
    559税込615
    1巻
    当日出荷
    自動車現場のプロも使用されている両面テープです。基材が柔らかく、初期接着に優れています。軽量外装部品の固定補助に。
    使用温度範囲(℃)-30~80被着材の素材金属
  • 再剥離 低VOC不織布両面粘着テープ 1110 3M(スリーエム)

    再剥離 低VOC不織布両面粘着テープ 1110

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    269税込296
    1巻
    当日出荷から26日以内出荷
    強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、各種素材に高い粘着力を示します。 高強度の特殊不織布基材により、剥がす時にちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。 厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象17物質の発散が極めて少ないです。
    用途電子機器内のフィルム、発泡材などの取付用 金属、プラスチック銘板の取付用 自動車、車内用の内装下地材の固定に
  • 両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用 モノタロウ

    両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用

    モノタロウ(136件のレビュー)
    459税込505
    1巻
    当日出荷
    ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
    用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど粘着力(N/10mm)8.1粘着タイプ超強力被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • 一般用両面テープW57IP セキスイ

    一般用両面テープW57IP

    セキスイ(3件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    紙、プラスチックから金属まで幅広い被着体に馴染みやすい設計した両面テープになります。
    用途工作・手芸品等の接着。ディスプレイやPOPの掲示
  • スティキット ゴールドフィニッシングロール 3M(スリーエム)

    スティキット ゴールドフィニッシングロール

    3M(スリーエム)(13件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1ロール
    当日出荷
    酸化アルミニウム砥粒の、のりつきペーパーロールです。 安定した切削力と優れた耐久性を発揮します。
    仕様のり付形状ロールタイプ長さ(m)18基材Cwt
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    359税込395
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
  • インバータオプション 東芝シュネデール・インバータ

    インバータオプション

    東芝シュネデール・インバータ
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • クランプオンセンサ HIOKI(日置電機)

    クランプオンセンサ

    HIOKI(日置電機)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    主幹から分岐回路まで用途に応じて選べるセンサ。負荷電流用電圧出力型。
    仕様防じん防水性:規定なしコード長さ(m)3周波数特性40Hz~5kHzで±1.0%(振幅確度からの偏差)使用温湿度範囲0~50℃、80%rh以下(結露しないこと)出力端子BNC端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    PSプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質MC901モジュール3圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯幅E(mm)30ボス長F(mm)15全長G(mm)45歯切基準面
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-150Z) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-150Z)

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • ネクスティ ウェーブスタイル レールセット(両開き正面付) TOSO

    ネクスティ ウェーブスタイル レールセット(両開き正面付)

    TOSO
    6,898税込7,588
    1セット
    3日以内出荷
    あらゆる空間にベストフィット。デザイン性、機能性、施工性にこだわった、才色兼備なカーテンレール。豊富なカラーラインナップとこだわりの部品展開で、さまざまなシーンに自然に溶け込みます。・専用のウェーブランナーで手軽にウェーブスタイルが作れます。・両開きのセットです。・正面付。
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-200Z) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-200Z)

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200Z) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200Z)

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • オイルミストフィルタ M1000シリーズ マントルMタイプ CKD

    オイルミストフィルタ M1000シリーズ マントルMタイプ

    CKD
    6,980税込7,678
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
    空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去するフィルタです。エレメント交換のタイミングを見逃したために”加工精度の低下”、”油の混入”、”二次側機器の故障・寿命低下”などになる前に、定期的なフィルタエレメントの交換をおすすめしています。標準でノンパープル仕様(P6)です。
    用途圧縮空気ラインの油分除去に。計測・計装等、油を嫌う回路に。種類【マントル】Mタイプ(公称0.01μm:残留油分0.01mg/m3)使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.01(公称値)ドレン貯容量(cm3)3最大処理流量(L/min[ANR])150(一次側圧力0.7MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)マントル(エレメント)交換1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別平歯車
  • KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業)

    KHK スパイラルギヤ

    KHK(小原歯車工業)
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別スパイラルギヤ材質S45C
  • ユニバーサルスターラーWISTER用オプション品 IKA

    ユニバーサルスターラーWISTER用オプション品

    IKA
    9,198税込10,118
    1個
    6日以内出荷
    直径23mm×9本の試験管ホルダーです
    仕様サイズ:99×47.5×101mm 穴径:23mm 重量:0.2kgアズワン品番65-3738-74
  • RS PRO フォーム テープ, 幅:15mm, 長さ:5m 片面 RS PRO

    RS PRO フォーム テープ, 幅:15mm, 長さ:5m 片面

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    幅 = 15mm。厚さ = 4.8mm。長さ = 5m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = グレー。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 31N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応