カテゴリ

  • テープ(15)
    • 両面テープ自動車用途用(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 制御機器(9)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
  • バイク純正部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
基材
その他・アクリル系・ポリエチレン・布系
色
グレー・シルバー・ブラック・ホワイト
ブランド
モノタロウ・3M(スリーエム)・JET INOUE(ジェットイノウエ)・CKD・IKO(日本トムソン)・KITO(キトー)・NAKANO・NBK(鍋屋バイテック会社)・SMC・TRUSCO・アズワン・イスカル・スイデン・タカチ電機工業・ホンダ・山洋電気・日本モレックス(molex)・東洋リントフリー・第一計器・近畿製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 9720」の検索結果

関連キーワード
89件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイタック両面接着テープ9720 3M(スリーエム)

    ハイタック両面接着テープ9720

    3M(スリーエム)(29件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻ほか
    当日出荷
    様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
    用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着粘着タイプ強接着力主なワーク大面材、パーツ
  • ハイタック両面接着テープ9716 3M(スリーエム)

    ハイタック両面接着テープ9716

    3M(スリーエム)(59件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻ほか
    当日出荷
    様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
    用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着粘着タイプ強接着力適合用途油面主なワーク大面材、パーツ
  • 3M両面粘着テープ 7120 3M(スリーエム)

    3M両面粘着テープ 7120

    3M(スリーエム)(57件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さがきわ立っています。
    用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど主なワークパーツ
  • 3M両面粘着テープ 7108AAD 3M(スリーエム)

    3M両面粘着テープ 7108AAD

    3M(スリーエム)(152件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
    用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。伸度(%)680主なワークパーツ
  • 3M両面粘着テープ 7112AAD 3M(スリーエム)

    3M両面粘着テープ 7112AAD

    3M(スリーエム)(55件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカ各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
    用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど。伸度(%)680主なワークパーツ
  • ハイタック両面接着テープ 9708 3M(スリーエム)

    ハイタック両面接着テープ 9708

    3M(スリーエム)(54件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1箱(2個)ほか
    当日出荷
    接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
    用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色黒主なワーク大面材、パーツ
  • 両面粘着テープ 3M(スリーエム)
    グレー
    ホワイト

    両面粘着テープ

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1巻
    当日出荷
    自動車メーカーで長年にわたる採用実績を持つ、両面粘着テープです。 対候性・耐久性に優れ、長期間高い接着力を維持します。 柔軟なフォームでなじみが良く、作業性に優れます。 自動車メーカーが車両生産工程で使用している両面粘着テープです。 耐候性に優れ、高い接着力とシール性を長期間に渡って維持します。
    用途切断にはカッターが必要。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種内外装部品やアクセサリーなどの接着自動車外装部品固定。主なワークパーツ
  • スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用

    3M(スリーエム)(55件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1巻
    当日出荷
    JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
    用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
  • ハイタック両面接着テープ 9712 3M(スリーエム)

    ハイタック両面接着テープ 9712

    3M(スリーエム)(34件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1巻ほか
    当日出荷
    接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
    用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色黒主なワーク大面材、パーツ
  • 超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム)

    超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)

    3M(スリーエム)(44件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1巻
    当日出荷
    いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
    用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • 超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用 3M(スリーエム)

    超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用

    3M(スリーエム)(58件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1巻
    当日出荷
    木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
    使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • 両面テープ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    両面テープ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    貼り付け式の外装パーツ、アクセサリー用品取り付け、ドライブレコーダーやモニターの取り付け等など、使い勝手良い3M長の両面テープ。
    用途その他アクセサリーテープ長さ(m)3
  • BASE.TAILLIGHT   33703MM9720 ホンダ

    BASE.TAILLIGHT 33703MM9720

    ホンダ
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,SIDE*TYPE 1*  80133MM9720ZB ホンダ

    MARK,SIDE*TYPE 1* 80133MM9720ZB

    ホンダ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,SIDE*TYPE 2*  80133MM9720ZA ホンダ

    MARK,SIDE*TYPE 2* 80133MM9720ZA

    ホンダ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
  • スコッチ建築用厚手強力両面テープ 3M(スリーエム)

    スコッチ建築用厚手強力両面テープ

    3M(スリーエム)(30件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1巻
    当日出荷
    屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
    用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。仕様手で切断可能厚さ(mm)1厚さ厚手粘着力(N/10mm)16粘着タイプ強力適合用途粗面被着材の素材金属
  • MARK,SIDE*TYPE 3*  80133MM9720ZC ホンダ

    MARK,SIDE*TYPE 3* 80133MM9720ZC

    ホンダ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
  • 導電性テープ 2191FR シートタイプ(導電性布) 3M(スリーエム)

    導電性テープ 2191FR シートタイプ(導電性布)

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟性・耐屈曲性・シールド効果に優れます。
    用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。粘着力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)11
  • ブレーキグリーススプレー ダイゾーニチモリ

    ブレーキグリーススプレー

    ダイゾーニチモリ(69件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(300mL)
    当日出荷
    二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースで、ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツのほとんどに使用できます。エアゾールタイプのため、作業性に優れております。ガス抜きキャップ搭載。
    用途カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑外観灰黒色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • 両面テープ 厚手 モノタロウ

    両面テープ 厚手

    モノタロウ(201件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1巻
    当日出荷
    スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。
    用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用厚さ厚手粘着力(N/10mm)2.39粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワークパーツ
  • ワイドブロアーガン 近畿製作所

    ワイドブロアーガン

    近畿製作所(8件のレビュー)
    ¥7,098~税込¥7,808~
    1個
    当日出荷
    エアー接続ニップルは上下どちらからでも取り付けられる、2ウェイ方式です。 ホースよじれ止め付。 アスピレーターブースターノズル付
    接続口径PF1/4ノズル長(mm)74.5ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20.5
  • 結束バンド固定具 粘着シート付 TRUSCO

    結束バンド固定具 粘着シート付

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(100個)
    当日出荷
    裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
    用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
  • S/P イスズ 8972000090-M3 NAKANO

    S/P イスズ 8972000090-M3

    NAKANO
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8-97191-674・8-97191-674-0適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 8972000110-M3 NAKANO

    S/P イスズ 8972000110-M3

    NAKANO
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8-97191-684・8-97191-684-0適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 8970847720-M3 NAKANO

    S/P イスズ 8970847720-M3

    NAKANO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8-97084-775・8-97084-775-0適合メーカーISUZU
  • ISO旋削 チップ WNMG-M3P イスカル

    ISO旋削 チップ WNMG-M3P

    イスカル
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    両面使いのトリゴンチップです。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミアングル 光

    アルミアングル

    光(24件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
  • フットスイッチ汎用タイプ 国際電業

    フットスイッチ汎用タイプ

    国際電業(10件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲湿度85%RH以下
  • PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST's

    PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー

    PROST's
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(300mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    ★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
    用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ azbil(旧:山武)

    シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    ●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。
    用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
  • 有圧換気扇 スイデン

    有圧換気扇

    スイデン(6件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
  • ACファン San Ace120(□120mm) 山洋電気

    ACファン San Ace120(□120mm)

    山洋電気
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    形状角形種類ACファン
  • AG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKD

    AG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)

    CKD
    ¥9,300税込¥10,230
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    弁構造直動式ポペット構造
  • 3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~) CKD

    3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)

    CKD
    ¥8,700税込¥9,570
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
  • 釜 佐文工業所

    釜

    佐文工業所(4件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • 直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-2106A~) CKD

    直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-2106A~)

    CKD
    ¥8,848税込¥9,733
    1台
    当日出荷から27日以内出荷
    多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
    用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)120×120特性低消費電力
  • ゴム軸付砥石(軸径 6mm) #80シリーズ 色:茶 TRUSCO

    ゴム軸付砥石(軸径 6mm) #80シリーズ 色:茶

    TRUSCO
    ¥2,598税込¥2,858
    1パック(5本)
    当日出荷
    SUS系鋼材も目づまりせず高い切削力を発揮します。低速回転域でも切削力が高いです。WA+多結晶多孔性砥粒で焼結しています。
    用途バリ取りや切削作業に最適。金型の研磨作業に。使用工具:マイクログラインダー。軸径(Φmm)6形状円筒型粒度80軸長(mm)35
  • 標準カムフォロア CF-B(保持器付き) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロア CF-B(保持器付き)

    IKO(日本トムソン)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    カムフォロアの基本的な形式です。 サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
3m 7120特集