カテゴリ

  • 作業服(206)
  • パソコン/周辺機器(93)
  • 空調・照明・電設資材(44)
  • 制御機器(37)
  • 船舶用品・漁業資材(34)
  • バイク部品(30)
  • 作業工具(28)
  • メカニカル部品(24)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 測定用品(18)
  • 電動工具(17)
  • 防犯用品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • テープ(13)
  • 電気材料(13)
  • 建築金物(13)
  • カー用品(13)
  • 家電(11)
  • 事務用品(10)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 切削工具(8)
  • 梱包用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 住設機器(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 清掃用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m br-12」の検索結果

776件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用 3M(スリーエム)

    超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用

    3M(スリーエム)(58件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1巻
    当日出荷
    木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
    使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-12 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-12

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1巻
    当日出荷
    強靭で柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により強力な接合力を発揮します。変形追従性、振動吸収性、シール性、屋外耐候性、低温接着性に優れています。揮発性有機化合物(VOC)の量を低減しています。
    用途建築内外装部材、自動車内外装部材の各種固定に。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)1.2質量(g)300適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、低VOC被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • ロングノーズプライヤー モノタロウ

    ロングノーズプライヤー

    モノタロウ(160件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1本
    当日出荷
    工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。
    用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に材質S55C種類ノーズプライヤ握り部滑り止めクリップ(赤色)硬度HRC45
  • スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用

    3M(スリーエム)(55件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1巻
    当日出荷
    JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
    用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
  • 3M両面粘着テープ 7112AAD 3M(スリーエム)

    3M両面粘着テープ 7112AAD

    3M(スリーエム)(55件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカ各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
    用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど。伸度(%)680主なワークパーツ
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4930 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4930

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻
    当日出荷から38日以内出荷
    シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。 Y4920の厚手タイプです。 切断にはカッターが必要
    用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。 接着剤の代用。
  • 超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム)

    超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)

    3M(スリーエム)(44件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1巻
    当日出荷
    いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
    用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1巻
    当日出荷
    強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
    用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属
  • 3M両面粘着テープ 7108AAD 3M(スリーエム)

    3M両面粘着テープ 7108AAD

    3M(スリーエム)(152件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
    用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。伸度(%)680主なワークパーツ
  • 3M両面粘着テープ 7120 3M(スリーエム)

    3M両面粘着テープ 7120

    3M(スリーエム)(57件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さがきわ立っています。
    用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど主なワークパーツ
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4180-04 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4180-04

    3M(スリーエム)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1巻
    当日出荷
    接合維新の厚み違いのテープです 被着体を選ばず薄板に接合しても目立ちません
    用途PPなどの難接着材料を含むプラスチック全般の固定。リベットや溶接の代替。看板の張り合わせ。
  • スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド(多用途) 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド(多用途)

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1巻
    当日出荷
    柔軟で、強靭なアクリルフォーム基材を採用した、強力な粘着力を持つ両面テープです。 金属・木・プラスチックなどの接着に
    用途多用途(屋内用) カラーボックスのカーテンレールの接着用使用温度範囲(℃)-20~90規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
  • LEDテープライトCOBタイプ 3m 最強 防水 12v 専用 竹村商会

    LEDテープライトCOBタイプ 3m 最強 防水 12v 専用

    竹村商会
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の12v ledテープライト 3m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の12v ledテープライト 3m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!。こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】。 竹村商会の12v ledテープライト 3m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5色ホワイト長さ(m)3電圧(V)12消費電力(W)52配線接続片側消費電流(A)4.4両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
  • LEDテープライトチップ1段タイプ 3m 防水 24v 専用 竹村商会

    LEDテープライトチップ1段タイプ 3m 防水 24v 専用

    竹村商会
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)10厚さ(mm)3長さ(m)3電圧(V)24消費電力(W)44消費電流(A)2配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性ジェル防水
  • LEDテープライトチップ1段タイプ 3m 防水 12v 専用 竹村商会

    LEDテープライトチップ1段タイプ 3m 防水 12v 専用

    竹村商会
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)10厚さ(mm)3長さ(m)3電圧(V)12消費電力(W)44消費電流(A)4配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性ジェル防水
  • EMEET OfficeCore M3 EMEET

    EMEET OfficeCore M3

    EMEET
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    翌日出荷
    【最大18時間使用可能:スピーカーフォン 最大12人】。EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 。音声復元能力が強くクリアで臨場感あふれる音声を体験可能 。接続方法:USBケーブル、USBアダプタ、Bluetooth、AUX 。専用ケーブル(DC200※別売)にて2台連結、また「E410101」にも連結可能。2022年レッドドット・デザイン・アワード受賞
    用途ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク
  • 工進充電式洗浄機SJC用 SJC吸入ホース(3m) 工進

    工進充電式洗浄機SJC用 SJC吸入ホース(3m)

    工進
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    水道蛇口から洗浄機への給水に 耐圧ホース:長さ3m 内径12mm 外径17mm 水袋:18L。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途水道直結で使用する時に適合本体SJC-3625/3650長さ(m)3アズワン品番64-9481-13
  • 両面テープ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    両面テープ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    貼り付け式の外装パーツ、アクセサリー用品取り付け、ドライブレコーダーやモニターの取り付け等など、使い勝手良い3M長の両面テープ。
    用途その他アクセサリーテープ長さ(m)3
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥1,300~税込¥1,430~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL90J, 中強度・超低粘度・後浸透タイプ 3M(スリーエム)

    ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL90J, 中強度・超低粘度・後浸透タイプ

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本(10mL)ほか
    当日出荷
    締め付け後に塗布するタイプ。中強度。取り外し可能、耐熱性に優れます。
    用途すでに締めつけ済みのネジのゆるみ止めに。小径のネジ(M12以下推奨)のゆるみ止め、シールに。分類超低粘度(後浸透)破壊トルク/脱出トルク(Nm)7/30主成分アクリル系比重1.1使用可能温度範囲-54~200℃推奨ねじ径M12以下粘度(mPa・s)20~55危険等級Ⅲ固着時間(分)15以下危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク3次元形状
  • ジグソーパズル型 スポンジ研磨材 3M(スリーエム)

    ジグソーパズル型 スポンジ研磨材

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(10枚)
    当日出荷
    細かいところや、エッジが磨きやすい! 1枚12ピースで無駄なく使える! 曲面によくなじむ柔軟性。クッション効率により手へのなじみ性。乾式・湿式対応で優れた研磨力。目詰まりしにくく、水洗いでくり返し使える
    用途水周りの汚れ落としに 金属の汚れ落としに プラスチックの足つけに 細かい部品のバリ取りに 木工品の足つけに材質酸化アルミニウム砥粒長さ(mm)140幅(mm)114厚さ(mm)5寸法(mm)114×140色グレー砥材A(酸化アルミニウム)適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
  • うっかりアラーム JEFCOM(ジェフコム)

    うっかりアラーム

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    置き忘れ・盗難防止の注意喚起に!。3m~12m離れると、バイブと音で警告!。用途によりショート(3~5m)、ロング(7~12m)の切り換え使用ができます
    作動距離(mm)(ショート)3000~5000、(ロング)7000~12000電池送信部/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)受信部/単4形アルカリ電池×2個(付属しておりません。別途お買い求めください)
  • ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。
    用途ステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種TG-Z3-BC・TG-Z2セット・TG-A(N)・TG-A・TG-H・TG-HC・TG-HC2・TH-V足長(mm)6胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
  • 小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)

    小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
    定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
  • サーキュレーター 首振り オーム電機

    サーキュレーター 首振り

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    室内の空気循環や外気の取り込みに。 適用畳数12畳まで ※風量強時でのメーカー基準(目安)
    付属品保証書付取扱説明書質量(kg)約1.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)27/25※風力強(最大)稼働時(50Hz/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz約13.5※風力強(最大)稼働時コード長さ(m)約1.4首振角度(°)左右60(自動)、上下90(手動)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約225×283×224(羽根サイズ…約150)風速(m/min)約300※風力強(最大)稼働時(50Hz/60Hz)風量調整3段階(弱・中・強)羽根寸法(cm)約15適用畳数12畳まで
  • グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機

    グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ

    三菱電機(6件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台ほか
    当日出荷から67日以内出荷
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥4,590税込¥5,049
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • カナル型イヤホン(イヤーピース付) アーテック[学校教材・教育玩具]

    カナル型イヤホン(イヤーピース付)

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    ¥155税込¥171
    1個
    当日出荷
    マイクがないシンプルなイヤホン。S・M・L 3種類のイヤーピース付。材質:PVC、ABS。サイズ:コード長:12m、ドライバーユニット:Φ14.2mm。セット内容:本体、イヤーピースS、M、L
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体、イヤーピースS、M、L材質PVC、ABSコード長さ(m)12包装形態チャック付き袋入りドライバーユニット(Φmm)14.2イヤホン形状カナル型
  • シガーソケットプラグケーブル マリンテック

    シガーソケットプラグケーブル

    マリンテック
    ¥1,898税込¥2,088
    1式
    当日出荷
    シガーソケットに接続して使用。3mケーブル付き・ケーブルは0.75SQ(18AWG)。電流は約10A!。12V 約12Wまでの機器に使用可。出力はDCプラグへ。赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)
    その他【シガーソケット】規格品電流(A)10規格【DCコネクタ】外径5.5×内径2.1電力(W)最大120ケーブル長(m)3出力電圧(V)DC12-24
  • DC延長ケーブル 20AWG UL2468規格 bitstrong(ビットストロング)

    DC延長ケーブル 20AWG UL2468規格

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    本製品は、12V・24VのDC(直流)電源機器(防犯カメラ・家電・LED・小型機器向け内部配線等)に対応した電源延長用のDCケーブルです。プラグ形状はオス・メスともに外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mmで、多くの一般的なDC機器と高い互換性を誇ります。ケーブル部分には、柔軟性と取り回しの良さに優れた UL2468規格のフラットケーブルを採用しており、狭いスペースや曲げの多い配線にも適しています。太さは20AWG(約0.5sq)です。12V/24V環境下でも安定した電力供給が可能で、DIY配線や固定設置用途にも安心してお使いいただけます。ケーブル長は 0.2m、0.5m、1m、2m、3m、5m とバリエーションを豊富にご用意。
    用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2468定格電圧(V)300許容電流(A)約3程度芯数2難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約3.0プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
  • デジタル快適計Ⅳ(絶対湿度・WBGT値・時計) エンペックス気象計

    デジタル快適計Ⅳ(絶対湿度・WBGT値・時計)

    エンペックス気象計
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    ◆温度、湿度表示。◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)。◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(クォーツ)切替表示。◆カレンダー表示(月日、曜日)。◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ。◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置。◆大きくて見やすい大画面液晶。多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、。月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として。【絶対湿度】【WBGT】【クォーツ時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】。温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で。温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】。熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。
    測定範囲-9.9~+49.9℃(※-9.9℃未満「LO」表示、+49.9℃超過「HI」表示)付属品取扱説明書、単4乾電池×2仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温)電源単4乾電池×2(付)測定項目絶対湿度、温度、WBGT(暑さ指数)、湿度本体寸法(mm)105×105×30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30本体質量(g)160相対湿度20~95%RH(※20%RH未満「LO」表示、95%RH超過「HI」表示)保証期間1年間温度測定精度±1℃設置方式置き・掛け・背面マグネット(3WAY)湿度測定精度±5%RH主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応アラーム熱中症アラーム(ピピピ音と赤色LED)
  • SUZUKI 3DFIT MASK WHITE M 99000-79NM0-12M スズキ

    SUZUKI 3DFIT MASK WHITE M 99000-79NM0-12M

    スズキ
    ¥909税込¥1,000
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-79NM0-12M
  • ヒューズボックス マリンテック

    ヒューズボックス

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1式ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    平型ヒューズ付きのヒューズボックス。ガラス管ヒューズからの改造や6ヶ所のヒューズ回路へ。タテ型コンパクトタイプ。DC12-24V用。6回路用。ヒューズ(2/3/5/7.5/10/15/20/25/30/35A)付き。6.3mm平型ターミナルまたはハンダ付接続。難燃性PBT樹脂製
    付属品ヒューズパック(10種平型ヒューズ1個ずつ)・ピンセット(ヒューズプーラー)電圧(V)DC12/24
  • カーエアコン用冷媒 HFC-134a メキシケム

    カーエアコン用冷媒 HFC-134a

    メキシケム(1件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1缶ほか
    当日出荷
    R-12の代替冷媒として広く使われている冷媒で、主に自動車のエアコン用に使用されています。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。オゾン層破壊係数:0 CFC-11を1.0とする。地球温暖化係数:1430 IPCC-4次評価報告、CO2を1.0とし積分期間を100年とする。但し混合製品については組成質量による加重平均(参考値)
    品名クリー134a臨界温度101.03℃沸点(℃)-26.2(1atm)密度(g/cm3)飽和液:1.21(25℃)蒸気圧(MPa)0.666(25℃)対応冷媒種別R134a密度(kg/m3)飽和蒸気:5.23(標準沸点)危険物の類別非危険物組成1.1.1.2-テトラフルオロエタン
  • 両面テープアプリケーターATG700専用転写テープ924 3M(スリーエム)

    両面テープアプリケーターATG700専用転写テープ924

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1巻
    当日出荷
    接着剤転写テープ用アプリケータATG700の交換用テープです。
    被着材の素材金属
  • 360°サーキュレーター 12畳 壁掛け卓上両用 リモコン付 首振り オーム電機

    360°サーキュレーター 12畳 壁掛け卓上両用 リモコン付 首振り

    オーム電機
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    翌々日出荷
    工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい。壁掛・卓上 両用式。360°自動首振。風量3段階。モード3種類(連続・リズム・おやすみ)。切タイマー7段階(1~7時間)。適用畳数 12畳まで ※風量3(強)時でのメーカー基準(目安)。リモコン付き
    付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個内蔵)、取り付けネジ×2本、壁面プレート×1個、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.6(すべて含む)色白外形寸法(mm)(約)幅210×高さ275×奥行280(羽根サイズ…約150 ※壁掛用時)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)27/30 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.8風量(m3/min)14.5/15.1 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)首振角度(°)360自動首振風速(m/min)378/408/分 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)風量調整3段階【1(静音)・2(中)・3(強)】適用畳数12畳
  • NAME LAND i-ma カシオ計算機

    NAME LAND i-ma

    カシオ計算機
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    シナモロール(黒文字 幅12mm・長さ3m)。シナモロールがデザインされたテープで、お名前付けやラッピングなどかわいいラベルが作成できます。
    テープ幅(mm)12エコマーク認定認定テープ長さ(m)3テープ地色ブルー文字色黒グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057バイオマス配合率(%)【バイオマスプラマーク】XR-12SACN1バイオマスプラ(BP)マーク認定
  • NAME LAND i-ma カシオ計算機

    NAME LAND i-ma

    カシオ計算機
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ポムポムプリン(黒文字 幅12mm・長さ3m)。ポムポムプリンがデザインされたテープで、お名前付けやラッピングなどかわいいラベルが作成できます。
    テープ幅(mm)12エコマーク認定認定テープ長さ(m)3テープ地色イエロー文字色黒グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057バイオマス配合率(%)【バイオマスプラマーク】XR-12SAPN1バイオマスプラ(BP)マーク認定
  • NAME LAND i-ma カシオ計算機

    NAME LAND i-ma

    カシオ計算機
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ポチャッコ(黒文字 幅12mm・長さ3m)。ポチャッコがデザインされたテープで、お名前付けやラッピングなどかわいいラベルが作成できます。
    テープ幅(mm)12エコマーク認定認定テープ長さ(m)3テープ地色グリーン文字色黒グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057バイオマス配合率(%)【バイオマスプラマーク】XR-12SAPC1バイオマスプラ(BP)マーク認定
  • NAME LAND i-ma カシオ計算機

    NAME LAND i-ma

    カシオ計算機
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ハローキティ(黒文字 幅12mm・長さ3m)。ハローキティがデザインされたテープで、お名前付けやラッピングなどかわいいラベルが作成できます。
    テープ幅(mm)12エコマーク認定認定テープ長さ(m)3テープ地色レッド文字色黒グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057バイオマス配合率(%)【バイオマスプラマーク】XR-12SAKT1バイオマスプラ(BP)マーク認定