カテゴリ

  • 救急・衛生(9)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 家電(1)

「3m medical」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストッキネット アルケアストッキネットアルケア(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1巻
当日出荷から7日以内出荷
メリヤス編みの下巻チューブ包帯です。 綿100%で肌当たりが良く、吸湿性に優れています。
包帯種類チューブ包帯長さ(m)18
制菌ストッキネット アルケア制菌ストッキネットアルケア
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
衛生管理に役立つ制菌タイプの綿100%下巻チューブ包帯です。 MRSAを含む幅広い菌の増殖を持続的かつ的確に抑え、消臭効果にも優れています。
長さ(m)8包帯種類チューブ包帯
伸縮ネット包帯 プレスネット アルケア伸縮ネット包帯 プレスネットアルケア(4件のレビュー)
639税込703
1缶
当日出荷から翌々日出荷
被せるだけで簡単・スピーディな処置が可能です。 優れた伸縮性により、あらゆる部位にフィットします。 指から体幹まであらゆる部位に対応する豊富なバリエーション。
長さ(m)25(伸長時)包帯種類ネット包帯
ストッキネット[チュービストッキーネ・ホワイト] NEシリーズ 日本衛材ストッキネット[チュービストッキーネ・ホワイト] NEシリーズ日本衛材
1,798税込1,978
1箱
翌々日出荷から5日以内出荷
洗濯・オートクレーブによる再生が可能です。
仕様伸縮率/約3倍以上(幅方向)材質ポリエステル100%
チューブ型ホータイ ストッキネット ハクゾウメディカルチューブ型ホータイ ストッキネットハクゾウメディカル
3,598税込3,958
1箱
6日以内出荷
患部全体を保護するための、チューブタイプのホータイです。
長さ(m)23包帯種類チューブ包帯
ファーストグリップ 日本衛材ファーストグリップ日本衛材
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
適度な弾力性と圧迫力を持ち、圧迫療法に最適なチューブ包帯です。 ラテックスフリー。 オートクレーブ、EOG滅菌可能。
長さ(m)5包帯種類チューブ包帯
チュービストッキーネ(綿100%ストッキネット) 日本衛材チュービストッキーネ(綿100%ストッキネット)日本衛材
1,898税込2,088
1箱(1巻)
翌々日出荷から5日以内出荷
綿100%で編まれた、通気性・吸湿性に優れたチューブ包帯です。ギプス・キャストの下巻や、オペ時の保温などに使用できます。
仕様EOG滅菌可材質綿100%オートクレーブの可否伸縮率(倍)3倍以上(幅方向)
シグマックスストッキネット 日本シグマックスシグマックスストッキネット日本シグマックス
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
高品質の純綿糸を使用。吸湿性が高いギプス用下巻きチューブ包帯です。 石膏ギプスにも使用可能です。 両端で折り返せば装着後のたるみを防ぎ、端部のパッドにもなります。 オートクレーブ、EOG滅菌が可能。
包帯種類チューブ包帯
ロールアップストッキネット 日本シグマックスロールアップストッキネット日本シグマックス
4,098税込4,508
1式(20個)
7日以内出荷
あらかじめドーナツ状に巻き上げてあるので、素早く確実に装着できます。 吸湿性に優れたソフトな肌触りの高品質の純綿糸を使用。 オートクレーブ、EOG滅菌が可能。
包帯種類ネット包帯
デジタルカメラ用互換バッテリー JTTデジタルカメラ用互換バッテリーJTT(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603 CASIO QV-R3、QV-R4 Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633 OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2 Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100 PENTAX Optio 330、430 RICOH Caplio RR10 TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30 YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505 AGFAPHOTO DV-5580Z 対応互換バッテリー
対応機種FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603CASIO QV-R3、QV-R4Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100PENTAX Optio 330、430RICOH Caplio RR10TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505AGFAPHOTO DV-5580Zバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1000
NPORT MOXANPORTMOXA
99,980税込109,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
用途シリアル・イーサーネット変換に
リント布 オオサキメディカルリント布オオサキメディカル(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
6日以内出荷
薬の塗布や湿布などの基布に使用できるリント布です。 厚手の綾織生地に片面起毛したネル地です。 用途に合わせてカットすることができます。
幅(cm)38
プラスモイストDCR 瑞光メディカルプラスモイストDCR瑞光メディカル
4,998税込5,498
1巻
3日以内出荷
とびひ・あせも・アトピーなどの皮膚疾患のひっかき傷の保護目的に特化した非固着性吸収パッドです。 浸出液をすばやく吸収し、ややドライ傾向に整えることで治癒までやさしく保護します。 通気性に優れ、ムレにくく、傷にも固着しにくいです。 表裏がないので指の間に挟むなど、自由な使い方ができます。
幅(mm)125タイプロールタイプ長さ(m)3アズワン品番8-6522-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMDA00松吉医科器械コード24-2660-00医薬品医療機器等法一般医療機器
HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル IODATA APS2-WS19EI3 対応 互換品 アイオデータ 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケットHDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル IODATA APS2-WS19EI3 対応 互換品 アイオデータ 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビメディアカバーマーケット
979税込1,077
1本
4日以内出荷
HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】【IODATA/アイ・オー・データ】★NASHDL4-X12HDL4-X16HDL4-X16-UHDL4-X2HDL4-X24HDL4-X32HDL4-X32-UHDL4-X4HDL4-X4/ST5HDL4-X4-UHDL4-X8HDL4-X8/ST5HDL4-X8-UHDL4-Z19SATA-16HDL4-Z19SATA-16BHDL4-Z19SATA-16-UHDL4-Z19SATA-16-UBHDL4-Z19SATA-32HDL4-Z19SATA-32BHDL4-Z19SATA-32-UHDL4-Z19SATA-32-UBHDL4-Z19SATA-4HDL4-Z19SATA-4BHDL4-Z19SATA-4-UHDL4-Z19SATA-4-UBHDL4-Z19SATA-8HDL4-Z19SATA-8BHDL4-Z19SATA-8-UHDL4-Z19SATA-8-UBHDL4-Z19SATA-S4HDL4-Z19SATA-S4-UHDL4-Z19SCA-16HDL4-Z19SCA-16-UHDL4-Z19SCA-32HDL4-Z19SCA-32-UHDL4-Z19SCA-4HDL4-Z19SCA-4-UHDL4-Z19SCA-8HDL4-Z19SCA-8-UHDL4-Z19SI3A-16HDL4-Z19SI3A-16BHDL4-Z19SI3A-16-UHDL4-Z19SI3A-16-UBHDL4-Z19SI3A-32HDL4-Z19SI3A-32BHDL4-Z19SI3A-32-UHDL4-Z19SI3A-32-UBHDL4-Z19SI3A-4HDL4-Z19SI3A-4BHDL4-Z19SI3A-4-UHDL4-Z19SI3A-4-UBHDL4-Z19SI3A-8HDL4-Z19SI3A-8BHDL4-Z19SI3A-8-UHDL4-Z19SI3A-8-UBHDL4-Z19SI3A-S4HDL4-Z19SI3A-S4-UHDL4-Z19WATA-16HDL4-Z19WATA-16BHDL4-Z19WATA-16-UHDL4-Z19WATA-16-UBHDL4-Z19WATA-32HDL4-Z19WATA-32BHDL4-Z19WATA-32-UHDL4-Z19WATA-32-UBHDL4-Z19WATA-4HDL4-Z19WATA-4BHDL4-Z19WATA-4-UHDL4-Z19WATA-4-UBHDL4-Z19WATA-8HDL4-Z19WATA-8BHDL4-Z19WATA-8-UHDL4-Z19WATA-8-UBHDL4-Z19WCA-16HDL4-Z19WCA-32HDL4-Z19WCA-4HDL4-Z19WCA-8HDL4-Z22SATA04HDL4-Z22SATA04BHDL4-Z22SATA04UHDL4-Z22SATA04UBHDL4-Z22SATA08HDL4-Z22SATA08BHDL4-Z22SATA08UHDL4-Z22SATA08UBHDL4-Z22SATA16HDL4-Z22SATA16BHDL4-Z22SATA16UHDL4-Z22SATA16UBHDL4-Z22SATA32HDL4-Z22SATA32BHDL4-Z22SATA32UHDL4-Z22SATA32UBHDL4-Z22SATAS4HDL4-Z22SATAS4UHDL4-Z22WATA04HDL4-Z22WATA04BHDL4-Z22WATA04UHDL4-Z22WATA04UBHDL4-Z22WATA08HDL4-Z22WATA08BHDL4-Z22WATA08UHDL4-Z22WATA08UBHDL4-Z22WATA16HDL4-Z22WATA16BHDL4-Z22WATA16UHDL4-Z22WATA16UBHDL4-Z22WATA32HDL4-Z22WATA32BHDL4-Z22WATA32UHDL4-Z22WATA32UBAPS2-WS19EI3APX2-EVID/5PAPX2-MEDICAL/QCAAPX2-SKYSEAAPX2-SKYSEAHHDL2-Z19SATA-16HDL2-Z19SATA-16BHDL2-Z19SATA-2HDL2-Z19SATA-2BHDL2-Z19SATA-4HDL2-Z19SATA-4BHDL2-Z19SATA-8HDL2-Z19SATA-8BHDL2-Z19SATA-S2HDL2-Z19SCA-16HDL2-Z19SCA-2HDL2-Z19SCA-4HDL2-Z19SCA-8HDL2-Z19SI3A-16HDL2-Z19SI3A-16BHDL2-Z19SI3A-2HDL2-Z19SI3A-2BHDL2-Z19SI3A-4HDL2-Z19SI3A-4BHDL2-Z19SI3A-8HDL2-Z19SI3A-8BHDL2-Z19WATA-16HDL2-Z19WATA-16BHDL2-Z19WATA-2HDL2-Z19WATA-2BHDL2-Z19WATA-4HDL2-Z19WATA-4BHDL2-Z19WATA-8HDL2-Z19WATA-8BHDL2-Z19WCA-16HDL2-Z19WCA-2HDL2-Z19WCA-4HDL2-Z19WCA-8HDL2-Z22SATA02HDL2-Z22SATA02BHDL2-Z22SATA04HDL2-Z22SATA04BHDL2-Z22SATA08HDL2-Z22SATA08BHDL2-Z22SATA16HDL2-Z22SATA16BHDL2-Z22SATAS2HDL2-Z22SI3A02HDL2-Z22SI3A02BHDL2-Z22SI3A04HDL2-Z22SI3A04BHDL2-Z22SI3A08HDL2-Z22SI3A08BHDL2-Z22SI3A16HDL2-Z22SI3A16BHDL2-Z22SI3AS2HDL2-Z22WATA02HDL2-Z22WATA02BHDL2-Z22WATA04HDL2-Z22WATA04BHDL2-Z22WATA08HDL2-Z22WATA08BHDL2-Z22WATA16HDL2-Z22WATA16BHDL-Z4WL12I2HDL-Z4WL16I2HDL-Z4WL24I2HDL-Z4WL4I2HDL-Z4WL8I2HDL-Z4WP16IXHDL-Z4WP4IXHDL-Z4WP8IXMPC-LVZ2/TWTMPC-LVZ2/TWTL5MPC-LVZ2/TWTS1MPC-LVZ2/TWTS5HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
上肢交互運動器 タイガー医療器上肢交互運動器タイガー医療器
58,980税込64,878
1個
6日以内出荷
肩関節の運動角度を考慮した上肢交互運動器です。 R-128-CHは身長に合わせて椅子の高さ調節が可能。滑車取り付け位置幅の調節もできます。 R-128-AKはコンクリート壁に取り付けるだけの簡易型です。
自在ロープ タイガー医療器自在ロープタイガー医療器
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
用途により、組み合わせて使用できる牽引用具です。
材質ナイロン混紡ロープ寸法(直径Φmm×長さm)8×3松吉医科器械コード23-3051-08
診断用モニター 21.3インチ5MP VAマンモグラフィ画像 Diagnostic Monitor LG診断用モニター 21.3インチ5MP VAマンモグラフィ画像 Diagnostic MonitorLG
999,800税込1,099,780
1台
7日以内出荷
21.3インチ 5MP(2048×2560) VAディスプレイ輝度1100cd/m2(代表値)マルチ解像度モード(5/3/2MP)フォーカスビューモード/病理モードデイジーチェーン
その他【色域】NTSC 72%付属品電源コード:○ / AC-DC アダプター:○ / DVI-Dケーブル:○ / DisplayPortケーブル:○ / USBケーブル:○ / クイックセットアップガイド:○ / 保証書:○ / ケーブルホルダー:○質量(kg)セット(スタンド付き):7.85 / セット(スタンドなし):5.45消費電力(W)(オフ時)0.3以下角度(°)【スイベル】左15 / 右15、【チルト】前 -5 / 後 20、【ピボット】左90 / 右90表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)365×473×78※セット(スタンドなし)機能【フリッカーセーフ】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○【色温度】○(6500K / 7500K / 9300K、マニュアル 5000K-10000K)【ハードウェアキャリブレーション】○(LCS Medical)【工場出荷時キャリブレーション済】○【自動輝度センサー】○【デイジーチェーン】○(5MP@48Hz)【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【人感センサー】○【マルチ解像度モード】○(5MP / 3MP / 2MP)【臨床病理学モード】○【照明】○(ダウンライト / ウォールライト)【フォーカスビュー】○【ライトボックスモード】○【Dual Controller】○最大消費電力(W)120コントラスト比1800:1画素ピッチ0.165×0.165表示色約10.7億色解像度2048×2560操作【OSD操作】電源スイッチ + OSDジョイスティック + 5ボタン保証期間購入日から一定期間、輝点(同じ色で光り続けるピクセル)が1個でもあれば保証期間内に限り無償修理の対象。視野角178° / 178°(CR≧10)応答速度14ms(GTG) / 5ms(GTG Faster設定時)VESAマウント(mm)100×100安全規格PSE:○ / VCCI:クラスB / UL(cUL):○ / FDA:510(K)(Class II) / ISO13485:○ / IEC(IEC 60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(IEC 60950-1 / IEC 55032、55024):○ / EN(EN 60601-1 / EN 60601-1-2):○ / EN(EN 60950-1 / EN 55032、55024):○入力電源100-240V、50/60Hz色(本体)ブラック出入力端子DVI-D入力:1 / DisplayPort入力:2 / DisplayPort出力:1 / USBアップストリーム:2(USB 3.0) / USBダウンストリーム:2(USB 3.0)画面サイズ21.3インチ高さ調整範囲(mm)110アスペクト比4:5表示有効寸法(mm)338×422パネル駆動方式IPS(IPS Black)輝度(cd/m2)1100