カテゴリ

  • テープ(11)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
  • 制御機器(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • バッテリー・電装(1)

「3m pbt-20」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スコッチ建築用厚手強力両面テープ 3M(スリーエム)

    スコッチ建築用厚手強力両面テープ

    3M(スリーエム)(30件のレビュー)
    889税込978
    1巻
    当日出荷
    屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
    用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。仕様手で切断可能厚さ(mm)1長さ(m)10厚さ厚手粘着力(N/10mm)16粘着タイプ強力適合用途粗面被着材の素材金属
  • スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用

    3M(スリーエム)(55件のレビュー)
    469税込516
    1巻
    当日出荷
    JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
    用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
  • 3M スコッチ 建築内装用超薄手強力両面テープ 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 建築内装用超薄手強力両面テープ

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    巾木、内装ボードの仮固定に!
    テープ長さ(m)10粘着タイプ強力基材アクリルフォーム(不織布補強)仕様業務用 超薄手厚さ超薄手粘着剤アクリル系被着材の素材金属
  • 防水用 強力両面テープ ニトムズ

    防水用 強力両面テープ

    ニトムズ(42件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    しっかり密着。しっかり防水。 粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。 冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
    用途防水シート、内装材の接着。 建築施工、板金の仮止め。 サッシまわりの防水、各種防水シールに。主な用途防水・耐水・屋外、粗面剥離紙あり粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
  • 建築内装用両面テープ NO.515 ニトムズ

    建築内装用両面テープ NO.515

    ニトムズ
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    低VOCタイプです。 有機溶剤を使用していません。 住宅など気密性の高い空間で使用される内装材の接着に適しています。
    用途内装建具の固定・仮固定に。 幅木や廻り縁など内装建具の固定・仮固定に。 軽量な額縁や装飾用モールの固定に。主なワークパーツ
  • 超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム)

    超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)

    3M(スリーエム)(44件のレビュー)
    589税込648
    1巻
    当日出荷
    いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
    用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • 超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用 3M(スリーエム)

    超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用

    3M(スリーエム)(58件のレビュー)
    549税込604
    1巻
    当日出荷
    木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
    使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • 建築内装用両面テープNO  .515 ニトムズ

    建築内装用両面テープNO .515

    ニトムズ
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリアした、低VOC両面接着テープです。 有機溶剤(トルエン・キシレン)は使用していません。 住宅など気密性の高い空間で使用される内装材の接着に適しています。
    用途内装建具の固定・仮固定に。 幅木や廻り縁などの固定・仮固定に。 軽量な額縁や装飾用モールの固定に。質量(g)225適合用途低VOC主なワーク大面材、パーツ
  • スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
    用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属
  • 両面ボードテープ 建材仮止め用 モノタロウ

    両面ボードテープ 建材仮止め用

    モノタロウ(25件のレビュー)
    449税込494
    1巻
    当日出荷
    低VOC環境対応品。 クッション性に優れたポリエチレンフォーム採用で凹凸面、粗面に対して良好な接着性能。
    用途石膏ボード・合板・珪酸カルシウム・各種建築ボードの仮止め接着用に厚さ(mm)1.1質量(g)75長さ(m)10適合用途低VOC、粗面被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
  • 建築内装用薄手 強力両面テープ 3M(スリーエム)

    建築内装用薄手 強力両面テープ

    3M(スリーエム)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    厚さ0.5mmと薄手のため、貼り合わせ段差が出にくいです。薄手なので仕上がりがきれいです。初期タックが高く、ベタつきが強いです。
    用途巾木・腰壁などの接着用。その他切断にはカッターが必要材質基材:アクリルフォーム(不織布補強)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~80粘着力(N/10mm)90度方向剥離力 10 N/cm特性強力、両面
  • ヒューズボックス マリンテック

    ヒューズボックス

    マリンテック(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1式ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    平型ヒューズ付きのヒューズボックス。ガラス管ヒューズからの改造や6ヶ所のヒューズ回路へ。タテ型コンパクトタイプ。DC12-24V用。6回路用。ヒューズ(2/3/5/7.5/10/15/20/25/30/35A)付き。6.3mm平型ターミナルまたはハンダ付接続。難燃性PBT樹脂製
    付属品ヒューズパック(10種平型ヒューズ1個ずつ)・ピンセット(ヒューズプーラー)電圧(V)DC12/24
  • パネル実装型 多機能型 タイマリレー PMシリーズ Panasonic(パナソニック)

    パネル実装型 多機能型 タイマリレー PMシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 光ファイバセンサ IP50 12 → 24 V dc オムロンヘルスケア

    光ファイバセンサ IP50 12 → 24 V dc

    オムロンヘルスケア
    32,980税込36,278特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高性能E3X-NA。PBTハウジング、PCカバー IP50 オムロンE32光ファイバケーブルを使用 高速モデルのため、ラベリング及び生産ラインの用途に最適 配線済みのモデルのため、単一の用途に最適 多重アンプ用途向けのコネクタモデル。省ワイヤ接続を実現 マスターコネクタ(電源と出力)及びスレーブコネクタ(出力のみ)を別々に利用可能、品番 ; 378-8618 378-861
  • Turck 誘導型センサ ブロック形 TURCK

    Turck 誘導型センサ ブロック形

    TURCK
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • [5.2x20mm]ヒューズホルダー(横型連結)125V/5A EA940DLシリーズ エスコ

    [5.2x20mm]ヒューズホルダー(横型連結)125V/5A EA940DLシリーズ

    エスコ
    160税込176
    1個
    翌日出荷
    。連結して多極化することができます(横型連結式)。連結時の取付孔ピッチは9mmです。ヒューズホルダーカバーはEA940DL-77をご使用ください。
  • ソケット IDC 16WAY 3M(スリーエム)

    ソケット IDC 16WAY

    3M(スリーエム)
    1,598税込1,758
    1個
    11日以内出荷
    仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:16 種別:レセプタクル 製品群:3000 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:BT 色:グレー コンタクト 定格電流:1A コンタクト 抵抗:20mΩ PCBのカット厚さ 最大:1.6mm 可燃性評価:UL94V-0 IDC ケーブル ピッチ:0.05inch 絶縁抵抗:1000MΩ 材質:ガラス繊維ポリエステル(PBT) 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC PCB穴径:0.89mm ポラリゼーションタイプ:バンプ 列ピッチ:2.54mm 動作電圧:350Vアズワン品番65-1403-69