絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(2)
- 12(1)
- 15(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.14(1)
- 0.6(1)
- 0.8(1)
- 1.1(1)
- 1.2(1)
特長
- 屋外使用可(1)
- 強力(1)
- 気密(1)
- 耐候(1)
- 耐寒(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
- 衝撃吸収(1)
- 超強力(3)
用途
固定・仮止め用(2)
多用途(1)
粗面用(1)
テープ長さ(m)
- 10
- 1(5)
- 1.5(3)
- 3(1)
- 4(4)
- 6(2)
- 11(1)
- 11.4(1)
- 13(1)
- 13.7(1)
- 15(2)
- 18.2(1)
- 20(1)
- 30(5)
- 32.9(1)
- 35(3)
- 50(9)
- 100(5)
- 1000(6)
- 1500(3)
- テープ長さ(m)をもっと見る
基材
- アクリル系(4)
アクリル系
色
グレー(3)
グレー
ブランド
- 3M(スリーエム)(7)
3M(スリーエム)
エコロジープロダクト
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
エコマーク認定・グリーン購入法適合
「3m scotch」の検索結果

スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用
3M(スリーエム)(28件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属
スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用
3M(スリーエム)(55件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1巻当日出荷JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)
3M(スリーエム)(44件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
スコッチ 強力両面テープ 一般材料用
3M(スリーエム)(14件のレビュー)¥769~税込¥846~1巻当日出荷凹凸面に対して優れた追従性。従来の強力両面テープに比べ、高い濡れ性を示し、初期接着力が優れている。低温下(5℃以上)でも優れた接着性を発揮する。素材の変形や縮みによくなじむ。耐候性、耐熱性に優れている。振動吸収に優れる。用途壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用使用温度範囲(℃)-20~90



3M スリーエム スコッチ 修正テープ 微修正
3M(スリーエム)(16件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷修正テープ微修正交換式の交換カートリッジです。材質【カートリッジ】PS、POM、PP、NBRシリーズScotchエコマーク認定認定テープ長さ(m)10繰り返し・詰め替え対応





3M スリーエム スコッチ メンディングテープ マカロン型テープディスペンサー付き
3M(スリーエム)¥489税込¥5381パック当日出荷手のひらに収まるコンパクトサイズ。刃が収納できて、安全に持ち運べる。テープが露出しないので汚れにくい。テープを詰め替えてくり返し使用できるテープ幅(mm)18シリーズScotchテープ長さ(m)10巻芯径(Φmm)25
3M スリーエム スコッチ メンディングテープ マカロン型テープディスペンサー付き
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱当日出荷5色が1パックになったアソートタイプ。手のひらに収まるコンパクトサイズ。刃が収納できて、安全に持ち運べる。テープが露出しないので汚れにくい。テープを詰め替えてくり返し使用できる仕様5色テープ幅(mm)18シリーズScotchテープ長さ(m)10巻芯径(Φmm)25