カテゴリ

  • テープ(18)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 接着剤・補修材(2)

「3m st-416」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリエステル基材両面粘着テープ ST-416P 3M(スリーエム)

    ポリエステル基材両面粘着テープ ST-416P

    3M(スリーエム)
    78,980税込86,878特価
    1箱(2巻)ほか
    当日出荷から36日以内出荷
    製品ラインナップはST-415(0.12mm厚)、ST-416P(0.125mm厚)。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。
    用途印刷の際の樹脂版固定用として開発された両面粘着テープです。厚みが均一で、印刷版の固定に適しています。厚さ(mm)0.11基材ポリエステル粘着剤アクリル系
  • ポリエステル基材両面粘着テープ 透明・再剥離タイプ 3M(スリーエム)

    ポリエステル基材両面粘着テープ 透明・再剥離タイプ

    3M(スリーエム)
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷
    ポリエステル基材の両面に耐熱性,接着性に優れたアクリル系粘着剤を塗布した構成の両面粘着テープです 透明性が高く、厚さが均一で優れた剪断強度、耐熱性、耐久性があります。 糊残りを起こしにくく、再剥離性に優れ、仮固定から永久接着までさまざまな用途で使用できます。
    用途印刷版固定、銘板、部品の仮固定など。材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系透明長さ(m)30
  • 両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 3M(スリーエム)

    両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    319税込351
    1巻
    当日出荷
    難接着のプラスチック(PPやPE)の他、木材(ベニア)や大理石、硬質塩ビ、塗装面など様々な材質に高い接着力を発揮します。洗浄が前提ですが、軽く油分が付着した面での接着も可能です。粘着剤の厚みが粗面の貼り合せも可能にします。
    用途家電や電子機器のパネルや部品の固定。PP素材やフォーム材の貼り合せ。金属やプラスチック銘板の取り付け。サインや看板の掲示。2018年トラスコ掲載ページ6 1974粘着タイプ強粘着適合用途透明、油面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用

    3M(スリーエム)(55件のレビュー)
    469税込516
    1巻
    当日出荷
    JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
    用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
  • 【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93020LE 幅指定 3M(スリーエム)

    【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93020LE 幅指定

    3M(スリーエム)
    1,730税込1,903
    1巻
    4日以内出荷
    ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。 基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
    用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け 金属、プラスチック銘板の取り付け厚さ薄手粘着力(N/10mm)7.9剥離紙シリコーン処理平面紙適合用途透明被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツサービス分類オーダー・加工
  • ポリエステル基材両面粘着テープ ST-415 3M(スリーエム)

    ポリエステル基材両面粘着テープ ST-415

    3M(スリーエム)
    56,980税込62,678
    1巻ほか
    8日以内出荷から38日以内出荷
    製品ラインナップはST-415(0.12mm厚)、ST-416P(0.125mm厚)。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。
    用途印刷の際の樹脂版固定用として開発された両面粘着テープです。厚みが均一で、印刷版の固定に適しています。厚さ(mm)0.1基材ポリエステル粘着剤アクリル系
  • 【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93010LE 幅指定 3M(スリーエム)

    【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93010LE 幅指定

    3M(スリーエム)
    1,730税込1,903
    1巻
    3日以内出荷
    ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。 基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
    用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け 金属、プラスチック銘板の取り付け厚さ薄手粘着力(N/10mm)6.6剥離紙シリコーン処理平面紙適合用途透明被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツサービス分類オーダー・加工
  • 再剥離 低VOC不織布両面粘着テープ 1110 3M(スリーエム)

    再剥離 低VOC不織布両面粘着テープ 1110

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    269税込296
    1巻
    当日出荷から26日以内出荷
    強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、各種素材に高い粘着力を示します。 高強度の特殊不織布基材により、剥がす時にちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。 厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象17物質の発散が極めて少ないです。
    用途電子機器内のフィルム、発泡材などの取付用 金属、プラスチック銘板の取付用 自動車、車内用の内装下地材の固定に
  • 両面テープ(PP フォーム材対応 低VOC 低臭 不織布タイプ) DCX1018 3M(スリーエム)

    両面テープ(PP フォーム材対応 低VOC 低臭 不織布タイプ) DCX1018

    3M(スリーエム)
    359税込395
    1巻
    当日出荷
    各種基材への接着性が優れています。各種発泡体、オレフィン材などにも優れた接着力を有します。厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象14物質の発散が極めて少ないです。
    用途ポリプロピレン、ポリエチレンなど、オレフィン部品の固定。各種発泡体の取付用。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.13長さ(m)20粘着力(N/10mm)(SUS)7.5、(PP)8.7適合用途低VOC被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • スコッチ超強力両面テープ(透明素材用) 3M(スリーエム)

    スコッチ超強力両面テープ(透明素材用)

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。
    用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲(℃)-20~150粘着力(N/10mm)40粘着タイプ超強力適合用途透明被着材の素材金属
  • 再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(91件のレビュー)
    339税込373
    1巻ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
    用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
  • スコッチはがせる両面テープ(強力薄手) 3M(スリーエム)

    スコッチはがせる両面テープ(強力薄手)

    3M(スリーエム)(18件のレビュー)
    379税込417
    1巻
    当日出荷
    強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
    用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。 手で切断可能厚さ(mm)0.15厚さ薄手粘着力(N/10mm)8.2粘着タイプ強力再剥離適合用途再剥離被着材の素材金属、PP・PE
  • 超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム)

    超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)

    3M(スリーエム)(44件のレビュー)
    589税込648
    1巻
    当日出荷
    いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
    用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • 【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93015LE 幅指定 3M(スリーエム)

    【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93015LE 幅指定

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,730税込1,903
    1巻
    3日以内出荷
    ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。 基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
    用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け 金属、プラスチック銘板の取り付け厚さ薄手粘着力(N/10mm)7.7剥離紙シリコーン処理平面紙適合用途透明被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツサービス分類オーダー・加工
  • スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
    用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属
  • 弾性シーラントバックアップ材角バッカー TRUSCO

    弾性シーラントバックアップ材角バッカー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(100本)
    当日出荷
    ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。
    用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。グレー材質発泡ポリエチレン長さ(m)1形状角形危険物の類別非危険物
  • 超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用 3M(スリーエム)

    超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用

    3M(スリーエム)(58件のレビュー)
    549税込604
    1巻
    当日出荷
    木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
    使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • 一般用両面テープ No.501F 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ No.501F

    日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)
    199税込219
    1巻ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
    用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
  • 3M両面粘着テープ 7108AAD 3M(スリーエム)

    3M両面粘着テープ 7108AAD

    3M(スリーエム)(152件のレビュー)
    699税込769
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
    用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。伸度(%)680主なワークパーツ
  • 土木建築用目地調整材 168バッカー 相模カラーフォーム

    土木建築用目地調整材 168バッカー

    相模カラーフォーム
    1,098税込1,208
    1セット(4本)ほか
    翌々日出荷
    168バッカーは化学発泡剤を一切使用していないため、従来のPEフォーム特有のにおいが無く、環境に配慮した商品です。従来品の半分の密度で同程度の機械的強度を実現し軽量化を図りました。セルが均一になっているため、硬さにムラがありません。
    用途環境に配慮したバッカー材として材質ポリエチレングレー危険物の類別非危険物