カテゴリ

  • 作業服(11)
  • 手袋(9)

「3m thinsulate」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 極寒 防水防寒ブルゾン ミドリ安全

    極寒 防水防寒ブルゾン

    ミドリ安全
    31,980税込35,178
    1着
    当日出荷から9日以内出荷
    中綿には保温性に優れた3M(TM)シンサレート(TM)高機能中綿ハイロフトを使用し、厳しい寒さからワーカーを守る本格防水防寒服です。 フードのひさしの上げ下げを調節できる後頭部のマジックテープで、作業に最適な視界を確保できるフードサイズアジャスターを採用しています。 フード縁の広さを自在に調節でき、頭の動きに合わせて伸縮するゴムコードを採用し、ぴったりとフィットして外気の侵入をシャットアウトします。 二重衿、二重袖の構造で冷気の吹き込みをダブルでガードします。 ウインドガードが裾下から入り込む寒気をシャットアウトし、衣服内の温度を保ちます。
    用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃種別ブルゾン質量(kg)1
  • 極寒 防水防寒コート ミドリ安全

    極寒 防水防寒コート

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1着
    3日以内出荷から9日以内出荷
    中綿には保温性に優れた3M(TM)シンサレート(TM)高機能中綿ハイロフトを使用し、厳しい寒さからワーカーを守る本格防水防寒服です。 フードのひさしの上げ下げを調節できる後頭部のマジックテープで、作業に最適な視界を確保できるフードサイズアジャスターを採用しています。 フード縁の広さを自在に調節でき、頭の動きに合わせて伸縮するゴムコードを採用し、ぴったりとフィットして外気の侵入をシャットアウトします。 二重衿、二重袖の構造で冷気の吹き込みをダブルでガードします。 ウインドガードが裾下から入り込む寒気をシャットアウトし、衣服内の温度を保ちます。
    用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃ネイビー仕様撥水加工材質表:ポリエステル100%、裏:起毛トリコットキルト中わた(身頃)、ポリエステルタフタキルト中わた(袖)耐水圧(mm)5000種別コート質量(kg)1
  • ベルデクセル 防寒ブルゾン ミドリ安全

    ベルデクセル 防寒ブルゾン

    ミドリ安全
    15,980税込17,578
    1着
    当日出荷
    動きやすさと軽量性が、作業性を高めるベルデクセルの防寒服です。袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。 インナーの脇部分は、保温性とストレッチ性に優れたフリース仕様です。
    用途建設業、製造業、運輸業など。ネイビーサイズLLトラスコ品番796-0328種別ブルゾン材質表:ポリエステル100、裏:ポリエステルキルト中わた100g/[[平米]](身頃)、ポリエステルキルト中わた60g/[[平米]](袖)質量(g)700胸囲(cm)132加工撥水加工肩幅(cm)55袖丈(cm)62着丈(cm)73機能保温
  • ALASKA2 防寒ジャケット Delta Plus(デルタプラス)

    ALASKA2 防寒ジャケット

    Delta Plus(デルタプラス)
    10,900税込11,990
    1着
    6日以内出荷
    外側はポリエステル(PVCコート)素材です。内側に3M【Thinsulate】素材の取り外し可能なライナー。2重構造で高い防寒性を発揮します。マイナス20度環境下でも暖かくお過ごしいただけます。袖口はリブ素材で袖口からの外気流入を防ぎ、温かさをしっかりKEEPします。反射ライン付きで高い視認性を確保、思わぬ事故防止に効果を発揮します。冬季や寒冷地での防寒はもとより、冷蔵庫内作業、登山、アウトドアなどにおすすめです。
    用途野外作業、工場、倉庫、農園、林業、運送業、道路関係、建築現場など。赤/黒種別ジャケット機能防寒材質【外側】ポリエステル(PVCコート)、【内側】Thinsulate規格CE、EN14058(4 3 0.215m2K/W X)
  • ホットエースプロライト おたふく手袋

    ホットエースプロライト

    おたふく手袋(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷から6日以内出荷
    あたたかく肌触りがよいフリースインナー。濡れても中まで浸透しない防水防寒手袋。
    材質[本体]ポリエステル・ポリウレタン・その他、[防水シート]塩化ビニール機能防水・防寒入数(双)1材質(インナー)フリース
  • 防寒手袋WINTER W-7 ペンギンエース

    防寒手袋WINTER W-7

    ペンギンエース
    3,898税込4,288
    1双
    当日出荷
    防水インナー付き冬用グローブです。従来のノンスリップライナーの機能はそのままに、フリースと3M[[TM上]]シンサレート[[TM上]]で軽くて暖かいです。手の甲にミニカイロなどを入れるポケット付きです。
    用途防寒手袋。厚さ(mm)5材質/仕上ナイロン、ポリエステル、ポリウレタングレー機能防寒全長(cm)30.5滑り止め効果あり袖口仕様マジック式
  • 防水防寒手袋 三重化学工業

    防水防寒手袋

    三重化学工業(61件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1双
    当日出荷
    防水防寒手袋です。手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。(突き刺しにはご注意下さい。)内側にはシンサレートを採用。薄くても暖かく、作業性に優れます。
    材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート)入数(双)1機能防水・防寒全長(cm)24
  • 48340 防水防寒ブルゾン(フード付) 自重堂

    48340 防水防寒ブルゾン(フード付)

    自重堂(1件のレビュー)
    12,900税込14,190
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    水と寒さに威力を発揮する透湿防水防寒。極寒の環境下で働くワーカーのために中綿に「シンサレートハイロフト」を使用。高い保温性と軽量化に加え、耐水圧2000mm・透湿度4000g/m2/24hの本格透湿防水防寒。
    仕様フードアジャスター、胴裏(エンボス柄タフタ)、背ネーム、衿フリース仕様、二重衿仕様、オリジナルスライダー、前立て防水折り返し仕様、左袖機能ポケット、ワンポイント(刺繍)、携帯電話収納ポケット、内ポケット、肘タック、袖口アジャスター、かぶせ式脇ポケット、オリジナルデザインボタン、裏縫い目止め・目張り加工その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖ブルゾン混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルタフタ中綿シンサレートハイロフト120g+中綿40キルト機能防水、防寒生地シルモンド高密度タフタRoHS指令(10物質対応)対応生地性能撥水加工(耐水圧 2000mm)、透湿防水(透湿度 4000g/m2/24h)名入れ可(防寒)
  • 48460 防水防寒ブルゾン(フード付) 自重堂

    48460 防水防寒ブルゾン(フード付)

    自重堂(9件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    耐水圧2,000mm+目張り加工の、軽量・防水・防寒ウエア。中綿のボリュームを抑えた防水防寒が、リーズナブルな価格で実現。
    仕様二重前立て、携帯電話収納ポケット、袖口アジャスター、内ポケット、背ネーム、目張り加工その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖ブルゾン混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルタフタ中綿100gキルト機能防水、防寒生地タフタRoHS指令(10物質対応)対応生地性能撥水加工(耐水圧 2,000mm)名入れ可(防寒)
  • 防寒パイロットジャンパー 自重堂

    防寒パイロットジャンパー

    自重堂(64件のレビュー)
    4,890税込5,379
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    襟元ボアつきで暖かい。 綿素材なので火花が散る作業場などにも最適。
    機能防寒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防寒テムレス SHOWA(ショーワグローブ)

    防寒テムレス

    SHOWA(ショーワグローブ)(40件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1双
    当日出荷
    ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。 手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。 低温下でも柔軟性を保ちます。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
    用途お掃除に、除雪に、防水全面コートタイプ、寒冷地での作業に、除雪作業に、防水全面コートタイプ、 農業、 水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、冷凍倉庫内作業に、防水全面コートタイプ、食品関連業、冷気による手袋のゴワつきが気になる方に、建築・設備メンテナンス業、土木建築関連業、基礎工事・外壁工事に、作業性に優れた防寒タイプ材質樹脂部ポリウレタン繊維部:【アウター】ナイロン、ポリウレタン【インナー】アクリル、ポリウレタン、その他ブルー入数(双)1機能軽量、保温性、柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水防寒ブルゾン 桑和

    防水防寒ブルゾン

    桑和(20件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1着
    翌々日出荷から3日以内出荷
    保温性に優れたアルミメッシュを裏地に使用した、防水防寒ブルゾンです。袖口はマジックテープで調整可能。取り外し可能なフードを装備。手帳もスッポリはいる、便利な内側ポケット。
    種別長袖ブルゾン混率(%)表:ポリエステル100裏:ポリエステル100(アルミメッシュキルト)機能防水、防寒耐水圧(mm)3000
  • 防寒PUマスター グローブマニア(川西工業)

    防寒PUマスター

    グローブマニア(川西工業)(25件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷から5日以内出荷
    革より柔らかい新素材です。裏地はフリース生地を使用、保温性が優れています。洗濯が可能で素早く乾きます。
    用途内装、建築土木、重機運転に、配線工事、配管工事に、運送、荷役に入数(双)1機能防寒・保温袖口仕様手首マジックタイプ
  • WONDER GRIP アクア ユニワールド

    WONDER GRIP アクア

    ユニワールド(45件のレビュー)
    449税込494
    1双
    当日出荷
    手の甲までしっかりコート防水防汚。水に濡れても滑りにくい!!
    用途農作業・ガーデニング・建設作業・運送・荷役作業・日曜大工規格EN388コーティング天然ゴム耐摩耗性レベル2耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1
  • WONDER GRIP サーモプラス ユニワールド

    WONDER GRIP サーモプラス

    ユニワールド(22件のレビュー)
    669税込736
    1双
    当日出荷
    内側「10Gパイル裾裏起毛手袋」+外側「13G編手袋」 W構造で圧倒的な保温力&フィット感!! 手の甲までグルッとコーティングしているので、土や泥を触っても手が汚れにくい!!
    機能防寒・保温材質天然ゴム・アクリルオレンジ入数(双)1
  • Nextソルジャーブルゾン カジメイク

    Nextソルジャーブルゾン

    カジメイク(68件のレビュー)
    3,390税込3,729
    1着
    当日出荷
    サイズ豊富なミリタリージャケット。直接肌に触れる衿の内側にはフリースを付け、あったか感を高めています。 右胸ポケットにはフラップが付いているので貴重品の収納に便利です。 ウエストはゴム入りジャーリングで体にフィットし、袖口は幅調節式で手首にジャストフィットし、外気の侵入を防ぎます。 裏地は温かみのあるオレンジ色をチョイス。 動きやすさとブルゾン内の温度を上げ過ぎないように、薄めの中わたを使用しています。
    仕様右胸ポケット、ペン挿しつき左胸ポケット、内ポケット、左袖ポケット種別長袖ブルゾン混率(%)(表地・裏地・中綿・別布)ポリエステル100、中綿入り生地ポリエステルツイル
  • 防水防寒コート 桑和

    防水防寒コート

    桑和(25件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1着
    3日以内出荷
    保温性に優れたアルミメッシュを裏地に使用した、防水防寒コートです。袖口はマジックテープで調整可能。取り外し可能なフードを装備。手帳もスッポリはいる、便利な内側ポケット。
    種別コート混率(%)表:ポリエステル100、裏:ポリエステル100(アルミメッシュキルト)耐水圧(mm)3000
  • 防寒手袋”ザ・オリジナル” MECHANIX WEAR

    防寒手袋”ザ・オリジナル”

    MECHANIX WEAR
    40,980税込45,078
    1箱(10双)
    当日出荷から翌日出荷
    TPR製のクローザーで手首にしっかりとフィットします。60グラムの3M Thinsulate Eco断熱材が、温かい空気を保持し、体温を快適に調節します。頑丈なArmortex 素材の親指部分の強化パッドを採用しています。タッチスクリーン対応の合成皮革が、操作性と耐久性の理想的なバランスを実現します。収納用のナイロン製キャリアループ付きです。
    材質合成皮革、ナイロン、ポリウレタン厚さ(mm)1コバート
  • 軽量防風防寒ブルゾン ミドリ安全

    軽量防風防寒ブルゾン

    ミドリ安全
    11,980税込13,178
    1着
    当日出荷
    動きやすさを最重視した、軽量防風防寒服です。身頃には防風フィルムが貼られているので、風を通さず温かいです。透湿性もあるのでムレにくいです。 反射パイピングを採用し、暗い倉庫内や夜間の作業事故防止に効果的です。衿部分に収納可能なフード付です。
    用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。種別ブルゾン材質表:ポリエステル100、裏:ポリエステル防風キルト中わた(身頃)、ポリエステルキルト中わた(袖)加工撥水加工
  • 防寒手袋”ザ・オリジナル” メカニクス

    防寒手袋”ザ・オリジナル”

    メカニクス
    36,980税込40,678
    1箱(10双)
    9日以内出荷
    TPR製のクローザーで手首にしっかりとフィットします。60グラムの3M Thinsulate Eco断熱材が、温かい空気を保持し、体温を快適に調節します。頑丈なArmortex 素材の親指部分の強化パッド。タッチスクリーン対応の合成皮革が、操作性と耐久性の理想的なバランスを実現します。収納用のナイロン製キャリアループ。
    厚さ(mm)1コヨーテ