「3m versaflo」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バーサフローフードM-407J 3M(スリーエム)

    バーサフローフードM-407J

    3M(スリーエム)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性に優れた広視野のバイザーが顔や眼を飛来物から守ります。(バイザー部:ANSI Z87.1-2010 適合)、フードは保護帽国家検定合格(飛来・落下)で飛来物から頭部を保護します。3M バーサフロー 電動ファン、3M アドフロー 電動ファンや3M 送気マスク用レギュレーターから送られた空気でヘッドギア内を陽圧に保ち、有害物質の侵入を防ぎます。製品のタイプ:ヘッドギア
    トラスコ品番795-6436質量(g)1070国家検定合格番号保護帽国家検定合格品 飛来・落下用
  • 3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-655J+ 3M(スリーエム)

    3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-655J+

    3M(スリーエム)
    229,800税込252,780
    1箱
    7日以内出荷
    電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。フードのネック部分はカラータイプデザインです。フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。
    用途粉体を扱う作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)トラスコ品番125-9054粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP93号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
  • アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-407J 3M(スリーエム)

    アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-407J

    3M(スリーエム)
    249,800税込274,780
    1個
    当日出荷
    粉状/飛沫の危険物質から呼吸を保護します。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フードは保護帽国家国家検定合格(飛来・落下)。フードのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。フードのシュラウドは首元からの有害粒子侵入を防ぎます。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。
    トラスコ品番773-7505質量(g)3030粒子捕集効率(%)99.97以上国家検定合格番号第TP48号流量(L/min)170・200(2段切り替え)充電時間(時間)4稼働時間(時間)(風量200L/min)8以上、(風量170L/min)10以上
  • バーサフローフードS-433JL 3M(スリーエム)

    バーサフローフードS-433JL

    3M(スリーエム)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
    トラスコ品番795-8323質量(g)335
  • アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 3M(スリーエム)

    アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具

    3M(スリーエム)
    329,800税込362,780
    1個
    7日以内出荷
    国家検定規格品かつ保護帽の規格(飛来・落下物用)も取得した高い安全性を誇る電動ファン付呼吸用保護具です。
    用途溶接作業など。トラスコ品番856-9153セット内容溶接シールド(572800)、電動ファン(832005J)、ろ過材(837010J)、連結管(834016)、バッテリー(837631)質量(kg)4.32018年トラスコ掲載ページ7 0355
  • バーサフロー ろ過材 TR-3712J 3M(スリーエム)

    バーサフロー ろ過材 TR-3712J

    3M(スリーエム)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    バーサフロー電動ファン付き呼吸用保護具の交換用ろ過材です。
    トラスコ品番855-9383粒子捕集効率(%)99.97以上(PL3)
  • アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-307J 3M(スリーエム)

    アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-307J

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    239,800税込263,780
    1個
    6日以内出荷
    粉状/飛沫の危険物質から呼吸を保護します。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フェイスシールドは保護帽国家国家検定合格(飛来・落下)。フェイスシールドのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。
    トラスコ品番795-5804質量(g)2800粒子捕集効率(%)99.97以上国家検定合格番号第TP47号流量(L/min)170・200(2段切り替え)充電時間(時間)4稼働時間(時間)(風量200L/min)8以上、(風量170L/min)10以上
  • バーサフロー送気マスクキット 3M(スリーエム)

    バーサフロー送気マスクキット

    3M(スリーエム)
    68,980税込75,878
    1セット
    当日出荷
    軽量型のバーサフロー(TM)フードセットSシリーズ(JHS-655)と呼吸チューブ、レギュレーターを組み合せたキット製品です。ワンタッチで装着可能な呼吸チューブBT-20Lで、どなたでも簡単にセットアップでき、直ぐにご使用いただけるキット製品です。空気清浄システム・耐圧ホースは別途お求めください。
    仕様レギュレーター:標準タイプ(JHV-300)トラスコ品番388-1130質量(kg)2.4
  • スッポリマスク 日新製袋

    スッポリマスク

    日新製袋(28件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1袋(10枚)
    当日出荷
    粉じん防護用(ナイロン不織布製)透明曇り止めフィルムを使用していますので視界が広く作業が容易です。
    材質特殊不織布
  • バーサフロー送気マスクキット 3M(スリーエム)

    バーサフロー送気マスクキット

    3M(スリーエム)
    99,980税込109,978
    1セット
    当日出荷
    軽量型のバーサフロー(TM)フードセットSシリーズ(JHS-655)と呼吸チューブ、レギュレーターを組み合せたキット製品です。ワンタッチで装着可能な呼吸チューブBT-20Lで、どなたでも簡単にセットアップでき、直ぐにご使用いただけるキット製品です。空気清浄システム・耐圧ホースは別途お求めください。
    仕様レギュレーター:ボルテックスクーラー(JHV-100)トラスコ品番388-1148質量(kg)2.6
  • バーサフローフードセットS-657J(インナーカバータイプ) 3M(スリーエム)

    バーサフローフードセットS-657J(インナーカバータイプ)

    3M(スリーエム)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    3M バーサフロー 電動ファンTR-300シリーズ及び3M バーサフロー 送気マスク用レギュレーターVシリーズと組み合わせてご利用いただけます。ワイドな視界を保ち、不織布でできており軽量です。フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。フードは交換が可能です。
    トラスコ品番773-7556
  • バーサフローフェイスシールドS-333JL 3M(スリーエム)

    バーサフローフェイスシールドS-333JL

    3M(スリーエム)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
    トラスコ品番795-8293質量(g)330
  • 送気マスク用フェイスシールド 重松製作所

    送気マスク用フェイスシールド

    重松製作所
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様連結管長さ
  • バーサフローフェイスシールドM-307J 3M(スリーエム)

    バーサフローフェイスシールドM-307J

    3M(スリーエム)
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性に優れた広視野のバイザーが顔や眼を飛来物から守ります。(バイザー部:ANSI Z87.1-2010 適合)、フェイスシールドは保護帽国家検定合格(飛来・落下)で飛来物から頭部を保護します。3M バーサフロー 電動ファン、3M アドフロー 電動ファンや3M 送気マスク用レギュレーターから送られた空気でヘッドギア内を陽圧に保ち、有害物質の侵入を防ぎます。製品のタイプ:ヘッドギア
    トラスコ品番795-6428質量(g)840国家検定合格番号保護帽国家検定合格品 飛来・落下用
  • バーサフローフェイスシールドS-133JL 3M(スリーエム)

    バーサフローフェイスシールドS-133JL

    3M(スリーエム)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
    トラスコ品番773-7530
  • かぶり面 透明シールド付 モノタロウ

    かぶり面 透明シールド付

    モノタロウ(80件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(5枚)
    当日出荷
    粉塵やほこり、塗料の飛沫などから顔を保護する簡易型かぶり面です。 透明部分がPET製のシールドになっています。 使用環境によっては、保護メガネやマスクなどを着用して使用してください。 1層の不織布なので息苦しくなることもなく、裾側もゆったりめに加工しているので快適にお使いいただけます。
    用途塗装作業、粉塵の出る作業など材質(不織布部)ポリプロピレン、(シールド部)PET(不織布部)白、(シールド部)透明寸法(cm)本体/(縦×横)約57×約39、シールド部/(縦)約20、(上辺)約18、(下辺)約11.5目付(g/m2)50
  • アドフロー電動ファン用ろ過材 3M(スリーエム)

    アドフロー電動ファン用ろ過材

    3M(スリーエム)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    アドフロー 交換用のフィルター(ろ過材)です
    トラスコ品番773-7491粒子捕集効率(%)99.97以上
  • アドフロー ロングバッテリー 837631 3M(スリーエム)

    アドフロー ロングバッテリー 837631

    3M(スリーエム)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具用ロングバッテリーです。
    トラスコ品番855-9382質量(g)(代表値)400バッテリーリチウムイオンバッテリー充電器形名3M アドフロー 充電器 833111充電時間(時間)4~5稼働時間(時間)8
  • スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC 3M(スリーエム)

    スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC

    3M(スリーエム)
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    新しい光学系を導入した液晶フィルターは溶接時やその前後において、より自然な色彩でよりはっきりと見え、より高い溶接品質と仕上がりを提供します。 左右、下方に設けた4箇所の排気口により、呼気を速やかに排出。液晶フィルターや保護めがねの曇りを防ぎ、群れや熱気による不快感も軽減します。 高度な溶接が可能、かつお求め安い価格設定と機能と価格を両立したモデル。
    用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。仕様感度調節:4、遮光前:#3、遮光後:#8~#12種類自動遮光溶接面使用温度範囲(℃)-5~55電源リチウム電池CR2032×2個(付属)フィルターサイズ(mm)55×107戻り速度(秒)60~400遮光速度(秒)1/10000使用時間(時間)2000復帰時間(s)0.06~0.25
  • 3M アドフロー(TM)電動ファン付き呼吸用保護具 617800J 3M(スリーエム)

    3M アドフロー(TM)電動ファン付き呼吸用保護具 617800J

    3M(スリーエム)
    299,800税込329,780
    1キット
    6日以内出荷
    3M(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具は安全と快適を両立した呼吸用保護具です。 3M(TM) スピードグラス(TM) 溶接シールドG5-01と組み合わせたキット製品です。 3M(TM) スピードグラス(TM) 液晶フィルターG5-01 VCにより自然色、暖色、寒色の3パターンに色調変更が可能、より高い視認性を実現します。
    用途溶接作業などセット内容溶接シールド G5-01 611100,液晶フィルター G5-01VC,電動ファン 832005J,ろ過材 837010J,ウェストベルト 835000, 連結管 834016,ロングバッテリー 837631,充電器 833111指定防護係数300