絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.6(1)
テープ幅(mm)
- 12(1)
- 19(1)
特長
- 屋外使用可(1)
- 気密(1)
- 耐寒(1)
- 耐薬品(1)
- 超強力(1)
テープ長さ(m)
- 4
- 1.5(6)
- 3(5)
- 10(23)
- 11(14)
- 20(1)
- 32(2)
- 32.9(7)
- 33(42)
- 50(1)
- 54.8(1)
- 66(2)
基材
- アクリル系(1)
用途
固定・仮止め用(1)
固定・仮止め用
色
グレー(1)
グレー
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
3M(スリーエム)
「3m vhb」の検索結果

スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用
3M(スリーエム)(55件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1巻当日出荷JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属