カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(9,037)
  • パソコン/周辺機器(6,983)
  • 制御機器(5,814)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,939)
  • 農業機械(3,471)
  • 切削工具(3,170)
  • 物流用品(2,821)
  • メカニカル部品(2,714)
  • 空調・照明・電設資材(2,574)
  • 測定用品(2,152)
  • 作業工具(2,017)
  • 作業服(1,785)
  • 機構部品(1,717)
  • 家電(1,481)
  • 電気材料(1,331)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,312)
  • 船舶用品・漁業資材(1,228)
  • 研磨材(1,228)
  • 電動工具(1,096)
  • 空圧工具(1,028)
  • 建築金物(1,019)
  • 油圧機器・油圧ホース(981)
  • バイク部品(861)
  • 配管・水廻り設備部材(807)
  • 事務用品(762)
  • 溶接用品(713)
  • 清掃用品(673)
  • 科学研究・開発用品(614)
  • テープ(560)
  • 防犯用品(557)
  • 自動車補修部品(481)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(409)
  • オフィス家具(409)
  • 安全標識(366)
  • 建材・エクステリア(360)
  • カー用品(349)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(342)
  • 自転車部品(335)
  • 塗装・養生・内装用品(332)
  • 店舗什器・備品(327)
  • 安全用品(325)
  • 学童・教育用品(323)
  • 梱包用品(303)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(297)
  • 医療(294)
  • 農業・園芸資材(294)
  • 厨房用品(285)
  • 測量用品(土木/建設)(241)
  • 保管用品(230)
  • 接着剤・補修材(229)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(223)
  • 安全保護具(219)
  • 縫製用品(216)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(213)
  • 住設機器(210)
  • はんだ関連・静電気対策用品(205)
  • 防災用品(186)
  • トラック輸送・安全用品(185)
  • マスク(184)
  • 介護用品(151)
  • 塗料(143)
  • 手袋(140)
  • 鈑金・塗装(135)
  • 卓上消耗品(118)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(118)
  • 洗車・清掃(115)
  • トラック用品・パーツ(107)
  • 救急・衛生(105)
  • バッテリー・電装(101)
  • クリーンルーム用品(94)
  • 整備工具・収納(80)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(80)
  • 農具(73)
  • 日用品(72)
  • ヘルスケア(63)
  • 洗剤・除去剤(61)
  • 自動車用オイル・ケミカル(58)
  • 安全靴・作業靴(41)
  • スプレー・オイル・グリス(40)
  • フォークリフト・産機・建機用品(36)
  • 自動車純正部品(35)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(33)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(32)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(28)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(28)
  • 食品・飲料(17)
  • ガレージ機器・整備設備(14)
  • タイヤ・足回り(13)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(12)
  • エンジン工具(10)
  • 理美容(8)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(8)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(6)
  • バイク純正部品(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 進物(1)
  • トラック純正部品(1)

「3m」の検索結果

プロの現場向け3M人気商品特集
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で、モノタロウで使える1,000円値引クーポンプもれなくプレゼント。過去購入者も対象。7/31(金)まで。
74,249件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコン洗浄カバー 排水チューブ3m YAMAZEN(山善)エアコン洗浄カバー 排水チューブ3mYAMAZEN(山善)(12件のレビュー)
999税込1,099
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
【家庭用エアコンタイプ YAK-90 / YAK-120 / YAK-90S / YAK-120S】。家庭用エアコンに最適なエアコン掃除カバー。ゴム付きなので被せるだけで簡単に取り付けられます。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。取り扱いが簡単なPEフィルムなのでお手入れも簡単。【業務用エアコンタイプ YAK-T】。天井用。テープで貼るだけ取付簡単。広い開口部と長めのホースで洗浄しやすい設計。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。扱いやすいPEフィルムなのでお手入れも簡単。
用途家庭用エアコン・業務用エアコンの掃除に。洗浄用カバー 大掃除 ゴム入り 排水チューブ3m 壁掛けエアコン用 天井用エアコンチューブ長さ(m)排水:3
3段伸縮3mポール(1.2~3m) P・O・Pプロダクツ3段伸縮3mポール(1.2~3m)P・O・Pプロダクツ(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
持ち運び楽々。省スペースのコンパクトポール!
用途のぼり用材質スチール棒径(Φmm)25質量(g)約800横棒(mm)850縦(mm)1200~3000
3m 水道ホースセット ケルヒャー3m 水道ホースセットケルヒャー(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
高圧洗浄機用の水道ホースセットです。耐圧で15mm水道ホース付きなので、高圧洗浄機を使用する際のお水の供給や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます。高圧洗浄機との接続も、ワンタッチで簡単です。
ホース長さ(m)3
エキゾーストバンテージ 3m CF POSHエキゾーストバンテージ 3mCF POSH(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ノンアスベスト グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。
用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
USB 3.0 ケーブル A(オス) - A(オス) 3m StarTech.comUSB 3.0 ケーブル A(オス) - A(オス) 3mStarTech.com
1,698税込1,868
1個
当日出荷
必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能 モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 信頼性保証
用途USBハブのようなUSB 3.0 タイプA 対応デバイスをデスクトップコンピュータやサーバーに接続材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニルブラック高さ(mm)8質量(g)112ケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)15シールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBUSB Type-A[9ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-AUSB規格USB3.0
AT貼ってはがせる魔法の両面テープ3m アーテック[学校教材・教育玩具]AT貼ってはがせる魔法の両面テープ3mアーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
546税込601
1個
当日出荷
繰り返し使える自由に貼ってはがせる両面テープ。自由に貼ってはがせる両面テープです。きれいに剥がせるので、小物や置物、家具の固定に最適です。好きなサイズにカットできます。両面粘着。超強力で高透明。再利用の際は、水またはぬるま湯で洗うだけ使用に適した面:ガラス・木製品( 表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック・アクリルなど。材質:テープ:アクリル、表面フィルム:PET。サイズ:30mm幅×3m。セット内容:本体
用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。セット内容本体×1クリア基材アクリル、表面フィルム:PETテープ長さ(m)3幅(cm)30主な用途小物や置物、家具の固定特性はがせる、両面
プロパンホース3m プリンス(フカシロ)プロパンホース3mプリンス(フカシロ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
トラスコ品番827-4520
スリムHDMIケーブル 3.0m 日本トラストテクノロジースリムHDMIケーブル 3.0m日本トラストテクノロジー
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スリム設計ケーブル直径約4.0mm。ケーブルが細くなったことで、しなやかさが向上し、取り回し時の反発が少なくなり、テレビの背面など、狭い空間でのケーブルの配線作業がラクになります。コネクタも小型スリム化され、隣り合うコネクタ同士の干渉を回避できます。プラグは金メッキ加工され、高級感と耐久性、安定した信号伝送を実現します。最大解像度は4K/30Pまでの出力に対応し、高精細な映像や音声をお楽しみいただけます。HEC、ARC、Full HD 3Dに対応しております。
ケーブル長(m)3.0プラグ金メッキ加工ケーブル径(Φmm)約4.0
排熱延長ダクト 3m 伸縮式 スポットエアコン スポットクーラー専用 YAMAZEN(山善)排熱延長ダクト 3m 伸縮式 スポットエアコン スポットクーラー専用YAMAZEN(山善)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
最大3メートルまで伸ばせる排熱ダクト。スポットエアコン標準付属の排熱ダクトとつけかえて最大3mの長さで使用可能。80cm~3mまで伸縮する排熱ダクト。適用機種:【山善製】SSA-Y25-2/TSA-Y29-2。【ナカトミ製】KSA-25E/SAC-30/SAC-30S/SAC-34/SAC-34S/SAC-2500/SAC-2500S/SAC-2500DS/SPC-2500/SPC-2500S/N410-HC/N407-W/PFC-3
用途スポットエアコン用の延長排熱ダクトとして。熱中症対策 冷房機器 部品 部材 オプション 取り付け質量(kg)2.4長さ(m)0.8-3.0外径(mm)185内径(mm)175
パイプクリーナー3m WAKI(和気産業)パイプクリーナー3mWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
パイプや排水管内のゴミなどの清掃に使用できます。
用途キッチン、お風呂、雨どいなど様々な排水溝の掃除に。ワイヤー長さ(m)3材質鉄、ABS樹脂
3m メジャー エスコ3m メジャーエスコ(3件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
種類ロック付テープ長さ(m)3テープ幅(mm)13材質(テープ)炭素鋼目盛仕様メートル目盛種別片面材質(バネ)ステンレス鋼仕様ベルト掛け付エスコ品番EA720GB-3
アウトドア用厚口アルミホイル3m CAPTAIN STAGアウトドア用厚口アルミホイル3mCAPTAIN STAG(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
材質アルミニウム箔
延長コード 3m ソーラーライト専用 TYH-3M GOODGOODS(グッド・グッズ)延長コード 3m ソーラーライト専用 TYH-3MGOODGOODS(グッド・グッズ)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
【適応機種】TYH-5JB(ソーラーパネル)、TYH-15WT、TYH-20WE、TYH-30WA、TYH-34DW、TYH-40WG、TYH-50WK、TYH-G5A
用途グッドグッズ製ソーラーライト専用延長コード適合TYH-50WK、TYH-G5ARoHS指令(10物質対応)対応
ソーラー充電MC4延長ケーブル 3m EcoFlow(エコフロー)ソーラー充電MC4延長ケーブル 3mEcoFlow(エコフロー)
4,498税込4,948
1組(2本)
当日出荷
長さが3mで、数枚のMC4ポート付きのソーラーチャージャーを接続使用できるケーブル、MC4ポート付きの85wソーラーチャージャーと110w、160Wのソーラーチャージャーにも適用します。
長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックチェーン 3m ミツギロンプラスチックチェーン 3mミツギロン(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
どんな景観にもマッチする高級感のあるデザインです。スマートチェーンポール(SF-83)シリーズに適合します。3mにカット済みで使いやすくなっています。プラスチック製なので錆びません。
用途マンションやビル外の区画整備に。長さ(m)3
こたつコード3m METROこたつコード3mMETRO(2件のレビュー)
3,790税込4,169
1個
当日出荷
シンプル設計で、みんなが使いやすいこたつコード。
用途こたつの取替え用コードとして。メトロ METRO 暖房 コタツ替え用 炬燵 取替用 取り替え用 電源コード こたつコード 電子コントローラーコード長さ(m)3
ダブルホース3m アサダダブルホース3mアサダ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
のぼりポール 3mステンレスポール Φ22 友屋のぼりポール 3mステンレスポール Φ22友屋(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
全長(m)L1.6~3寸法(mm)横棒:850、Φ22
200万画素ファイバースコープカメラ 1レンズ・ケーブル3m・360度屈曲 ブロードウォッチ200万画素ファイバースコープカメラ 1レンズ・ケーブル3m・360度屈曲ブロードウォッチ(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
フルハイビジョン画質で撮影。カメラを搭載した先端部分が 360°可動式。IP67相当の防水。4.3インチの液晶ディスプレイ付き。フル充電で約4時間動作
用途配管・筒状製品の内壁の目視確認セット内容本体、USB ケーブル、収納ケース質量(g)約470電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)約3本体寸法(mm)約285×120×55ヘッド径(Φmm)8最大解像度1920×1080ピクセルディスプレイ4.3 インチ動作温度(℃)0~50焦点距離3~20cm
6.0mmx 3m プラスチックチェーン(トラ) エスコ6.0mmx 3m プラスチックチェーン(トラ)エスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
両端に直径85mmの黄色リング付。 リング取り付し可能。 コーンや駐禁灯にセット可能。
【チェーン】黄/黒材質ポリエチレン長さ(m)3エスコ品番EA980A-54質量(g)260線径(Φmm)6チェーン内寸(mm)7×28
プラグ付電源用コード 3m 灰 川崎電線プラグ付電源用コード 3m 灰川崎電線
1,998税込2,198
1本
当日出荷
屋内用の電気機器に使用される、日本国内向け2芯アース付の電源コードです。 電線に0.75SQ×3CのVCTFを使用しております。
用途屋内の小形電気機械器具用に。種類電源コード芯数(C)3全長(m)3仕様JIS C8303規格品、垂直燃焼試験合格品質量(g)228定格125V-7A素線径(mm)0.18素線数30トラスコ品番333-1253
ナイロンコード 3m マキタナイロンコード 3mマキタ
339税込373
1個
当日出荷
長さ(m)3太さ(mm)2.4
こたつコード3m STAR Lightこたつコード3mSTAR Light(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
こたつヒーターユニット2極専用品。AC100V、700W以下のこたつヒーターユニットに使用可能
用途700ワット以下のこたつ用赤外線ヒーター及びファンヒーターにご使用ください。質量(g)約220スイッチ中間:スライド式、入/切タイプ定格AC電源プラグ:AC125V 50/60Hz、7A (700W)、中間スイッチ・器具用プラグ:AC250V、7Aコード長さ(m)3プラグ器具用:2極ストレート型 (スプリング付き)
ゴミカバーネット(2x3m) 黄 セーフラン安全用品ゴミカバーネット(2x3m) 黄セーフラン安全用品(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
全周重りロープで飛ばされにくく、ゴミ置き場のカバーに最適です。鳥獣などによるごみ散乱防止や、預かり荷物のカバーや倉庫内の区画管理等にも。
用途鳥獣などのゴミ散乱防止などイエロー材質PE寸法(m)約2×3
くっつかないアルミホイル25cm×3m 大和物産くっつかないアルミホイル25cm×3m大和物産(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
フライパンに敷けば後片付けが楽々。
材質アルミ箔加工シリコン樹脂加工アズワン品番65-0433-82RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット SB-03M OGK KABUTO(オージーケーカブト)ヘルメット SB-03MOGK KABUTO(オージーケーカブト)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
バイザータイプのスポーティーな軽涼ヘルメット。一体(インモールド)形成で軽量で耐久性がアップ!。インナーパッドは着脱可でいつでも清潔をキープ!。エアスルー設計だから夏の通学も蒸れずに快適!。自転車用・SGマーク認証品
頭囲(cm)(目安)55-58参考質量(g)260
プロパンバーナー6号3m プリンス(フカシロ)プロパンバーナー6号3mプリンス(フカシロ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
トラスコ品番851-0866
蛍光ノンスリップテープ 3m ゼブラ TRUSCO蛍光ノンスリップテープ 3m ゼブラTRUSCO(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
切断にはカッターが必要です。蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)イエロー×ブラック(ゼブラ)材質粘着剤:アクリル系砥粒種類酸化アルミニウム基材樹脂加工布テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.85引張強度(N/25mm)740粘着力(N/25mm)15
USB3.1 Type-C延長ケーブル 3m JTTUSB3.1 Type-C延長ケーブル 3mJTT
1,798税込1,978
1個
当日出荷
本製品は、USB3.2 Gen2に準拠したType-C延長ケーブルです。最大10Gbpsの高速データ転送、PD100W対応による充電機能、高解像度映像出力にも対応。TYPE-Cコネクタで幅広い機器と接続可能。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。製品の特長。USB3.2 Gen2対応のTYPE-C延長ケーブル。本製品は、USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)に対応したTYPE-C延長ケーブルです。ドッキングステーションなど周辺機器の延長、TYPE-Cの位置が挿しづらい場合の延長、抜き差しでポートが摩耗しないようにする場合にも有効です。最大10Gbpsの高速転送。USB3.2 Gen2に対応し、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送が可能です。高解像度の画像ファイルや動画データもスムーズに転送でき、作業効率をアップします。PD100W対応で高出力機器への充電も安心。最大PD 100W(20V/5A)の電力供給に対応しております。高速充電に対応したノートパソコンやタブレットの電源を延長して、効率よく給電することができます。4K/60Hzの映像出力にも対応。最大4K/60Hzの映像出力に対応し、DisplayPort Altモード搭載のTYPE-Cポートを延長することができます。会議室でのプレゼンやデスクでのマルチディスプレイ構成など、ご利用シーンに合わせた活用ができます。USB-Cで抜き挿しがスムーズ。TYPE-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様。挿入時の向きを気にする必要がなく、狭い場所や暗所でも簡単に接続できます。さまざまなType-C対応機器に幅広く対応。ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ドッキングステーションなど、TYPE-Cポートを搭載した各種機器に対応。ケーブルを延長して、より使いやすい配置が可能になります。4つの長さから選べるケーブル。0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。
ブラック質量(g)約85ケーブル長(m)約3端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1映像出力最大4K/60Hz転送速度(Gbps)10まで充電環境PD100W(20V/5A)まで
タープテント3m×3m用 交換生地 サイドシート1枚 YAMAZEN(山善)タープテント3m×3m用 交換生地 サイドシート1枚YAMAZEN(山善)
2,398税込2,638
1枚
5日以内出荷
FRT-300専用のサイドシート。耐水圧2000mm
用途交換用生地として。フライシート パーツ アクセサリー 交換用 タープテント 3m×3m質量(kg)0.9寸法(cm)300×172
ヘルメット SB-03M OGK KABUTO(オージーケーカブト)ヘルメット SB-03MOGK KABUTO(オージーケーカブト)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から4日以内出荷
バイザータイプのスポーティーな軽涼ヘルメット。 一体(インモールド)形成で軽量で耐久性UP インナーパッドは着脱可でいつでも清潔をキープ エアスルー設計で夏の通学も蒸れずに快適
用途通学用自転車ヘルメット規格SG基準参考質量(g)250適合頭囲(cm)55~58
USAG コンベックス 3m USAGUSAG コンベックス 3mUSAG
2,298税込2,528
1個
当日出荷
精密クラスII 耐衝撃性のABSケース 外側のゴムはほこりや油から内部を保護します 42°(サポート面)の斜面まで滑り止め 反射防止ナイロン コーティングされたスチールベルト 耐腐食性と耐摩耗性のナイロン 3つのリベットでテープに固定されたマルチグリップメタルフック 自動テープ巻き戻し付き停止ボタン ステンレス鋼クリップ
テープ幅(mm)19測定範囲(m)3テープ長さ(m)3
マジックバンド 赤 3m PAIHOマジックバンド 赤 3mPAIHO
479税込527
1本
3日以内出荷
幅(mm)10長さ(m)3
ステレオミニプラグ用延長ケーブル 3m AudioComm  AUD-C230N [3.0m] オーム電機ステレオミニプラグ用延長ケーブル 3m AudioComm AUD-C230N [3.0m]オーム電機
389税込428
1個
当日出荷
コード長さ(m)3コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ - Φ3.5ステレオミニジャック
ナイロンコードカッタ 3m マキタナイロンコードカッタ 3mマキタ
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
マジックバンド 青 3m PAIHOマジックバンド 青 3mPAIHO
479税込527
1本
3日以内出荷
幅(mm)10長さ(m)3
AC入力コード 3m マイト工業株式会社AC入力コード 3mマイト工業株式会社
7,598税込8,358
1本
4日以内出荷
適合機種MS-300長さ(m)3
3m HDMI - DVI-D変換ケーブル オス/オス StarTech.com3m HDMI - DVI-D変換ケーブル オス/オスStarTech.com
1,898税込2,088
1個
当日出荷
高帯域幅、非圧縮のビデオとマルチ チャンネル デジタル オーディオの送信がケーブル1本でOK 実装が簡単
ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オスオス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]メス形状DVI-D変換タイプオス - オス
ビニール被覆亀甲金網(黒) 910巾×3m 田中金網ビニール被覆亀甲金網(黒) 910巾×3m田中金網
3,698税込4,068
1本
当日出荷
隙間を埋めたり、丸めてねずみの通り道を封鎖
幅(mm)910長さ(m)3網目(mm)10寸法(mm)0.85(線型)種別侵入防止
...
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
"3m" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷