カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3r-bs27-175」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニボアスコープ 硬性鏡 先端径Φ2.7mm 有効長175mm 視野方向0°/30°/70° スリーアールソリューション

    ミニボアスコープ 硬性鏡 先端径Φ2.7mm 有効長175mm 視野方向0°/30°/70°

    スリーアールソリューション
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    先端径Φ2.7mm・有効長175mmの硬性ボアスコープ。分解できない機器や部品の内部を、傷つけずに非破壊で点検できます。視野方向は0°(直視)・30°・70°の3タイプ。奥をまっすぐ見たいときは直視、内壁や側面を見たいときは側視と、対象に合わせて選べます。光源接続部は3パターンのアタッチメントが付属し、他社製光源にも合わせやすい設計。接眼レンズをのぞく目視観察のほか、別売のCマウントカメラを装着すればモニタ画面でも確認できます。先端部は防水、耐熱温度は134℃以下。重量約72g。
    用途エンジンシリンダーや小口径パイプの内部、金型・鋳物のバリや巣の確認など、分解せずに中を見たい検査に。開口部が狭く手も目も入らない箇所を、対象に合わせた視野方向で覗けるため、FA生産ラインの検品や精密部品の受入検査にも向いています。セット内容3R-BS27本体・アタッチメント3種材質挿入部:ステンレス、アイピース:アセタール樹脂、レンズ:ガラス質量(g)約72有効長(mm)175耐熱温度(℃)134以下視野角約55°先端径(Φmm)2.7防水性防水※先端部のみ
光学測定器カテゴリ