カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド

CO2モニター NDIR方式 温度・湿度計付 4カラー表示 充電式
スリーアールソリューション¥11,980税込¥13,1781台当日出荷CO2モニターが換気のタイミングをリアルタイムでお知らせ。感染対策と快適な環境を両立させるサポートを行います。一目でわかりやすい4カラーの表示方法を採用し、濃度が高い状態ではアラートでお知らせします。CO2モニターの設置により施設利用者や顧客、従業員の感染リスクを抑え、快適な環境を提供することができます。経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。用途飲食店・オフィス・会議室・教室・医療施設・送迎車などの換気管理、室内CO2濃度の見える化に。厚生労働省推奨のNDIR方式でCO2濃度・温度・湿度を測定。充電式で置き場所を選ばず約9時間連続で使えるため、コンセントのない場所や送迎車内でも運用できます。検知対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)約400~5000(CO2濃度)検知原理NDIR方式使用温度範囲(℃)-10~60付属品USBケーブル寸法(mm)136×78×86質量(g)約220入力電圧(V)DC5測定方法NDIR式温度測定範囲(℃)約-10~60連続使用時間(時間)9湿度測定範囲(%)約5~99測定ガス二酸化炭素保証期間お買い上げより1年間警報方式アラート充電時間(時間)約4~5バッテリー容量(mAh)2000mAhリチウムイオン電池充電方式USB(Type-C)モニタLCDモニター使用時間(時間)約9補正機能自動校正/手動校正
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら