カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
「3rt2026-1bb44」の検索結果

シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極
SIEMENS¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です