カテゴリ
- 物流用品(1,331)
- 農業機械(202)
- 制御機器(200)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(129)
- 切削工具(65)
- メカニカル部品(49)
- 作業工具(39)
- バイク純正部品(29)
- バイク部品(28)
- 安全標識(25)
- 自動車純正部品(22)
- 自動車補修部品(20)
- ポンプ・送風機・電熱機器(17)
- 作業服(16)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- パソコン/周辺機器(12)
- 機構部品(11)
- 測定用品(11)
- 医療(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 接着剤・補修材(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 保管用品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- バッテリー・電装(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 防災用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 家電(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全用品(3)
- 建築金物(3)
- 介護用品(3)
- カー用品(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- トラック純正部品(3)
- 梱包用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- オフィス家具(2)
- 防犯用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 自転車部品(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- 食品・飲料(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(202)
- CKD(26)
- IDEC(和泉電気)(25)
- KITO(キトー)(1,328)
- MAZDA(マツダ)(16)
- omron(オムロン)(20)
- RS PRO(21)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(24)
- SIEMENS(18)
- SMC(72)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
- TRUSCO(17)
- YAMAHA(ヤマハ)(30)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13)
- コガネイ(24)
- マルヤス電業(24)
- ワルター(27)
- 三ツ星ベルト(22)
- 工進(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥489税込¥5381個当日出荷スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。材質構造用鋼差込角(mm)9.5対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から25日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)。定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
ディープソケット (6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途手工具用種別ディープソケット(6角)差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から52日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
Φ22 TWシリーズ ASW□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から25日以内出荷保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)キャップ色白(方向指示キャップ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル色黒耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
インパクトドライバ用ショートソケットビット 難攻不落 (6角)
KTC¥1,898税込¥2,0881個当日出荷内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。軽量かつコストパフォーマンスに優れたショートタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。形状6角タイプショート差込角(mm)6.35
樹脂製開口枠 UB枠
フクビ化学(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781セット3日以内出荷耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。 水濡れ、汚れに強い樹脂製です。 防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。 接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付きです。 戸建て住宅の納まりを考慮した品揃えです。 L寸カットはもちろん縦切削、溝加工も容易にできます。色ホワイトホルムアルデヒド等級F★★★★
ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥569税込¥6261個当日出荷から9日以内出荷スタンダードタイプの対辺六角形状です 差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。穴角六角
ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷ディープソケットで奥まった箇所のボルトや、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼差込角(mm)9.5
LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ
パトライト(PATLITE)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか当日出荷から4日以内出荷食品加工工場など機械洗浄を想定し、保護等級『IP69K』を達成したLED照明。幅(mm)34高さ(mm)22.5光源可視光照光形状ライン形
TLA型ボルトレス軽中量棚 背板・側板付 高さ1200mm 単体型
TRUSCO¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷から6日以内出荷開放棚の外側から背板・側板を取り付けるので、自在棚受けを使用できます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造です。背板・側板付でも、中棚を自在に段替えできます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色ホワイト高さ(mm)1202耐荷重(kg/段)150外寸法・高さ(mm)1202総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
TLA型ボルトレス軽中量棚 背板・側板付 高さ1800mm 単体型
TRUSCO¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷開放棚の外側から背板・側板を取り付けるので、自在棚受けを使用できます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造です。背板・側板付でも、中棚を自在に段替えできます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。仕様組立式色ホワイト高さ(mm)1802組立時間2人30分外寸法・高さ(mm)1802総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)30mm均等耐荷重(kg/段)150
MMX2用部品 スナップローラ
マルヤス機械¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から11日以内出荷ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。径(Φmm)27.2
TLA型ボルトレス軽中量棚 背板・側板付 高さ2100mm 単体型
TRUSCO¥62,980税込¥69,2781台3日以内出荷から6日以内出荷開放棚の外側から背板・側板を取り付けるので、自在棚受けを使用できます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造です。背板・側板付でも、中棚を自在に段替えできます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色ホワイト高さ(mm)2102棚ピッチ(mm)30外寸法・高さ(mm)2102総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
スマッシュエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥139,800税込¥153,7801本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・55°ネジレ・3枚刃用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼(HRC30~40)・FC/FCD材質超硬ソリッド刃数3外径公差(mm)-0.01/-0.03ねじれ角(°)55
USB 3.0 2ポート増設PCI Expressインターフェースカード UASP対応 2x USB 3.0 5Gbps 拡張用PCIe接続ボード SATA電源端子付き
StarTech.com¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷UASP対応外付けUSB 3.0 ポート x2。最大データ転送速度5 Gbps。PCI Express 2.0規格に準拠。USB1ポートあたり900mAを供給するSATA電源コネクタ(オプション)。USB Battery Charging Specification 1.2対応。USB 3.0 rev 1.0およびIntel xHCI rev 1.0規格に完全準拠。USB 2.0、USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。ロープロファイル対応ブラケット同梱用途旧型PCIeベースシステムをUSB 2.0対応からUSB 3.0対応にアップグレード。外付けポート2口を増設してシステムのUSB機能を拡張。外付けHDD、CD / DVDドライブ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ウェブカム、ゲームコントローラ、デジタルカメラ等をコンピュータに接続仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 Specification Rev. 1.0、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)長さ(mm)65幅(mm)18高さ(mm)120質量(g)40ポート数2ケーブル長(m)【最大】3対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008R2/2012/2012 R2/2016。Linux 2.6.31~4.11.x (LTSバージョンのみ)コネクタ形状PCIE×press×1インターフェースUSB3.0カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)チップセットRenesas/NEC-μPD720202USBタイプUSB3.0-5bit/sポートの種類基板上に搭載転送速度(Gbps)【最大データ】5
軽中量棚150型 両開扉付棚
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷から31日以内出荷背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。保管庫として利用できます。仕様両開き扉、カギ付、組立式材質本体:スチール本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装ベース:ポリエチレン(再生材15%使用)幅(mm)910色ホワイト間口(mm)910均等耐荷重(kg)150組立時間2人50分有効間口(mm)820最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)30
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら