カテゴリ

  • 農業機械(905)
  • 制御機器(493)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(369)
  • 安全標識(244)
  • 物流用品(176)
  • 自動車補修部品(153)
  • バイク部品(147)
  • パソコン/周辺機器(146)
  • 切削工具(128)
  • 空調・照明・電設資材(113)
  • 作業服(101)
  • 測定用品(98)
  • 事務用品(92)
  • 配管・水廻り設備部材(85)
  • 作業工具(85)
  • メカニカル部品(48)
  • 家電(47)
  • オフィス家具(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(33)
  • 機構部品(31)
  • 店舗什器・備品(28)
  • カー用品(28)
  • 安全用品(25)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(24)
  • 電気材料(23)
  • 研磨材(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 住設機器(21)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(19)
  • 安全保護具(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 整備工具・収納(11)
  • 建築金物(10)
  • 厨房用品(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 空圧工具(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 医療(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 梱包用品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 保管用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防災用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • マスク(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)

「3s-a」の検索結果

関連キーワード
3,911件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-A omron(オムロン)

    アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-A

    omron(オムロン)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A omron(オムロン)

    アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A

    omron(オムロン)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • 北川式ガス検知管(通常) 光明理化

    北川式ガス検知管(通常)

    光明理化(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(10本)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • クラッチベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    クラッチベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(65件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ハイステッカー カメダデンキ

    ハイステッカー

    カメダデンキ
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    当日出荷
  • SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ニトリルゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ニトリルゴムシール)

    日東工器(3件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
  • SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ふっ素ゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)

    日東工器
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
    用途中圧・汎用型流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガスソケットorプラグソケット材質(本体)ステンレス種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • 特殊ピンセット ナリカ

    特殊ピンセット

    ナリカ
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    バリエーションが豊富で特殊な形状のわりに安価な精密ピンセットです。
    仕様非磁性・電解研磨艶消し材質ステンレス
  • クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型プラグ全てと互換性があります。
    用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。使用流体空気他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
  • 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン)

    照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S

    omron(オムロン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    胴体長40mm、角胴シリーズ。小形で、しかも切れ味の良いソフトな動作感触。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ、ランプ交換もツールレスで簡単。
    質量(g)約10保護構造IP00耐電圧同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED1個内蔵絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大200m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上(定格負荷)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作までの動きPT最大2.2mm全体の動きT.T(参考)約3mm分割方式無分割
  • SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーション

    SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
    材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
  • ケーブル用75Ωプラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用75Ωプラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)75結線方式(中心)圧着、(外部)圧着端子種別圧着寸法A(mm)14.5表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超精密ピンセット IDEAL 三商

    超精密ピンセット IDEAL

    三商
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    非磁性、耐酸性。
    材質ステンレス
  • 折りたたみ式作業用踏台 MTステップD 森山鉄工

    折りたたみ式作業用踏台 MTステップD

    森山鉄工(4件のレビュー)
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷
    手すり付きで折りたたみができる踏台です。 ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。 ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。 キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
    用途事務所内などでの作業に。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)240材質(本体)踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス仕様完成品キャスター径(Φmm)75自在(ストッパー付き)×4ヶ材質(フレーム)ステンレス(SUS430)材質(ボルト)ステンレス材質(踏板)アルミ(表面アルマイト加工)
  • SO-A・SO-SA ステンレスボックス 日東工業

    SO-A・SO-SA ステンレスボックス

    日東工業(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
    塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1扉形式片扉
  • ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
    仕様旋回式種別旋回式形状自在車Sストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ふっ素ゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ふっ素ゴムシール)

    日東工器
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
    用途中圧・汎用型ソケットorプラグソケット材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • SAステンレスピンセット Ideal-Tek

    SAステンレスピンセット

    Ideal-Tek
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    IDEAL SAピンセットステンレス素材は低炭素のオーステナイト鋼と呼ばれる。16.5~18.5wt%のクロムと少量のニッケル・モリブデンで構成されている。特徴:化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性優れる。磁気は帯びません。
    用途電気産業、時計・宝飾加工、研究
  • 413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
    材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式413SA自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
  • USB 3.0 ケーブル A(オス) - A(オス) 3m StarTech.com

    USB 3.0 ケーブル A(オス) - A(オス) 3m

    StarTech.com
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能 モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 信頼性保証
    用途USBハブのようなUSB 3.0 タイプA 対応デバイスをデスクトップコンピュータやサーバーに接続材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニルブラック高さ(mm)8質量(g)112ケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)15シールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBUSB Type-A[9ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-AUSB規格USB3.0
  • クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ウレタンホース取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ウレタンホース取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。
    用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。使用流体空気他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
  • レバーハンドル部 INAX(LIXIL)

    レバーハンドル部

    INAX(LIXIL)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・EPDMシール) 日東工器

    SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・EPDMシール)

    日東工器(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    SPカプラの大容量タイプ
    用途中圧用ソケットorプラグソケット材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • 止水栓丸ハンドル付13mm TBC(タブチ)

    止水栓丸ハンドル付13mm

    TBC(タブチ)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    用途水道メーターの1次側に使用します。呼び径(mm)13トラスコ品番812-7744材質青銅質量(g)320使用温度範囲(℃)5~35呼び径G3/4寸法H(mm)65最高使用圧力0.75操作方式ハンドル式
  • MEISTERピンセットS Rubis

    MEISTERピンセットS

    Rubis
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    微小なパーツをハンドリングしやすい特別の先端形状をしています。
    全長(mm)120
  • IDEAL-TEK ピンセット Ideal-Tek

    IDEAL-TEK ピンセット

    Ideal-Tek
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端が非常に細く面を取って丸く仕上げたタイプ
    全長(mm)120タイプ先端が非常に細く面を取って丸く仕上たタイプ
  • スライドアングル (300×600mm・明治山型用) 日本緑十字社

    スライドアングル (300×600mm・明治山型用)

    日本緑十字社
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    材質スチール(メラミン焼付)仕様黒塗装、枠厚み15mm、300×600mm専用
  • 極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    薄さ3.5mm 取り付け自在 省電力 高速応答0.5ms 明るい2色表示灯 赤色光で光軸調整もカンタン インバータ光対策回路搭載 保護構造IP67 動作切換スイッチ付を用意[EX-15□/17□] 曲げ耐久性アップ [EX-□-R] M3ビスで取り付け可能 最小検出物体Φ1mm[EX-11(E)□、EX-15(E)□] 背景の影響を受けにくい[EX-14□] 長距離検出1m[EX-19□] 省資源
    用途基板の位置決め、ICの検出、ウェーハカセットの有無検出、薄いワークの有無確認、トレイ内のコンデンサ抜け確認
  • 3連ホースジョイントSネジ エアテックス

    3連ホースジョイントSネジ

    エアテックス
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    1台のコンプレッサーから、複数のエアホースにエアを分岐、供給できるパーツです。 送気口は、コックバルブ式になっていますので、任意のホースにのみ、エアを送り込むことが可能です。 3連ホースジョイントは、3本のエアホースを取り付けることができます。
    付属品S-Lチェンジネジ付
  • SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ニトリルゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ニトリルゴムシール)

    日東工器
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
    流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガスソケットorプラグソケット材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ニトリルゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • クイックカップリング ALタイプ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ALタイプ

    NAC(長堀工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
  • ポータブル電源2000Pro用SolarSaga 接続アダプター Jackery(ジャクリ)

    ポータブル電源2000Pro用SolarSaga 接続アダプター

    Jackery(ジャクリ)
    7,818税込8,600
    1個
    当日出荷
    この接続ケーブルを使うことで最大3枚のJackery SolarSaga 200を使用することができます。 1000Proにこのアダプターを使用し、最大4枚まで接続可能。 2000Proにこのケーブルを2個使用することで最大6枚まで接続が可能になります。
    寸法(mm)分岐コネクタ:66×70×24ケーブル長(mm)約500
  • ソケットレンチセット 差込角9.5mm(3/8”) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ソケットレンチセット 差込角9.5mm(3/8”)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    18,980税込20,878
    1セット
    翌日出荷
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]
  • BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • やわスポ Ver.2 SK11

    やわスポ Ver.2

    SK11
    689税込758
    1枚ほか
    当日出荷
    目詰まり少なく、研削力が持続します。プラモデル製作時の小キズ消しや、塗装前の足付け作業に使え、また、金属・樹脂・木材などの研削作業にもお使い頂けます。KOVAX製のスーパーアシレックスをスポンジに貼り付けることで、紙ヤスリタイプよりも柔らかい使用感になります。シートの柔軟性が高く、折れ・曲がりに強く、脱粒がしにくいです。目詰まりのしにくいシートですので、研削力が持続し、空研ぎ・水研ぎの両方で使用できます。平面作業はもちろん、凹凸部や曲面などにもフィットします。
    用途プラモデル制作時の小キズ消しや足付け作業に。材質シート部:スーパーアシレックス
  • エアーベルトサンダー エスコ

    エアーベルトサンダー

    エスコ(3件のレビュー)
    19,100税込21,010
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
  • MEISTERピンセット Rubis

    MEISTERピンセット

    Rubis
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 精密ピンセット LINDSTROM(リンドストローム)

    精密ピンセット

    LINDSTROM(リンドストローム)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    静電気帯電防止(ESD)仕様です。 非磁性です。
    用途電子系の作業に、細かい作業に、精密な作業に材質ステンレス
  • スペシャルビットソケットT55 Pro-Auto

    スペシャルビットソケットT55

    Pro-Auto
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    差込角(sq.)9.5先端サイズT55先端形状トルクストラスコ品番853-1733
関連キーワード
...