カテゴリ

  • 農業機械(4,343)
  • 制御機器(3,178)
  • 物流用品(2,335)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,204)
  • バイク部品(1,775)
  • ねじ・ボルト・釘(1,727)
  • 切削工具(1,629)
  • 作業服(1,587)
  • 自動車補修部品(1,511)
  • パソコン/周辺機器(1,466)
  • 作業工具(1,197)
  • 配管・水廻り設備部材(1,186)
  • メカニカル部品(931)
  • 空調・照明・電設資材(833)
  • 測定用品(653)
  • 機構部品(651)
  • 安全標識(587)
  • 建築金物(510)
  • 事務用品(505)
  • 船舶用品・漁業資材(491)
  • 電気材料(426)
  • 家電(410)
  • 電動工具(392)
  • FA担当者のオススメ新商品(359)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(309)
  • オフィス家具(284)
  • 安全保護具(262)
  • 科学研究・開発用品(261)
  • 医療(247)
  • トラック用品・パーツ(234)
  • 店舗什器・備品(222)
  • 研磨材(215)
  • カー用品(214)
  • 自転車部品(196)
  • 学童・教育用品(184)
  • 油圧機器・油圧ホース(183)
  • 卓上消耗品(139)
  • 建材・エクステリア(133)
  • 介護用品(121)
  • 鈑金・塗装(120)
  • 空圧工具(120)
  • 保管用品(117)
  • 手袋(117)
  • 厨房用品(114)
  • 縫製用品(114)
  • 溶接用品(108)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(108)
  • 住設機器(107)
  • 防犯用品(104)
  • 安全用品(93)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(87)
  • 塗装・養生・内装用品(82)
  • 安全靴・作業靴(80)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(71)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(70)
  • 整備工具・収納(68)
  • 清掃用品(57)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(56)
  • 塗料(51)
  • クリーンルーム用品(51)
  • 防災用品(49)
  • はんだ関連・静電気対策用品(48)
  • バッテリー・電装(45)
  • 救急・衛生(40)
  • フォークリフト・産機・建機用品(40)
  • マスク(39)
  • 梱包用品(36)
  • 農具(32)
  • 接着剤・補修材(30)
  • 測量用品(土木/建設)(29)
  • 農業・園芸資材(29)
  • 日用品(27)
  • 自動車純正部品(27)
  • 洗車・清掃(26)
  • ヘルスケア(24)
  • テープ(23)
  • タイヤ・足回り(20)
  • トラック輸送・安全用品(18)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(15)
  • 洗剤・除去剤(12)
  • 食品・飲料(12)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • ガレージ機器・整備設備(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • バイク純正部品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 理美容(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 完成車(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • エンジン工具(1)

「3s」の検索結果

36,210件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3Sワイヤー SHIMANO(シマノ)
    グレー
    ブラック
    シルバー

    3Sワイヤー

    SHIMANO(シマノ)(106件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途シフト用
  • FX3Sシリーズ 基本ユニット 三菱電機

    FX3Sシリーズ 基本ユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
  • 3Sグリップラバー丈 SHIMANO(シマノ)

    3Sグリップラバー丈

    SHIMANO(シマノ)(73件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    適合3S色ブラックアズワン品番64-9565-90
  • GA-3Sセット品 TMEHジャパン

    GA-3Sセット品

    TMEHジャパン(2件のレビュー)
    ¥775~税込¥853~
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    付属品G-2S×2、G-4S×1、M0625/TN06(ボルト/ナット):3セット質量(g)310
  • 3S-STDトレイ ボンフォーム

    3S-STDトレイ

    ボンフォーム(16件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    トランクルームの必需品。深型で収納物がこぼれにくい !
    材質ポリエチレン100%色ブラック特性防水仕様、丸洗いOK
  • ターミナルSSR G3S4 omron(オムロン)

    ターミナルSSR G3S4

    omron(オムロン)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    小型SSR(形G3S、4個搭載)とソケット、放熱器を一体化した使いやすい構造の集合SSR 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
    質量(g)約95絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80ただし、氷結しないこと))復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC 2000 50/60Hz使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能無
  • スミハット KKC3S-B 住ベテクノプラスチック
    ブルー
    ホワイト
    イエロー
    グリーン
    グレー
    ベージュ
    レッド

    スミハット KKC3S-B

    住ベテクノプラスチック(16件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    グレースモークバイザーに加えてクリアーバイザーを追加。暗い室内作業でも視界を保てます。 KKC2、KKC2Sをリニューアル。40gの軽量化とメッシュハンモック内装の採用により、かぶりごこちの良さを追求しました。 シールドは本体内に収納されます。
    用途一般作業用、荷物の積み下ろし作業、レジャー用、来客用適合KK3内装(メッシュ・ハンモック)、K3ライナー型式飛 TH4034 墜 TH4035寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×228×152内寸法(mm)長さ235×幅206シールドあり衝撃吸収ライナー付通気孔あり
  • G-3S単品 TMEHジャパン

    G-3S単品

    TMEHジャパン
    ¥303~税込¥333~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)117
  • QIケーブル3S-3S 共立電子産業

    QIケーブル3S-3S

    共立電子産業(1件のレビュー)
    ¥98税込¥108
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    色【配線】茶/赤/橙ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類3S(ソケット)-3S(ソケット)
  • DD3S形 ユニットディスプレイ IDEC(和泉電気)

    DD3S形 ユニットディスプレイ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    明るく見易い高輝度LED採用。
  • ウッドテーブルワゴンWTW-3S 不動技研
    ブラウン
    ホワイト

    ウッドテーブルワゴンWTW-3S

    不動技研(10件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    リビングやキッチンなどあらゆる場所で使える万能ワゴン。 木製フラット天板で安定性が良く使い勝手が良いのが特徴です。 テーブルやデスクの高さにほぼ近くサイドテーブルとしても便利に使用できます。 バスケット棚にはA4サイズが収納可能です。
    材質(天板)プリント化粧パーチクルボード
  • GO3S 本体 insta360

    GO3S 本体

    insta360
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    小さなボディに、創造性に満ち溢れたパワフルな4Kを搭載。どこにでも装着して、どこへでも持ち運べる、「どこでもカメラ」。アクションポッドと力を合わせて、最長140分の撮影が可能。アクションポッドに入れたGO 3Sで撮影すれば、完璧にフレームに収めた自撮り、完璧なVlog撮影、手持ち撮影が可能です。カメラ本体だけでも、アクションポッドに入れても、付属のピボットスタンドやクイックリリースマウントにラッチやマグネットで固定することができます。IPX8等級で10mまで防水。
    セット内容GO 3S、アクションポッド、GO 3S レンズガード(レンズに装着済み)、GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント、GO 3 / GO 3S ピボットスタンド、GO 3 / GO 3S 簡易クリップ、充電ケーブル寸法(mm)(GO 3S)25.6×54.4×24.8、(アクションポッド)63.5×47.6×29.5質量(g)(GO 3S)39.1、(アクションポッド)96.3防塵防水性能IPX8互換性iOS端末:A12または上位プロセッサを搭載しiOSのバージョンが12.0またはそれ以降のiOS端末●Android端末:以下の要件を満たすAndroid端末と互換性が有●Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含む]●Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含む]●Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含む(対応OSはAndroid 10.0以上またはHarmonyOS 2.0.0以上)]動作温度(℃)-20~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドステート・リレー G3S/G3SD omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3S/G3SD

    omron(オムロン)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    超小型で1Aまで開閉可能。 形状はデュアルインラインパッケージ(DIP)の小型。 形G6B電磁リレーと端子は同一配置、用途に応じて混在使用可能。 集合取りつけ、集合放熱器の実装が可能。 AC負荷用とDC負荷用を品揃え。 入力と出力間はAC2500Vの高アイソレート。 バリスタ内蔵により、外来サージの吸収効果があります(AC開閉用)。 RoHS適合。
  • リトルブラケット LS-03S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    リトルブラケット LS-03S

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 腕金具のアップ角度なし(但し欠き取り部2.5度アップ)
    用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー32(SB-32)装着用腕金具(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)適合(振れ止め)SL(但し先端のパイプ振れ止めなし)材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0t色クロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-A omron(オムロン)

    アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-A

    omron(オムロン)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
  • キズリバTウレタン3S 共立薬品工業

    キズリバTウレタン3S

    共立薬品工業
    ¥419税込¥461
    1個(26包)
    当日出荷
    細かいウレタンの繊維が絡まってネット構造になっているので、通気性がよくムレにくい。伸縮性があるので、指の関節部などにもしっかりフィット。
    成分有孔ポリフィルム付不織布100g中に塩化ベンザルコニウム塩化物50mgを含有寸法(mm)55×12.5、66×19、72×25効能すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の消毒・保護(被覆)医薬品医療機器等法指定医薬部外品
  • 溝型光電センサ E3S-GS3 omron(オムロン)

    溝型光電センサ E3S-GS3

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    光軸合わせのいらない溝型タイプ
  • UT-3S UNION(ユニオン)

    UT-3S

    UNION(ユニオン)
    ¥5,798税込¥6,378
    1組
    3日以内出荷
    寸法(mm)Φ46×75材質/仕上ブラス 硫化イブシゴールデンブロンズ+樹脂 グレー
  • UT-3S UNION(ユニオン)

    UT-3S

    UNION(ユニオン)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1組
    3日以内出荷
    寸法(mm)Φ46×75
  • UFB-3S-2500 UNION(ユニオン)

    UFB-3S-2500

    UNION(ユニオン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)248×250×600材質/仕上ステンレス(t1.5) ヘアライン
  • 基板センサ E3S-LS3 omron(オムロン)

    基板センサ E3S-LS3

    omron(オムロン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    基板の穴や切り欠きの影響を受けず安定検出可能
    質量(g)約80(梱包状態)保護構造IEC規格 IP40材質(ケース)ABS制御出力負荷電源電圧DC24V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧NPN出力1V以下、PNP出力2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON消費電流(mA)25以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下光色赤耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
  • ステンレス ホース ジョイント NO.3S 近畿製作所

    ステンレス ホース ジョイント NO.3S

    近畿製作所
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス形状ホースジョイント
  • QIケーブル3S-3P 共立電子産業

    QIケーブル3S-3P

    共立電子産業(1件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    色【配線】茶/赤/橙ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類3S(ソケット)-3P(プラグ)
  • UFB-3S-826 UNION(ユニオン)

    UFB-3S-826

    UNION(ユニオン)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)288×200×650材質/仕上ステンレス(t1.2) ヘアライン
  • UFB-3S-2760 UNION(ユニオン)

    UFB-3S-2760

    UNION(ユニオン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)242×176.5×600材質/仕上ステンレス(t0.6) ヘアライン
  • UFB-3S-2800 UNION(ユニオン)

    UFB-3S-2800

    UNION(ユニオン)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)248×248×600材質/仕上ステンレス(t1.5) ヘアライン
  • UFB-3S-2700 UNION(ユニオン)

    UFB-3S-2700

    UNION(ユニオン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)248×248×268材質/仕上ステンレス(t1.2) ヘアライン
  • UFB-3S-2400 UNION(ユニオン)

    UFB-3S-2400

    UNION(ユニオン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)300×325×266.7材質/仕上ステンレス(t1.5) ヘアライン
  • UFB-3S-2701 UNION(ユニオン)

    UFB-3S-2701

    UNION(ユニオン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)248×248×275材質/仕上ステンレス(t1.2) ヘアライン
  • PASバッテリーチャージャー X3S-01 YAMAHA(ヤマハ)

    PASバッテリーチャージャー X3S-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    バッテリーリチウムイオン
  • DD3Sユニットディスプレイ IDEC(和泉電気)

    DD3Sユニットディスプレイ

    IDEC(和泉電気)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • UFB-3S-3028 UNION(ユニオン)

    UFB-3S-3028

    UNION(ユニオン)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)250×185×620材質/仕上ステンレス ヘアライン
  • UFB-3S-2401 UNION(ユニオン)

    UFB-3S-2401

    UNION(ユニオン)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)225×225×600材質/仕上ステンレス(t1.5) ヘアライン
  • 3SドリルR型 理研製鋼

    3SドリルR型

    理研製鋼
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    六角穴付きボルト用 段付きストレートシャンクドリル
    材質HSS
  • ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードタイプの対辺六角形状です 差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。穴角六角
  • 距離設定形光電センサ(メタルケース) E3S-CL omron(オムロン)

    距離設定形光電センサ(メタルケース) E3S-CL

    omron(オムロン)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    距離を設定するだけで種々の色のワークも安定検出
  • シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3S Aratas(旧:omron)

    シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3S

    Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)
    ¥73~税込¥80~
    1個ほか
    3日以内出荷から102日以内出荷
    シール構造により高信頼性を実現したサーフェス・マウント端子タイプ。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。 ※端子部を除く。高密度実装に適したサーフェス・マウント端子タイプ。静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。
  • UFB-3S-2802N UNION(ユニオン)

    UFB-3S-2802N

    UNION(ユニオン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)245×245×500材質/仕上ステンレス(t1.2) ヘアライン
  • 透明体検知用光電センサ E3S-R omron(オムロン)

    透明体検知用光電センサ E3S-R

    omron(オムロン)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ガラスウエハなど透明物体の検出に最適
  • AIRZERO 純正HID交換バルブ Gシリーズ D3S Seabass Link

    AIRZERO 純正HID交換バルブ Gシリーズ D3S

    Seabass Link(1件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1セット
    当日出荷
    自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです。車検対応仕様。
    定格電力(W)35色温度(K)6000保証期間購入より1年間バルブ種類D3S