カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「3s2150」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライバービット シングル NAC(長堀工業)

    ドライバービット シングル

    NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(10個)
    当日出荷
    シングルビットです。エアー・電動ドライバー用ビットです。
    先端形状プラス(+)両頭機能片頭
  • MMX2用部品 スナップローラ マルヤス機械

    MMX2用部品 スナップローラ

    マルヤス機械
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。
    径(Φmm)27.2
  • MMX224用部品 スナップローラ マルヤス機械

    MMX224用部品 スナップローラ

    マルヤス機械
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。
    寸法(mm)Φ48.6
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32S3S SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32S3S

    SMC
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    サイズ32駆動方式ベルトモータ配置(-) 上折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
  • フロントフエンダコンプリート 5JX-Y2150-S0-P3 YAMAHA(ヤマハ)

    フロントフエンダコンプリート 5JX-Y2150-S0-P3

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(75件のレビュー)
    ¥1,390税込¥1,529
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥8,790税込¥9,669
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • DJI RS 5コンボ DJI

    DJI RS 5コンボ

    DJI
    ¥72,000税込¥79,200
    1台
    当日出荷
    業務用軽量スタビライザー。DJI RS 5は、新しいトラッキングモジュールによるタッチスクリーンでの被写体選択、微調整ノブによるスムーズなバランス調整、新しいブリーフケースハンドルからの直接操作を特長とし、さらに高速充電と長時間の駆動時間を実現しています。
    仕様Roninアプリ要件:iOS 14以降、Android 9.0以降、軸ロック:オート質量(g)ジンバル:約1193 (上部および下部クイックリリース プレートおよびネジを含む)、グリップ:約274 、クイックオープン三脚:約149 、上部および下部クイックリリース プレート:約93 (ネジ含む)対応縦向き撮影バッテリーモデル:BHX715-2150-15.48、種類:LiPo 4S、容量:2150 mAh、電力量:33.29 Wh、電圧:11.2 V~17.8 V、USB入力:5 V/3 A、9 V/3 A、12 V/3 A、15 V/3 A、20 V/3 A、最長待機時間:約14時間、充電時間:約1時間、推奨充電環境温度:5℃~40℃使用環境温度(℃)-20~45動作周波数(GHz)2.4000~2.4835言語表示タッチ画面対応/英語、簡体中国語、繁体中国語、ドイツ語、フランス語、韓国語、日本語、スペイン語、ポルトガル語(ブラジル)、ロシア語、タイ語サイズ(mm)折りたたんだ状態:247.4×115.7×258.7 (長さ×幅×高さ、カメラ、グリップ、クイックオープン三脚を除く)、展開状態:223.2×192.2×418.8 (長さ×幅×高さ、グリップを含み、カメラおよびクイックオープン三脚を除く)回転速度最大制御/パン軸:360°連続回転、ロール:-95°~+240°、チルト:-112°~+214°積載能力(kg)(試験値)3Bluetooth伝送電力/<8 dBm
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2150~) SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2150~)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
    ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
  • 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-) SMC

    電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-)

    SMC
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
    タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP21 SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP21

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。
    ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
  • DJI RS 5 DJI

    DJI RS 5

    DJI
    ¥62,600税込¥68,860
    1台
    4日以内出荷
    業務用軽量スタビライザー。DJI RS 5は、新しいトラッキングモジュールによるタッチスクリーンでの被写体選択、微調整ノブによるスムーズなバランス調整、新しいブリーフケースハンドルからの直接操作を特長とし、さらに高速充電と長時間の駆動時間を実現しています。
    仕様Roninアプリ要件:iOS 14以降、Android 9.0以降、軸ロック:オート寸法(mm)展開状態:223.2×192.2×418.8 (長さ×幅×高さ、グリップを含み、カメラおよびクイックオープン三脚を除く)質量(g)ジンバル:約1193 (上部および下部クイックリリース プレートおよびネジを含む)、グリップ:約274 、クイックオープン三脚:約149 、上部および下部クイックリリース プレート:約93 (ネジ含む)対応縦向き撮影バッテリーモデル:BHX715-2150-15.48、種類:LiPo 4S、電力量:33.29 Wh、USB入力:5 V/3 A、9 V/3 A、12 V/3 A、15 V/3 A、20 V/3 A、最長待機時間:約14時間、推奨充電環境温度:5℃~40℃バッテリー電圧(V)11.2 V~17.8使用環境温度(℃)-20~45充電時間(時間)約1バッテリー容量(mAh)2150動作周波数(GHz)2.4000~2.4835言語表示タッチ画面対応/英語、簡体中国語、繁体中国語、ドイツ語、フランス語、韓国語、日本語、スペイン語、ポルトガル語(ブラジル)、ロシア語、タイ語回転速度最大制御/パン軸:360°連続回転、ロール:-95°~+240°、チルト:-112°~+214°折りたたみ寸法(mm)長さ247.4×幅115.7×高さ258.7 (カメラ、グリップ、クイックオープン三脚を除く)Bluetooth伝送電力/<8 dBm搭載可能質量(kg)3(試験値)
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR14-21シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR14-21シリーズ

    コノエ
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    5日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-21シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-21シリーズ

    コノエ
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    5日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 電源保護用保安器 SANKOSHA(サンコーシャ)

    電源保護用保安器

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    6日以内出荷
    交流200V系。基板実装用雷サージ防護部品。3極の素子タイプ
    適合規格RoHS、UL絶縁抵抗(MΩ)DC250V_50以上使用温湿度範囲-40℃~+85℃、85%以下(結露のないこと)耐用寿命10/200μs、400A_1000回保管温湿度範囲-40℃~+85℃、85%以下(結露のないこと)ヒューズ推奨/定格電流10A使用場所機器室および器具箱内電圧防護レベル(V)【L-G間】8/20μs、3kA_1100以下【L-L間】8/20μs、3kA_2150以下使用回路電圧AC.rms_230V,DC_300V耐インパルス(繰返し電流)10/200μs、400A_50回制限電圧(V)【L-G間】10/200μs、200A_950以下【L-L間】10/200μs、200 A_1900以下放電開始電圧(V)【直流(L-G間)】2kV/s以下_480以上【直流(L-L間)】2kV/s以下_480以上【インパルス(L-G間)】10/200μs、3k_1200以下【インパルス(L-L間)】10/200μs、3k_2000以下公称放電電流(A)8/20μs_3k許容電圧(V)端子/AC.peak_420,DC_385静電容量(pF)1MHz_3以下耐インパルス電流(kA)(最大)10/200μs、1_1回,8/20μs、9_1回最大連続使用電圧(V)AC.rms_240
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-17シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-17シリーズ

    コノエ
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-17シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-17シリーズ

    コノエ
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • V Series(VXP2150) SMC

    V Series(VXP2150)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    9日以内出荷
    ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
  • 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-) 海外向け SMC

    電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-) 海外向け

    SMC
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    20日以内出荷
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
    タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9