カテゴリ
- 自動車補修部品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「3ssb-4.0」の検索結果

自動挿入機用 表面実装用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥2,998~税込¥3,298~1袋(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用、表面実装用スペーサー(M3, M2.6, M2.5, M2)
MAC8(マックエイト)¥3,798~税込¥4,178~1袋(100個)ほか9日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。仕様推奨クリーム半田厚:150~200μ材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ締付トルク(N・cm)29.4以下RoHS指令(10物質対応)対応
HF通信入門
CQ出版¥2,400税込¥2,6401冊11日以内出荷第1章 HFの世界へようこそ(HFのおもしろさ:HFとは)第2章 HFの無線設備(無線局拝見:自分だけのHF無線局を構築する ほか)第3章 HFバンドの特徴と使い方(アマチュアHFバンド:バンドごとの特徴と使い方)第4章 HFの交信(交信の種類:SSBによる実際の交信 ほか)第5章 HF電波伝搬(電波の伝わり方:電離層とは? ほか)分類専門判型B5ページ数127ジャンル電子通信著者名前田隼初版年月2013/04