カテゴリ

  • 防犯用品(6)
  • 建築金物(6)
  • バッテリー・電装(3)
  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 切削工具(1)

「3tbx」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • QNAP NAS/TS-216G MD 6TB (3TBx2) Dモデル QNAP

    QNAP NAS/TS-216G MD 6TB (3TBx2) Dモデル

    QNAP
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌日出荷
    家庭や小規模オフィスのユーザー向けに設計された 2 ベイ 2.5GbE NAS TS-216G は、高性能とスマートな管理を実現し、効率的で信頼性の高いファイルストレージとして活躍します。 。複数のデバイスとのファイルアクセス、共有、同期が簡単に行えるだけでなく、生産性向上ツールやマルチメディアアプリケーションを実行して、ワークフローとデータ管理を効率化することができます。 。※販売先限定モデル
  • QNAP NAS/TS-433 MD 12TB (3TBx4) Dモデル QNAP

    QNAP NAS/TS-433 MD 12TB (3TBx4) Dモデル

    QNAP
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    翌日出荷
    ご自身のパーソナルクラウドストレージを稼働させ、TS-433による簡単なファイルアクセス、共有、同期をご活用ください。 。共同作業の強化およびリモートワークの生産性を上げる2.5GbE ポートを備えたTS-433は、高性能マルチメディアアプリケーションを装備しており、完備されたホームエンターテイメントポータルを実現します。 。※販売先限定モデル
  • 継ボックス受(スチール製) ヤボシ

    継ボックス受(スチール製)

    ヤボシ
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    天井継受一連の下部分
    用途鉄骨等にボルト締め、溶接止めのレール受けジョイント金具材質SPHC仕上ウレタン塗装設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • ジョインター付継ボックス受(スチール製) ヤボシ

    ジョインター付継ボックス受(スチール製)

    ヤボシ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    天井継受一連の下部分で、レールのガタツキを抑えるジョインター付仕様
    用途鉄骨等にボルト締め、溶接止めのレール受けジョイント金具材質SPHC呼称3号仕上ウレタン塗装設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • 継ボックス受(ステンレス製) ヤボシ

    継ボックス受(ステンレス製)

    ヤボシ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    6日以内出荷
    SUS304オールステンレス製の天井継受一連の下部分。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
    用途鉄骨等にボルト締め、溶接止めのレール受けジョイント金具材質SUS304ステンレス仕上ヘアーライン設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • ジョインター付継ボックス受(ステンレス製) ヤボシ

    ジョインター付継ボックス受(ステンレス製)

    ヤボシ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    SUS304オールステンレス製の天井継受一連の下部分で、レールのガタツキを抑えるジョインター付仕様。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
    用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。SUS304ステンレス製の為、湿度の多いところ(浴場等)、潮風にさらされる所(沿岸の倉庫等)、薬液のかかる所(化学工場等)、外観を重視する所(体育館・遊技場等)、清潔を第一とする所(病院・食品工場等)に最適です!材質SUS304ステンレス仕上ヘアーライン設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • ファクトリコンピュータ E22K メモリ8GBモデル Core i3-9100TE/メモリ8GB/HDD1TBx2/DVDマルチ/PCIe/Win10 IoT Ent2019 LTSC/Officeなし NEC三菱

    ファクトリコンピュータ E22K メモリ8GBモデル Core i3-9100TE/メモリ8GB/HDD1TBx2/DVDマルチ/PCIe/Win10 IoT Ent2019 LTSC/Officeなし

    NEC三菱
    ¥1,498,000税込¥1,647,800
    1個
    6日以内出荷
    ファクトリコンピュータの省スペースタイプ。供給期間は5年間。供給終了後7年間の保守が受けられます。
    仕様●インストールOS詳細:ファクトリコンピュータ E22K Win10 IoT 2019 LTSC (Core i3-9100TE/8GB/HDD1TBx2/DVDスーパーマルチ/その他)●ライセンスOS:Windows10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit 日本語版)●CPU詳細:インテル Core i3-9100TE プロセッサー (2.20GHz-最大3.20GHz)●プロセッサーテクノロジー:第9世代Core i3-9100TE●チップセット:インテル C246●メインメモリ(標準):8GB●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:DDR4-2666 Unbufered DIMM ECC 機能付き●メモリスロット(空/全):1/2●ストレージ容量:1000GB●ストレージタイプ:HDD SATA RAID1●光学ドライブ:DVDスーパーマルチ●ディスプレイ詳細:なし●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.2 ×2/DVI-D ×1●有線LAN:RJ45(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1ch RJ45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×2ch●無線LAN:なし●Webカメラ:なし●オフィスソフト:なし●本体サイズ(H×W×D):310×100×360 (mm)●本体重量:10050 (g)●最大消費電力:200W●リカバリ用データ保存場所:リカバリディスク (標準添付)●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:不適合●国際エネルギースター:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:17.9 (区分1)●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●電波法:非対象●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACケーブル●法規関連確認日:2021/11/26●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4509-72
  • 無地コンパクト宅配ボックス HEADS(ヘッズ)

    無地コンパクト宅配ボックス

    HEADS(ヘッズ)(5件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1袋(20枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    全サイズポスト投函が可能。小さい物を送るのに適したボックスです。ミシン目が入っているので、受けとった方が簡単に開封することができます。定形外郵便、メール便に対応しています。
    材質再生紙厚さ(mm)1
  • 宅配ボックス スリムハイタイプ 3ボックス ホームテイスト

    宅配ボックス スリムハイタイプ 3ボックス

    ホームテイスト
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    欠品中
    ブラック×オーク色のデザインの宅配ボックスです。インテリアとして、スリムでおしゃれなデザインになっています。大容量なので、荷物を同時に2つ受け取ることができます。メールボックスも大容量なので、約3cmの厚みであれば受取できます。簡単組立で簡単に設置ができます。ダイヤル錠なので盗難や紛失の心配がないです。もし番号を忘れたとしても鍵が付いているので安心です。配達業者へ案内するマグネットタイプの。メッセージプレートと印鑑ケースがついているので、スムーズに対応ができます。傷やサビに強いガルバナイズド処理をしております。ボックスには湿気防止の通気口やアジャスター調整でガタツキを抑える細かな仕様を施しております。
    用途事務所の宅配ボックス、メールボックス、郵便受けとして。質量(kg)約19色ブラック/オーク寸法(cm)約W45×D37.5×H122素材構造部材: スチール 表面処理:粉体塗装
  • AIありネットワークカメラセット(8台) i-PRO

    AIありネットワークカメラセット(8台)

    i-PRO
    ¥1,698,000税込¥1,867,800
    1式
    4日以内出荷
    2MP 屋外 ハウジング一体 AIカメラ。2MP(1080p)対応。IR LED搭載、最長照射距離50m。AI処理と連携した独自のスマートコーディング技術でデータ量削減。AIアプリケーションを最大2つまで搭載可能。IP66/IK10対応。アドバンスド親水コート対応。第3者機関発行の電子証明書プリインストール。ONVIF(R)プロファイル(G/M/S/T)準拠。4CH 2TB PoE給電4ポート対応 ネットワークディスクレコーダー。カメラ接続台数 4CH対応。HDD 2TBx1搭載。PoE給電4ポート搭載。第3者機関発行の電子証明書プリインストール。FIPS 140-2 level3の認定デバイス搭載。カメラ接続台数 8CH対応。HDD 4TBx1搭載。PoE給電8ポート搭載。第3者機関発行の電子証明書プリインストール。FIPS 140-2 level3の認定デバイス搭載
  • AIなしネットワークカメラセット(2台) i-PRO

    AIなしネットワークカメラセット(2台)

    i-PRO
    ¥479,800税込¥527,780
    1式
    4日以内出荷
    2MP 屋外 ハウジング一体 AIカメラ。2MP(1080p)対応。IR LED搭載、最長照射距離50m。AI処理と連携した独自のスマートコーディング技術でデータ量削減。AIアプリケーションを最大2つまで搭載可能。IP66/IK10対応。アドバンスド親水コート対応。第3者機関発行の電子証明書プリインストール。ONVIF(R)プロファイル(G/M/S/T)準拠。4CH 2TB PoE給電4ポート対応 ネットワークディスクレコーダー。カメラ接続台数 4CH対応。HDD 2TBx1搭載。PoE給電4ポート搭載。第3者機関発行の電子証明書プリインストール。FIPS 140-2 level3の認定デバイス搭載。カメラ接続台数 8CH対応。HDD 4TBx1搭載。PoE給電8ポート搭載。第3者機関発行の電子証明書プリインストール。FIPS 140-2 level3の認定デバイス搭載
  • AIなしネットワークカメラセット(8台) i-PRO

    AIなしネットワークカメラセット(8台)

    i-PRO
    ¥1,498,000税込¥1,647,800
    1式
    4日以内出荷
    2MP(1080p)対応。IR LED搭載、最長照射距離30m。独自のスマートコーディング技術でデータ量削減。IP66対応。8CH 4TB PoE給電8ポート対応 ネットワークディスクレコーダー。カメラ接続台数 8CH対応。HDD 4TBx1搭載。PoE給電8ポート搭載。第3者機関発行の電子証明書プリインストール。FIPS 140-2 level3の認定デバイス搭載
  • AIありネットワークカメラセット(6台) i-PRO

    AIありネットワークカメラセット(6台)

    i-PRO
    ¥1,498,000税込¥1,647,800
    1式
    4日以内出荷
    2MP 屋外 ハウジング一体 AIカメラ。2MP(1080p)対応。IR LED搭載、最長照射距離50m。AI処理と連携した独自のスマートコーディング技術でデータ量削減。AIアプリケーションを最大2つまで搭載可能。IP66/IK10対応。アドバンスド親水コート対応。第3者機関発行の電子証明書プリインストール。ONVIF(R)プロファイル(G/M/S/T)準拠。4CH 2TB PoE給電4ポート対応 ネットワークディスクレコーダー。カメラ接続台数 4CH対応。HDD 2TBx1搭載。PoE給電4ポート搭載。第3者機関発行の電子証明書プリインストール。FIPS 140-2 level3の認定デバイス搭載
  • AIありネットワークカメラセット(4台) i-PRO

    AIありネットワークカメラセット(4台)

    i-PRO
    ¥799,800税込¥879,780
    1式
    4日以内出荷
    2MP 屋外 ハウジング一体 AIカメラ。2MP(1080p)対応。IR LED搭載、最長照射距離50m。AI処理と連携した独自のスマートコーディング技術でデータ量削減。AIアプリケーションを最大2つまで搭載可能。IP66/IK10対応。アドバンスド親水コート対応。第3者機関発行の電子証明書プリインストール。ONVIF(R)プロファイル(G/M/S/T)準拠。4CH 2TB PoE給電4ポート対応 ネットワークディスクレコーダー。カメラ接続台数 4CH対応。HDD 2TBx1搭載。PoE給電4ポート搭載。第3者機関発行の電子証明書プリインストール。FIPS 140-2 level3の認定デバイス搭載
  • AIありネットワークカメラセット(2台) i-PRO

    AIありネットワークカメラセット(2台)

    i-PRO
    ¥549,800税込¥604,780
    1式
    4日以内出荷
    2MP 屋外 ハウジング一体 AIカメラ。2MP(1080p)対応。IR LED搭載、最長照射距離50m。AI処理と連携した独自のスマートコーディング技術でデータ量削減。AIアプリケーションを最大2つまで搭載可能。IP66/IK10対応。アドバンスド親水コート対応。第3者機関発行の電子証明書プリインストール。ONVIF(R)プロファイル(G/M/S/T)準拠。4CH 2TB PoE給電4ポート対応 ネットワークディスクレコーダー。カメラ接続台数 4CH対応。HDD 2TBx1搭載。PoE給電4ポート搭載。第3者機関発行の電子証明書プリインストール。FIPS 140-2 level3の認定デバイス搭載
  • ダイハツ タフト用 8インチカーナビゲーション用インストレーションセット カナテクス

    ダイハツ タフト用 8インチカーナビゲーション用インストレーションセット

    カナテクス
    ¥17,550税込¥19,305
    1個
    9日以内出荷
    200mm窓口付車(オーディオレス車含む)に、市販8インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
    主な適合車輌型式(ダイハツ)タフト[R2/6~現在](LA900S,LA910S)構成部品パネル、ブラケット(L)(R)、サブブラケット(大)(小)、コネクター(10P/6P)、車両信号変換コネクター(24P⇔20P)、その他適合メーカーダイハツ
  • ホンダ NBOXスラッシュ サウンドマッピングシステム付車用カーAVインストレーションセット カナテクス

    ホンダ NBOXスラッシュ サウンドマッピングシステム付車用カーAVインストレーションセット

    カナテクス
    ¥16,575税込¥18,233
    1個
    9日以内出荷
    サウンドマッピングシステムを活かして市販カーAVを取付けるキットです。市販カーAVのサブウーファー出力にも対応できます。
    主な適合車輌型式(ホンダ)N-BOXスラッシュ[H26/12 ~ 現在](JF1 / JF2)構成部品ブラケット(パネル取付用)、ブラケット(L)(R)、パネル、パネルスペーサー、アンテナ変換コード(CE)、サブウーファー用コネクター(20P)、コネクター(24P/16P)、スピーカー用コネクター(8P)、トランスレーター、その他適合メーカーホンダ
  • 日産 セレナ 8,9インチカーナビゲーション用インストレーションセット カナテクス

    日産 セレナ 8,9インチカーナビゲーション用インストレーションセット

    カナテクス
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    9日以内出荷
    市販8インチ/9インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
    主な適合車輌型式(日産)セレナ(e-POWER含む)[R1/8~R4/12](GC27,GFC27,GFNC27, GNC27,HC27,HFC27)主な適合車輌型式(スズキ)ランディ[R2/3~R4/8](SC27,SGC27,SGNC27)構成部品クラスター(ピアノブラック)、パネル(8インチ用)(ピアノブラック)、サブブラケット(L)(R)、ブラケット(L)(R)、配線コネクター(20P)、車速用配線コネクター(12P)、アンテナ変換コード、その他、テープ適合メーカー日産/スズキ
  • エンドミルのおうちツールキャップBOX3 MSTコーポレーション

    エンドミルのおうちツールキャップBOX3

    MSTコーポレーション
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    11日以内出荷
    ツールキャップを一時保存する箱です。 半透明で中身の識別ができます。 BOX内の仕切りは組替え可能です。
    セット商品数3
  • 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー ダイケン

    宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー

    ダイケン
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    13日以内出荷
    ダイヤル錠は機械式のため電気配線工事が不要です。
    用途宅配便の受け渡しボックスとして。セット内容アンカー(M8)幅(mm)450高さ(mm)1850奥行(mm)515RoHS指令(10物質対応)対応