カテゴリ
- 防犯用品(6)
- 建築金物(6)
- バッテリー・電装(3)
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「3tbx」の検索結果

QNAP NAS/TS-216G MD 6TB (3TBx2) Dモデル
QNAP¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷家庭や小規模オフィスのユーザー向けに設計された 2 ベイ 2.5GbE NAS TS-216G は、高性能とスマートな管理を実現し、効率的で信頼性の高いファイルストレージとして活躍します。 。複数のデバイスとのファイルアクセス、共有、同期が簡単に行えるだけでなく、生産性向上ツールやマルチメディアアプリケーションを実行して、ワークフローとデータ管理を効率化することができます。 。※販売先限定モデル
QNAP NAS/TS-433 MD 12TB (3TBx4) Dモデル
QNAP¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷ご自身のパーソナルクラウドストレージを稼働させ、TS-433による簡単なファイルアクセス、共有、同期をご活用ください。 。共同作業の強化およびリモートワークの生産性を上げる2.5GbE ポートを備えたTS-433は、高性能マルチメディアアプリケーションを装備しており、完備されたホームエンターテイメントポータルを実現します。 。※販売先限定モデル
継ボックス受(スチール製)
ヤボシ¥969税込¥1,0661個当日出荷から4日以内出荷天井継受一連の下部分用途鉄骨等にボルト締め、溶接止めのレール受けジョイント金具材質SPHC仕上ウレタン塗装設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
ジョインター付継ボックス受(スチール製)
ヤボシ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷天井継受一連の下部分で、レールのガタツキを抑えるジョインター付仕様用途鉄骨等にボルト締め、溶接止めのレール受けジョイント金具材質SPHC呼称3号仕上ウレタン塗装設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
継ボックス受(ステンレス製)
ヤボシ¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷から5日以内出荷SUS304オールステンレス製の天井継受一連の下部分。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。用途鉄骨等にボルト締め、溶接止めのレール受けジョイント金具材質SUS304ステンレス仕上ヘアーライン設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
ジョインター付継ボックス受(ステンレス製)
ヤボシ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から5日以内出荷SUS304オールステンレス製の天井継受一連の下部分で、レールのガタツキを抑えるジョインター付仕様。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。SUS304ステンレス製の為、湿度の多いところ(浴場等)、潮風にさらされる所(沿岸の倉庫等)、薬液のかかる所(化学工場等)、外観を重視する所(体育館・遊技場等)、清潔を第一とする所(病院・食品工場等)に最適です!材質SUS304ステンレス仕上ヘアーライン設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
ファクトリコンピュータ E22K メモリ8GBモデル(Core i3-9100TE/メモリ8GB/HDD1TBx2/DVDマルチ/PCIe/Win10 IoT Ent2019 LTSC/Officeなし)
NEC¥999,800税込¥1,099,7801台8日以内出荷ファクトリコンピュータの省スペースタイプ。供給期間は5年間。供給終了後7年間の保守が受けられます。
無地コンパクト宅配ボックス
HEADS(ヘッズ)(5件のレビュー)¥969税込¥1,0661袋(20枚)当日出荷から7日以内出荷全サイズポスト投函が可能。小さい物を送るのに適したボックスです。ミシン目が入っているので、受けとった方が簡単に開封することができます。定形外郵便、メール便に対応しています。材質再生紙厚さ(mm)1
管理用タービンメーター
愛知時計電機¥109,800税込¥120,7801台当日出荷から43日以内出荷最大使用圧力(kPa)100使用温度範囲(℃)(-)10~60仕様【積算】表示/液晶8桁最大指示量/999999.99m3最小指示量/0.01m3【瞬間】表示/液晶4桁最大指示量/999.9m3/h(表示:m3)最小指示量/0.01m3/h(表示:m3)【トリップ】表示/液晶6桁最大指示量/9999.99m3最小指示量/0.01m3質量(kg)0.8寸法L(mm)170寸法H(mm)74出力オープンドレイン出力 2系統電源リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可測定対象気体都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい)精度±1%FS寸法W(mm)73材質(ケース)アルミニウム合金表示部実流量を液晶表示取付場所屋内塗装色アイボリー寿命7年(新品交換にて対応願います)警告電池寿命時 積算表示最上位桁点滅取付姿勢水平、垂直RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(m3/h)4~30
宅配ボックス スリムハイタイプ 3ボックス
ホームテイスト¥29,980税込¥32,9781台欠品中ブラック×オーク色のデザインの宅配ボックスです。インテリアとして、スリムでおしゃれなデザインになっています。大容量なので、荷物を同時に2つ受け取ることができます。メールボックスも大容量なので、約3cmの厚みであれば受取できます。簡単組立で簡単に設置ができます。ダイヤル錠なので盗難や紛失の心配がないです。もし番号を忘れたとしても鍵が付いているので安心です。配達業者へ案内するマグネットタイプの。メッセージプレートと印鑑ケースがついているので、スムーズに対応ができます。傷やサビに強いガルバナイズド処理をしております。ボックスには湿気防止の通気口やアジャスター調整でガタツキを抑える細かな仕様を施しております。用途事務所の宅配ボックス、メールボックス、郵便受けとして。質量(kg)約19色ブラック/オーク寸法(cm)約W45×D37.5×H122素材構造部材: スチール 表面処理:粉体塗装
AIありネットワークカメラセット(8台)
i-PRO¥1,698,000税込¥1,867,8001式4日以内出荷2MP 屋外 ハウジング一体 AIカメラ。2MP(1080p)対応。IR LED搭載、最長照射距離50m。AI処理と連携した独自のスマートコーディング技術でデータ量削減。AIアプリケーションを最大2つまで搭載可能。IP66/IK10対応。アドバンスド親水コート対応。第3者機関発行の電子証明書プリインストール。ONVIF(R)プロファイル(G/M/S/T)準拠。4CH 2TB PoE給電4ポート対応 ネットワークディスクレコーダー。カメラ接続台数 4CH対応。HDD 2TBx1搭載。PoE給電4ポート搭載。第3者機関発行の電子証明書プリインストール。FIPS 140-2 level3の認定デバイス搭載。カメラ接続台数 8CH対応。HDD 4TBx1搭載。PoE給電8ポート搭載。第3者機関発行の電子証明書プリインストール。FIPS 140-2 level3の認定デバイス搭載
AIなしネットワークカメラセット(2台)
i-PRO¥479,800税込¥527,7801式4日以内出荷2MP 屋外 ハウジング一体 AIカメラ。2MP(1080p)対応。IR LED搭載、最長照射距離50m。AI処理と連携した独自のスマートコーディング技術でデータ量削減。AIアプリケーションを最大2つまで搭載可能。IP66/IK10対応。アドバンスド親水コート対応。第3者機関発行の電子証明書プリインストール。ONVIF(R)プロファイル(G/M/S/T)準拠。4CH 2TB PoE給電4ポート対応 ネットワークディスクレコーダー。カメラ接続台数 4CH対応。HDD 2TBx1搭載。PoE給電4ポート搭載。第3者機関発行の電子証明書プリインストール。FIPS 140-2 level3の認定デバイス搭載。カメラ接続台数 8CH対応。HDD 4TBx1搭載。PoE給電8ポート搭載。第3者機関発行の電子証明書プリインストール。FIPS 140-2 level3の認定デバイス搭載
AIなしネットワークカメラセット(8台)
i-PRO¥1,498,000税込¥1,647,8001式4日以内出荷2MP(1080p)対応。IR LED搭載、最長照射距離30m。独自のスマートコーディング技術でデータ量削減。IP66対応。8CH 4TB PoE給電8ポート対応 ネットワークディスクレコーダー。カメラ接続台数 8CH対応。HDD 4TBx1搭載。PoE給電8ポート搭載。第3者機関発行の電子証明書プリインストール。FIPS 140-2 level3の認定デバイス搭載
AIありネットワークカメラセット(6台)
i-PRO¥1,498,000税込¥1,647,8001式4日以内出荷2MP 屋外 ハウジング一体 AIカメラ。2MP(1080p)対応。IR LED搭載、最長照射距離50m。AI処理と連携した独自のスマートコーディング技術でデータ量削減。AIアプリケーションを最大2つまで搭載可能。IP66/IK10対応。アドバンスド親水コート対応。第3者機関発行の電子証明書プリインストール。ONVIF(R)プロファイル(G/M/S/T)準拠。4CH 2TB PoE給電4ポート対応 ネットワークディスクレコーダー。カメラ接続台数 4CH対応。HDD 2TBx1搭載。PoE給電4ポート搭載。第3者機関発行の電子証明書プリインストール。FIPS 140-2 level3の認定デバイス搭載
AIありネットワークカメラセット(4台)
i-PRO¥799,800税込¥879,7801式4日以内出荷2MP 屋外 ハウジング一体 AIカメラ。2MP(1080p)対応。IR LED搭載、最長照射距離50m。AI処理と連携した独自のスマートコーディング技術でデータ量削減。AIアプリケーションを最大2つまで搭載可能。IP66/IK10対応。アドバンスド親水コート対応。第3者機関発行の電子証明書プリインストール。ONVIF(R)プロファイル(G/M/S/T)準拠。4CH 2TB PoE給電4ポート対応 ネットワークディスクレコーダー。カメラ接続台数 4CH対応。HDD 2TBx1搭載。PoE給電4ポート搭載。第3者機関発行の電子証明書プリインストール。FIPS 140-2 level3の認定デバイス搭載
AIありネットワークカメラセット(2台)
i-PRO¥549,800税込¥604,7801式4日以内出荷2MP 屋外 ハウジング一体 AIカメラ。2MP(1080p)対応。IR LED搭載、最長照射距離50m。AI処理と連携した独自のスマートコーディング技術でデータ量削減。AIアプリケーションを最大2つまで搭載可能。IP66/IK10対応。アドバンスド親水コート対応。第3者機関発行の電子証明書プリインストール。ONVIF(R)プロファイル(G/M/S/T)準拠。4CH 2TB PoE給電4ポート対応 ネットワークディスクレコーダー。カメラ接続台数 4CH対応。HDD 2TBx1搭載。PoE給電4ポート搭載。第3者機関発行の電子証明書プリインストール。FIPS 140-2 level3の認定デバイス搭載
ダイハツ タフト用 8インチカーナビゲーション用インストレーションセット
カナテクス¥17,550税込¥19,3051個9日以内出荷200mm窓口付車(オーディオレス車含む)に、市販8インチカーナビゲーションを取付けるキットです。主な適合車輌型式(ダイハツ)タフト[R2/6~現在](LA900S,LA910S)構成部品パネル、ブラケット(L)(R)、サブブラケット(大)(小)、コネクター(10P/6P)、車両信号変換コネクター(24P⇔20P)、その他適合メーカーダイハツ
ホンダ NBOXスラッシュ サウンドマッピングシステム付車用カーAVインストレーションセット
カナテクス¥16,575税込¥18,2331個9日以内出荷サウンドマッピングシステムを活かして市販カーAVを取付けるキットです。市販カーAVのサブウーファー出力にも対応できます。主な適合車輌型式(ホンダ)N-BOXスラッシュ[H26/12 ~ 現在](JF1 / JF2)構成部品ブラケット(パネル取付用)、ブラケット(L)(R)、パネル、パネルスペーサー、アンテナ変換コード(CE)、サブウーファー用コネクター(20P)、コネクター(24P/16P)、スピーカー用コネクター(8P)、トランスレーター、その他適合メーカーホンダ
日産 セレナ 8,9インチカーナビゲーション用インストレーションセット
カナテクス¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷市販8インチ/9インチカーナビゲーションを取付けるキットです。主な適合車輌型式(日産)セレナ(e-POWER含む)[R1/8~R4/12](GC27,GFC27,GFNC27, GNC27,HC27,HFC27)主な適合車輌型式(スズキ)ランディ[R2/3~R4/8](SC27,SGC27,SGNC27)構成部品クラスター(ピアノブラック)、パネル(8インチ用)(ピアノブラック)、サブブラケット(L)(R)、ブラケット(L)(R)、配線コネクター(20P)、車速用配線コネクター(12P)、アンテナ変換コード、その他、テープ適合メーカー日産/スズキ
エンドミルのおうちツールキャップBOX3
MSTコーポレーション¥4,498税込¥4,9481個11日以内出荷ツールキャップを一時保存する箱です。 半透明で中身の識別ができます。 BOX内の仕切りは組替え可能です。セット商品数3
宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー
ダイケン¥159,800~税込¥175,780~1台13日以内出荷ダイヤル錠は機械式のため電気配線工事が不要です。用途宅配便の受け渡しボックスとして。セット内容アンカー(M8)幅(mm)450高さ(mm)1850奥行(mm)515RoHS指令(10物質対応)対応