カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • カプラー(2)
    • カプラー関連商品(1)
絞り込み
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
取り付け形状
取り付け形状
オネジ取付用(2)
ねじ径
  • 3/8(2)
ソケットorプラグ
  • プラグ(2)
使用流体
  • 油
  • ガス(1)
  • 水(2)
  • 空気(3)
  • 薬品(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 5(1)
  • 7.5(2)
5・7.5
ブランド
  • 日東工器(3)
日東工器
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3tpf」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器

    TSPカプラ プラグ (オネジ取付用)

    日東工器
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)ソケットに準拠取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
  • TSPカプラ(おねじ取付用プラグ) 日東工器

    TSPカプラ(おねじ取付用プラグ)

    日東工器
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適します。
    使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水、作動油、薬品、空気、ガス適合カプラ日東工器TSPカプラシリーズ